「サイズ(mm)」から絞り込む
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)559材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
アーム横収納型
種類壁付型全長(mm)412仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミ色シルバー取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)689材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整省スペース用(SK-360TSLP)
種類壁付型仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-550・700ESLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
グッドデザイン賞受賞品アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×21仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構竿を差したままでも操作可能
種類壁付型仕様窓壁用・下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納・ポール型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
アーム横収納型アーム角度2段階調整・スライドポール3段階調整
種類壁付型仕様横収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構竿を差したままでも操作可能
種類壁付型仕様窓壁用・上下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
窓枠物干しアイリスオーヤマ税込¥3,850~¥3,500~
角型引手C1型Panasonic(パナソニック)税込¥2,858~¥2,598~
ロング引手C3型Panasonic(パナソニック)税込¥6,598~¥5,998~