自動紙そろえパンチャーMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
スピーディに美しく! 2穴ファイリングの合理化作戦。置く場所を選ばない、省スペースのスタンド型を採用。デスク上にも作業スペースを確保しながら、すっきり設置。書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、整然としたファイリングを実現します。A3用紙も使いやすいアタッチメント付。穴奥行きがJIS規格に準拠。(12mm±1.0mm)【適用用紙サイズ】自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦。自動紙揃え 横方向のみの機能。(縦方向は手で揃えます)
用途分厚い書類のファイリング、2穴ファイルを多用する方に、自動で用紙揃え&穴あけ。付属品A3用アタッチメント質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大47穴あけ能力PPC用紙1~50枚(55kg・64g/m)、2穴式、速度:約3.5秒/回機能自動紙揃え:横方向のみ(縦方向は手で揃えます。)使用環境温度(℃)5~35用紙サイズ自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦寸法(高さ×幅×奥行)(mm)231×360×123繰り返し・詰め替え対応
2穴パンチエスコ税込¥3,740¥3,400