絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(100)
  • 廣杉計器(48)
  • エスコ(47)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 八幡ねじ(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • コノエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • RMSレアメタルスクリュー(1)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M2
  • M1.4(9)
  • M1.7(15)
  • M2.3(38)
  • M2.5(71)
  • M2.6(145)
  • M3(442)
  • M3.5(72)
  • M3.8(8)
  • M4(491)
  • M4.5(12)
  • M5(388)
  • M6(291)
  • M8(135)
  • M10(29)
  • M12(12)
  • No.4(21)
  • No.6(19)
  • No.8(19)
  • No.10(21)
長さ(mm)
  • 2(32)
  • 3(67)
  • 4(119)
  • 5(131)
  • 6(118)
  • 7(22)
  • 8(132)
  • 10(120)
  • 11(20)
  • 12(112)
  • 14(40)
  • 15(37)
  • 16(40)
  • 17(16)
  • 18(36)
  • 20(45)
  • 22(16)
  • 25(33)
  • 26(16)
  • 30(25)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(39)
  • SUS304(29)
  • SUS316L(2)
  • SUSXM7(3)
  • チタン(4)
  • ニッケル合金(1)
  • 樹脂すべて(34)
  • PEEK(6)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(7)
  • ナイロン(4)
  • ポリカーボネート(PC)(10)
  • レニー(RENY)(7)
  • 鉄すべて(48)
  • インコネル(1)
  • 黄銅(真鍮)(22)
表面処理
  • 3価クロメート(12)
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(7)
  • 3価ホワイト(8)
  • BSメッキ(1)
  • その他(1)
  • アロック(4)
  • クロメート(12)
  • クローム(4)
  • スズコバルト(1)
  • ステンコート(1)
  • ニッケル(15)
  • ノンクローム(6)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(14)
  • 生地/未処理(6)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(4)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
十字穴(79)
プラスマイナス・ヘクサロビュラ・十字穴
頭部形状
頭部形状
なべ(165)
なべ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(9)
  • 0.4(100)
0.25・0.4
ねじ穴寸法
  • No.1(61)
  • T6(6)
No.1・T6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2
M2.3(38)
M2.5(71)
M2.6(145)
M3(442)
M3.5(72)
M4(491)
M5(388)
M6(291)
M8(135)
ねじの呼びをもっと見る
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
819税込901
1パック(500本)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(150個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(23件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
(+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
539税込593特価
1パック(34個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(160個)ほか
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
15税込17特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
299税込329特価
1箱(100本)
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状ナベ
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
219税込241
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
799税込879
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
89税込98
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ廣杉計器(4件のレビュー)
899税込989
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン66半透明頭部形状なべ熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(500本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(3000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ(2件のレビュー)
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)30頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-230
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
120税込132
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコM2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1袋(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状鍋頭
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(A5052)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
155税込171
1袋(10本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質レニー頭部形状なべ
金属ネジ(ステンレスナベ小ネジ) U-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(ステンレスナベ小ネジ) U-0000ナベ小ネジ廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコM2 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本)エスコ
250税込275
1パック(15本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-215
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ピーク頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
160税込176
1パック(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-225材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/17本) エスコM2 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/17本)エスコ
250税込275
1パック(17本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-210材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 10mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-105長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x  8mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-104材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x  6mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-103材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状鍋頭
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PPS頭部形状なべ穴の形状十字穴
M2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本) エスコM2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本)エスコ
250税込275
1パック(77本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)8頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-208関連資料仕様(0.14MB)
ナベ小ねじ