絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(184)
  • 廣杉計器(55)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • エスコ(11)
  • TRUSCO(9)
  • コノエ(4)
  • 八幡ねじ(3)
  • ケミカルスクリュー(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • 丸エム製作所(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • RMSレアメタルスクリュー(1)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M1(1)
  • M1.2(2)
  • M1.4(3)
  • M1.6(4)
  • M1.7(10)
  • M2(119)
  • M2.3(23)
  • M2.5(46)
  • M2.6(99)
  • M3(155)
  • M3.5(24)
  • M4(53)
  • M5(24)
長さ(mm)
  • 4
  • 3(146)
  • 5(358)
  • 6(417)
  • 7(106)
  • 8(473)
  • 10(490)
  • 12(470)
  • 14(201)
  • 15(399)
  • 16(336)
  • 18(205)
  • 20(432)
  • 22(111)
  • 25(397)
  • 30(376)
  • 35(228)
  • 40(242)
  • 45(164)
  • 50(178)
材質
  • アルミ(6)
  • ステンレスすべて(36)
  • SUS304(28)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(5)
  • ニッケル合金(1)
  • 樹脂すべて(44)
  • PEEK(9)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
  • ナイロン(5)
  • ポリカーボネート(PC)(13)
  • レニー(RENY)(11)
  • 鉄すべて(78)
  • SWCH(3)
  • インコネル(1)
  • 黄銅(真鍮)(22)
表面処理
  • 3価クロメート(7)
  • 3価ステンコート(6)
  • 3価ブラック(8)
  • 3価ホワイト(8)
  • BSメッキ(1)
  • その他(3)
  • つや消し黒(2)
  • アロック(18)
  • カラー(1)
  • クロメート(13)
  • クローム(5)
  • ゼロクローム(3)
  • ニッケル(15)
  • ノンクローム(10)
  • パーカー(3)
  • ユニクロ(10)
  • 生地/未処理(7)
  • 茶ブロンズ(8)
  • 黒亜鉛(5)
  • 黒染め(3)
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(9)
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(92)
プラスマイナス・六角穴・十字穴
頭部形状
頭部形状
なべ(165)
なべ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(14)
  • 0.31(80山)(5)
  • 0.35(72山)(17)
  • 0.4(86)
  • 0.45(5)
  • 0.45(56山)(82)
  • 0.5(129)
  • 0.6(30)
  • 0.7(36山)(59)
  • 0.79(32山)(4)
  • 0.8(24)
  • 0.9(28山)(4)
  • 1.05(24山)(4)
  • 1.41(18山)(4)
  • 1.58(16山)(3)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1.05(24山)・1.41(18山)・1.58(16山)
ねじ穴寸法
  • No.1(72)
  • No.2(125)
  • T6(3)
  • T10(3)
No.1・No.2・T6・T10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M1.6(4)
M1.7(10)
M2(119)
M2.3(23)
M2.5(46)
M2.6(99)
M3(155)
M3.5(24)
M4(53)
M5(24)
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(400個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(160個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(23件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
539税込593特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(160個)ほか
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
15税込17特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
299税込329特価
1箱(100本)
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状ナベ
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
749税込824特価
1パック(400個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ廣杉計器(4件のレビュー)
899税込989特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン66半透明頭部形状なべ熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
599税込659
1パック(220個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593特価
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1箱(3000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
120税込132
1パック(10本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
(+)鍋小ネジ(レニー) 大阪魂(+)鍋小ネジ(レニー)大阪魂(5件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状材質RENY(レニー)穴の形状十字穴
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593特価
1パック(17個)
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ(A5052)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
589税込648特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
969税込1,066特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)大阪魂(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(330個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金十字穴番号#2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO
819税込901
1パック(400個)
当日出荷から翌日出荷
用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
金属ネジ(ステンレスナベ小ネジ) U-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(ステンレスナベ小ネジ) U-0000ナベ小ネジ廣杉計器(1件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCOナベ頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パックTRUSCO
359税込395
1袋(20本)ほか
当日出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
160税込176
1パック(8本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ廣杉計器
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ピーク頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)TRUSCO
679税込747
1パック(220個)
当日出荷
用途十字穴付小ネジの代表的なもの頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器
969税込1,066特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄ナベ小ネジ) F-0000-Eナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(鉄ナベ小ネジ) F-0000-Eナベ小ネジ廣杉計器
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S2E 大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S2E 大セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器
729税込802
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+)鍋小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)鍋小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088特価
1パック(210個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス頭部形状なべ
樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000ナベ小ネジ廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PPS頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー) OHSATO(大里)樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)OHSATO(大里)
139税込153
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目
ナベ小ねじ