絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M1.6(1)
長さ(mm)
  • 2.5
  • 4(235)
  • 5(326)
  • 6(441)
  • 7(176)
  • 8(499)
  • 10(554)
  • 12(560)
  • 14(296)
  • 15(430)
  • 16(514)
  • 18(268)
  • 20(565)
  • 25(569)
  • 30(510)
  • 35(393)
  • 40(375)
  • 45(308)
  • 50(326)
  • 55(190)
  • 60(212)
材質
  • 樹脂すべて(2)
  • PEEK(1)
  • レニー(RENY)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(2)
  • 0.31(80山)(2)
  • 0.35(72山)(3)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M1.6(1)
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
579税込637
1個
翌日出荷から6日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)1袋入数(個)10ねじ規格並目
ピーク#0-1(+)サラコ 大阪魂ピーク#0-1(+)サラコ大阪魂
667税込734
1個(6個)
翌々日出荷
長さ(mm)2.5寸法d(mm)2.8ピッチP(mm)0.35ねじの呼びdM1.6
皿小ねじ