絞り込み
ねじの呼び
  • M2(221)
  • M2.3(107)
  • M2.5(106)
  • M2.6(177)
長さ(mm)
  • 3(53)
  • 4(167)
  • 5(192)
  • 6(186)
  • 7(76)
  • 8(189)
  • 9(13)
  • 10(167)
  • 12(170)
  • 14(138)
  • 15(127)
  • 16(120)
  • 18(123)
  • 20(113)
  • 25(75)
  • 26(12)
  • 30(40)
  • 35(49)
  • 40(25)
  • 45(23)
材質
  • ステンレスすべて(24)
  • SUS304(24)
  • (129)
  • 黄銅(真鍮)(13)
種類
種類
I=1(ISOW組込)(15)
種類
I=3(SW+ISOW組込)(16)
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)(16)
種類
IK=1(ISO小形W組込)(11)
種類
LI=2(内歯W組込)(8)
種類
LO=2(外歯W組込)(8)
種類
P=1(JISW組込)(14)
種類
P=2(SW組込)(23)
種類
P=3(SW+JISW組込)(19)
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)(21)
種類
PK=1(JIS小形W組込)(13)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ブラック(14)
  • 3価ホワイト(11)
  • アロック(5)
  • クロメート(11)
  • クローム(8)
  • ステンコート(2)
  • ニッケル(36)
  • ノンクローム(22)
  • ユニクロ(11)
  • 生地/未処理(14)
  • 黒亜鉛(11)
  • 黒染め(7)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(164)
十字穴
頭部形状
頭部形状
なべ(166)
なべ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0(3)
  • 0.4(146)
  • 0.45(56山)(147)
0・0.4・0.45(56山)
ねじ穴寸法
  • No.1
  • No.2(924)
  • No.3(340)
  • No.4(15)
ブランド
  • 大阪魂(293)
  • 八幡ねじ(4)
  • TRUSCO(2)
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(221)
M2.3(107)
M2.5(106)
M2.6(177)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(24件のレビュー)
569税込626
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(1400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
159税込175
1パック(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベIK=1(ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂
349税込384特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM2.5ねじピッチ(mm)0.45材質ステンレス十字穴番号1種類IK=1(ISO小形W組込)寸法a(mm)(最大)1.4寸法D1(mm)5寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類I=4(SW+ISO小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(1000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
389税込428特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類PK=1(JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
8,598税込9,458特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(1500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(1800個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(2000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=2(SW組込)
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(2000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=2(SW組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(1500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW+JIS W組込)
ステンメッキ(+)ナベP=3 大阪魂ステンメッキ(+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1袋(72個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,598税込3,958
1缶(970本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(1800個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(1400個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(2000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=2(SW組込)
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,398税込3,738
1箱(1400個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(25個)
翌々日出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
3カ-W (+)ナベP=3 大阪魂3カ-W (+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1袋(130個)
翌々日出荷から52日以内出荷
ステンメッキ(+)ナベP=4 大阪魂ステンメッキ(+)ナベP=4大阪魂
667税込734
1袋(119個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
キジ(+)ナベI=3 大阪魂キジ(+)ナベI=3大阪魂
667税込734
1袋(182個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
キジ(+)ナベP=2 大阪魂キジ(+)ナベP=2大阪魂
667税込734
1袋(247個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(10本)
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質ピッチ0.4十字穴番号1種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメートめっき頭部形状ナベ組込厚さT(mm)平座金:0.4首下長(mm)l:4外径D1(Φmm)平座金:6外径D2(Φmm)ばね座金:4穴の形状十字穴頭部径dk(mm)3.5ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応頭部厚K(mm)1.3
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,898税込3,188
1缶(540本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
大阪魂 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(小箱) 大阪魂大阪魂 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(1500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(1500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類PK=1(JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(1800個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/アロック)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/アロック)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(800個)ほか
9日以内出荷
材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベLO=2(外歯W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベLO=2(外歯W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(1600個)ほか
9日以内出荷
材質種類LO=2(外歯W組込)表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
8,598税込9,458
1箱(1600個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類LI=2(内歯W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
6,798税込7,478
1箱(1800個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=4(SW+JIS小形W組込)
ナベ