絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(605)
  • 八幡ねじ(16)
  • TRUSCO(5)
  • コノエ(2)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
ねじの呼び
  • 4mm(1)
  • M2(125)
  • M2.3(62)
  • M2.5(79)
  • M2.6(110)
  • M3(355)
  • M3.5(97)
  • M4(477)
  • M5(391)
  • M6(307)
  • M8(17)
  • M10(2)
長さ(mm)
  • 10
  • 4(272)
  • 5(403)
  • 6(556)
  • 7(220)
  • 8(626)
  • 9(136)
  • 12(588)
  • 14(433)
  • 15(467)
  • 16(537)
  • 18(470)
  • 20(533)
  • 22(258)
  • 25(391)
  • 30(364)
  • 35(294)
  • 40(273)
  • 45(193)
  • 50(174)
材質
  • ステンレスすべて(58)
  • SUS304(51)
  • SUS316L(5)
  • 鉄すべて(297)
  • SWCH(3)
  • 黄銅(真鍮)(22)
種類
種類
I=1(ISOW組込)(15)
種類
I=3(SW+ISOW組込)(39)
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)(29)
種類
IK=1(ISO小形W組込)(14)
種類
LI=2(内歯W組込)(8)
種類
LO=2(外歯W組込)(12)
種類
P=1(JISW組込)(33)
種類
P=2(SW組込)(58)
種類
P=3(SW+JISW組込)(74)
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)(59)
種類
PK=1(JIS小形W組込)(18)
種類
SP=2(SPAK組込)(2)
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)(7)
種類
SP=4(SPAK+JIS小形W組込)(4)
表面処理
  • 3価クロメート(18)
  • 3価ステンコート(5)
  • 3価ブラック(25)
  • 3価ホワイト(36)
  • その他(4)
  • つや消し黒(1)
  • アロック(9)
  • カラー(7)
  • クロメート(30)
  • クローム(18)
  • ステンコート(3)
  • ゼロクローム(18)
  • ダクロタイズド(2)
  • ニッケル(54)
  • ノンクローム(33)
  • ユニクロ(26)
  • 生地/未処理(23)
  • 茶ブロンズ(3)
  • 黒亜鉛(26)
  • 黒染め(11)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(46)
取付穴形状
十字穴(321)
プラスマイナス・十字穴
頭部形状
頭部形状
なべ(376)
なべ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0(1)
  • 0.4(92)
  • 0.45(56山)(117)
  • 0.5(249)
  • 0.6(76)
  • 0.7(36山)(314)
  • 0.8(258)
  • 1(201)
  • 1.25(7)
  • 1.5(2)
0・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
  • No.1(167)
  • No.2(523)
  • No.3(105)
No.1・No.2・No.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
629件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(125)
M2.3(62)
M2.5(79)
M2.6(110)
M3(355)
M3.5(97)
M4(477)
M5(391)
M6(307)
M8(17)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(24件のレビュー)
569税込626
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(73個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(13件のレビュー)
579税込637
1パック(27個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
529税込582
1パック(60個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)大阪魂(10件のレビュー)
799税込879特価
1パック(40個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(72個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
448税込493
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,298税込3,628
1箱(1200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(10本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
薄板+ナベセムスP-4 八幡ねじ薄板+ナベセムスP-4八幡ねじ(2件のレビュー)
989税込1,088
1箱(260本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
448税込493
1パック(17個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(1200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
159税込175
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベP=3(鉄/三価ホワイト)大阪魂
409税込450
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト種類P=3頭部形状ナベ
(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロめっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類I=4(SW+ISO小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO
749税込824
1パック(80個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベIK=1(ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593特価
1パック(34個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM2.5ねじピッチ(mm)0.45材質ステンレス十字穴番号1種類IK=1(ISO小形W組込)寸法a(mm)(最大)1.4寸法D1(mm)5寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5
薄板用座金組込ねじ TRUSCO薄板用座金組込ねじTRUSCO
539税込593
1セット(80本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付2018年トラスコ掲載ページ2 0446
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(1200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=4(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベP=4(鉄/三価ホワイト)大阪魂
439税込483
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト種類P=4頭部形状ナベ
(+)なべ組込みねじ P-3 黒色亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 黒色亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理黒色亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=1(JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
439税込483特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類PK=1(JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナス
ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(85個)ほか
当日出荷
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート穴の形状十字穴種類P=3(SW+JIS W組込)JIS規格JIS-B1188規格品
(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=2(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベP=2(鉄/三価ホワイト)大阪魂
279税込307
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト種類P=2
薄板+ナベセムスP-3 八幡ねじ薄板+ナベセムスP-3八幡ねじ(1件のレビュー)
829税込912
1箱(120本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
【バネ座金+JIS平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
薄板+ナベセムスP-2 八幡ねじ薄板+ナベセムスP-2八幡ねじ
799税込879
1箱(300本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
【バネ座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=2(薄板用・SW組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(1200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
7,398税込8,138特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭組込みP2(SW付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP2(SW付)(鉄/クロメート)大阪魂(9件のレビュー)
469税込516特価
1パック(80個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=2(SW組込)種別2バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)大阪魂(22件のレビュー)
669税込736
1パック(85個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
...
ナベ