「ねじの呼び」から絞り込む
M2.5(1)
M3(22)
M4(49)
M6(14)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
種類P=3(SW+JIS W組込)
十字穴番号2
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)10×0.8
十字穴番号2
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)10×0.8
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
1
2
次へ
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。