「ねじの呼び」から絞り込む
M3(38)
M4(120)
M5(131)
M6(231)
M8(197)
M10(77)
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
JIS規格JIS-B1111規格品
穴の形状十字穴
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=1(JIS W組込)
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込
材質低炭素鋼
穴の形状十字穴
表面処理三価白
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
種類P=3(SW、W付)
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
仕様平座金・バネ座金付き
種別アプセット組込み
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
表面処理クロメート
頭部形状六角アプセット組込
ねじ山種類メートル
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=3(SW、W付)
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/三価めっき
ねじピッチ1.25
頭部形状小形六角アプセット
RoHS指令(10物質対応)対応
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
材質鉄
種類P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)(最大)8.4
寸法t(mm)1.6
寸法S(mm)12
表面処理3価ホワイト
寸法D1(mm)18
頭部形状六角アプセット組込
寸法K(mm)5.5
寸法dk1(Φmm)(最大)14.5
ねじ山種類メートル
ねじの呼びM6
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
表面処理クロメート
種類P=3(SW+JISW組込)
ねじの呼びM8
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
表面処理クロメート
種類P=3(SW+JISW組込)
ねじ山種類メートル
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
種類P=3(SW、W付)
頭部に7マークがついたボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/三価めっき
ねじピッチ1
六角対辺(mm)10
頭部形状六角アプセット
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類P=1(JIS W組込)
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角アプセット組込
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
表面処理クロメート
種類SP=2(SPAK組込)
ねじ山種類メートル
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
十字穴番号2
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
頭部形状六角アプセット組込
寸法K(mm)4
十字アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
ねじピッチ(mm)1
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)6.9
寸法t(mm)1
寸法S(mm)10
寸法e(mm)(最小)11.05
寸法D1(mm)13
寸法d1(mm)約10.8
寸法K(mm)4
ねじ山種類メートル
1箱(300個)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
頭部形状六角アプセット組込
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理茶ブロンズ
種類P=3(SW、W付)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。