「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(1)
4.15mm(23)
5.2mm(20)
6.2mm(13)
8.2mm(1)
M4(26)
M4.5(4)
M5(20)
M6(19)
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。
高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。
用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
十字穴付きのなべ頭タッピングねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。
材質鉄
表面処理六価ユニクロ
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
用途金属素材用
頭部形状ナベ
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
JIS規格JIS B1122規格品
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状なべ
長さ(mm)75
十字穴番号2
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)2.03
寸法k(mm)3
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
寸法dc(mm)10
1袋(250個)
¥8,592
税込¥9,451
9日以内出荷
長さ(mm)75
十字穴番号2
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)2.03
寸法k(mm)3
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
寸法dc(mm)10
1袋(250個)
¥9,640
税込¥10,604
10日以内出荷
長さ(mm)75
十字穴番号2
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)2.03
寸法k(mm)3
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
寸法dc(mm)10
1袋(250個)
¥7,418
税込¥8,160
9日以内出荷
長さ(mm)75
十字穴番号2
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)2.03
寸法k(mm)3
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
寸法dc(mm)10
1袋(250個)
¥6,672
税込¥7,339
9日以内出荷
十字穴番号2
呼び径5
寸法d(mm)5.2
山数(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)2.86
寸法k(mm)3.3
寸法m(mm)6.3
寸法dk(mm)10.5
十字穴番号2
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)2.43
寸法k(mm)2.9
寸法m(mm)4.6
寸法dk(mm)8
十字穴番号3
呼び径6
寸法d(mm)6.2
山数(25.4mmに付き)10
寸法Q(mm)2.86
寸法k(mm)3.9
寸法m(mm)6.3
寸法dk(mm)10.5
十字穴番号2
呼び径5
寸法d(mm)5.2
山数(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)2.73
寸法k(mm)3.3
寸法m(mm)4.9
寸法dk(mm)9
1
2
次へ
『タッピングねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。