絞り込み
ブランド
  • KKVコーポレーション(14)
  • リコイルジャパン(12)
  • 大阪魂(7)
  • フェルケル(6)
  • TRUSCO(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • M3(18)
  • M4(20)
  • M5(18)
  • M6(22)
  • M8(21)
  • M10(20)
  • M12(13)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M24(1)
  • M55(1)
  • UNF No.10(1)
  • その他(1)
材質
  • 鉄すべて
  • S45C
  • SUM23L
  • SWCH
  • インコネル
  • その他(1)
  • アルミ(4)
  • ステンレスすべて(180)
  • SUS303(12)
  • SUS304(101)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(3)
  • SUS430(1)
  • 樹脂すべて(12)
  • セラミック(1)
  • ナイロン(1)
  • プラスチック(10)
  • 燐青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(77)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(6)
  • 0.7(4)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(6)
  • 1(8)
  • 1.25(7)
  • 1.5(7)
  • 1.75(5)
  • 32(1)
  • 112(6)
表面処理
  • 3価ホワイト(7)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(18)
M4(20)
M5(18)
M6(22)
M8(21)
M10(20)
M12(13)
M55(1)
UNF No.10(1)
その他(1)
エンザート302型(割溝タイプ) KKVコーポレーションエンザート302型(割溝タイプ)KKVコーポレーション(1件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
インサート挿入工具 フェルケルインサート挿入工具フェルケル
1,098税込1,208
1本
当日出荷
インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
エンザート307型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート307型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンザート303型(割溝タイプ) KKVコーポレーションエンザート303型(割溝タイプ)KKVコーポレーション(3件のレビュー)
899税込989
1箱(10個)
当日出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
用途※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。 ※スペースに制約がある場合に適しています。 ※外ねじと内ねじのピッチが同じです。材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エンザート308型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート308型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
KIC キーロックインサート イマオコーポレーションKIC キーロックインサートイマオコーポレーション(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
タング折取工具 フェルケルタング折取工具フェルケル
489税込538
1本
当日出荷
シンプルなタング折取工具です。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途タングの折り取りに。材質工具鋼
エンザート(ミツ穴 308ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーションエンザート(ミツ穴 308ー(鉄/三価ホワイト)KKVコーポレーション(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
スパイダーナット(鉄/生地) 大阪魂スパイダーナット(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549特価
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
インサート用六角軸タップ フェルケルインサート用六角軸タップフェルケル
679税込747
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
用途インサート用ねじ切りに。材質高速度工具鋼(HSS)先端精度4Hシャンク径(mm)6.35精度表記4H
エンザート(ワリミゾ302ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーションエンザート(ワリミゾ302ー(鉄/三価ホワイト)KKVコーポレーション
119税込131
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
インサート抜取工具 フェルケルインサート抜取工具フェルケル
2,598税込2,858
1本
当日出荷
挿入されたインサートねじの抜り取りができます。
用途インサートねじの抜き取りに。材質工具鋼
エンザート347型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート347型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション
1,298税込1,428
1箱(10個)
4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。
材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SSOOナット 大阪魂SSOOナット大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
高トルク対応型圧入式後埋め用インサートナット「SSOOナット」 【特長】 樹脂(プラスチック)用インサートナットは従来、ローレット等が多用されており、高いトルクでボルトを締付けたときにインサートしたナットが樹脂を変形させ、空回り・空転(供回り)する事象が問題視され、 お客様から高トルク(高いトルク強度)に対応でき、かつ、樹脂成形後に使用できるインサートナット(アウトサートナット)を開発して欲しいという強い要望がありました。 研究・開発・試作を進め、高トルクかつ、引張強度(抜け強度)にも対応できるオリジナル形状のインサートナットを考案いたしました。 【メリット】 ・高トルクに対応しナットの空回りを防ぎ樹脂を守る ・高トルクに対応しねじ類のダウンサイジングの可能性がある ・ダウンサイジングができれば軽量化も可能である
用途エアークリーナー インテークマニホールド エンジンカバー その他樹脂インサート等材質SWCH10R表面処理鉛ニッケル合金鍍金
ボルトンパック インサートナット TRUSCOボルトンパック インサートナットTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(7個)ほか
当日出荷
母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等材質/仕上スチールかしめ可能板厚(mm)1以上
エンザート(ミツ穴 307ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーションエンザート(ミツ穴 307ー(鉄/三価ホワイト)KKVコーポレーション
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
六角軸インサート挿入工具 フェルケル六角軸インサート挿入工具フェルケル
1,098税込1,208
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。
用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼シャンク径(mm)6.35
エンザート337型(チップフリー/短寸) KKVコーポレーションエンザート337型(チップフリー/短寸)KKVコーポレーション
1,198税込1,318特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
エンザート348型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート348型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。 小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます) 外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。 金属材料に挿入すると割れる場合があります。
用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。材質快削鋼 三価クロメート内ネジISO6H外ネジワークススタンダードタイプ三つ穴RoHS指令(10物質対応)対応
エンザート(ワリミゾ303ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーションエンザート(ワリミゾ303ー(鉄/三価ホワイト)KKVコーポレーション
119税込131
1個
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具 NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から3日以内出荷
キーつきのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。 アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。 コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
1袋入数(個)1材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
キーサートスチール製 重荷重 M24-3.00 リコイルジャパンキーサートスチール製 重荷重 M24-3.00リコイルジャパン
5,808税込6,389
1個
4日以内出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型材質スチール材質(インサート)炭素鋼材質(キー)SUS302RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(インサート)バシベート
キーサートスチール製 重荷重 M20-2.50 リコイルジャパンキーサートスチール製 重荷重 M20-2.50リコイルジャパン
2,928税込3,221
1個
4日以内出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型材質スチール材質(インサート)炭素鋼材質(キー)SUS302RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(キー)バシベート表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
キーサートスチール製 重荷重 M16-2.00 リコイルジャパンキーサートスチール製 重荷重 M16-2.00リコイルジャパン
1,232税込1,355
1個
4日以内出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型材質スチール材質(インサート)炭素鋼材質(キー)SUS302RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(キー)バシベート表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
キーサートスチール製 重荷重 M8-1.25 リコイルジャパンキーサートスチール製 重荷重 M8-1.25リコイルジャパン
736税込810
1個
4日以内出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型材質スチール材質(インサート)炭素鋼材質(キー)SUS302RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(キー)バシベート表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
キーサートスチール製 重荷重 M6-1.00 リコイルジャパンキーサートスチール製 重荷重 M6-1.00リコイルジャパン
672税込739
1個
4日以内出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型材質スチール材質(インサート)炭素鋼材質(キー)SUS302RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(キー)バシベート表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
キーサートスチール製 重荷重 M5-0.80 リコイルジャパンキーサートスチール製 重荷重 M5-0.80リコイルジャパン
3,104税込3,414
1個
4日以内出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型材質スチール材質(インサート)炭素鋼材質(キー)SUS302RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(キー)バシベート表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
キーサートスチール製 軽荷重 M12-1.75 リコイルジャパンキーサートスチール製 軽荷重 M12-1.75リコイルジャパン
896税込986
1個
4日以内出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型材質スチール材質(インサート)炭素鋼材質(キー)SUS302RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(キー)バシベート表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
キーサートスチール製 軽荷重 M10-1.50 リコイルジャパンキーサートスチール製 軽荷重 M10-1.50リコイルジャパン
736税込810
1個
4日以内出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型材質スチール材質(インサート)炭素鋼材質(キー)SUS302RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(キー)バシベート表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
キーサートスチール製 軽荷重 M8-1.25 リコイルジャパンキーサートスチール製 軽荷重 M8-1.25リコイルジャパン
720税込792
1個
4日以内出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型材質スチール材質(インサート)炭素鋼材質(キー)SUS302RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(キー)バシベート表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
キーサートスチール製 軽荷重 M6-1.00 リコイルジャパンキーサートスチール製 軽荷重 M6-1.00リコイルジャパン
640税込704
1個
4日以内出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型材質スチール材質(インサート)炭素鋼材質(キー)SUS302RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(キー)バシベート表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
キーサートスチール製 軽荷重 M5-0.80 リコイルジャパンキーサートスチール製 軽荷重 M5-0.80リコイルジャパン
592税込651
1個
4日以内出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型材質スチール材質(インサート)炭素鋼材質(キー)SUS302RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(キー)バシベート表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
インサート用六角軸ドリル フェルケルインサート用六角軸ドリルフェルケル
699税込769
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
用途インサート用下穴に。材質高速度工具鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
ディスクインサート(DI(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ディスクインサート(DI(鉄/三価ホワイト)大阪魂
74,980税込82,478
1箱(12個)
9日以内出荷
ねじの呼びMDI-1260材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
Eサート(中タップ(鉄/生地) 大阪魂Eサート(中タップ(鉄/生地)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
Eサート(2本組タップ(UNF(鉄/生地) 大阪魂Eサート(2本組タップ(UNF(鉄/生地)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
Eサート(2本組タップ(細目(鉄/生地) 大阪魂Eサート(2本組タップ(細目(鉄/生地)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
インサートナット TRUSCOインサートナットTRUSCO
11,980税込13,178
1箱
当日出荷
材質/仕上スチール(SUM-23L)カシメ板厚(mm)1以上フランジ厚(mm)0.3
インサート袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂インサート袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロ
リコイルインコネルX-750 リコイルジャパンリコイルインコネルX-750リコイルジャパン
15,980税込17,578
1袋(10個)
4日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 ニッケル合金。425~550℃(800~1000°F)までの高温用途向け、非磁性向け。
用途原子炉機器、ガスタービン、ディーゼルエンジン・ターボチャージの排気口等。材質インコネルX-750(メッキなし)種類フリーラーニング

スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります

インサート