17ページ目: インサート
「ねじの呼び」から絞り込む
外径M(Φmm)4
仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)2.6
外径M(Φmm)10
仕様スリ割幅×深さ/1.80×2.00
材質黄銅
ピッチ(mm)1.0(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)8
外径M(Φmm)8
仕様スリ割幅×深さ/1.30×2.00
材質黄銅
ピッチ(mm)0.75(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)6
外径M(Φmm)5
仕様スリ割幅×深さ/1.00×1.00
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)4
外径M(Φmm)4
仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)2.6
ねじ径M5
寸法L(mm)9
材質黄銅
d3.8
D18
寸法A(mm)6.55
有効長(mm)(ねじ)7.1
寸法B(mm)9.1
寸法C(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
I+0.27.8
1袋(50個)
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
ねじ径M4
材質黄銅
d2.9
D18
寸法A(mm)5.55
寸法C(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質黄銅
d2.2
D16.5
寸法A(mm)5.05
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
寸法L(mm)6
材質黄銅
d1.9
D15.5
寸法A(mm)4.05
有効長(mm)(ねじ)4.5
寸法B(mm)6.1
寸法C(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
I+0.25
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
材質黄銅
d1.9
D4
寸法A(mm)4.05
寸法C(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
寸法L(mm)16
材質黄銅(カドミレス)
有効長(mm)12
寸法D(mm)11
表面処理生地
寸法D1(mm)14
相手条数参考(A)11.05、(B)16.1、(C)5.5
1箱(600個)
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
ねじの呼びM2.5
ねじピッチ0.45
長さ(mm)2.5
材質リン青銅
自由巻数(±1/4)3-3/4
表面処理生地
自由外径最大(Φmm)3.49
自由外径最小(Φmm)3.24
1箱(100個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.25
材質ステンレス
自由巻数(±1/4)7 3/8
ねじの種類メートル細目ねじ
タップ下穴径最大(Φmm)12.48
タップ下穴径最小(Φmm)12.28
自由外径最大(Φmm)14.91
自由外径最小(Φmm)14.27
1パック(2個)
¥589
税込¥648
翌日出荷
ねじの呼び#10
ねじピッチ0.793
材質ステンレス
自由巻数(±1/4)4 1/8
山数32
ねじの種類ユニファイ細目ねじ
タップ下穴径最大(Φmm)5.18
タップ下穴径最小(Φmm)5
自由外径最大(Φmm)6.5
自由外径最小(Φmm)5.99
1パック(2個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。