絞り込み
ブランド
  • GROVE(2)
  • エスコ(1)
  • ファスリンク(1)
  • ダンドリビス(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 天野製作所(1)
  • 大阪魂(1)
長さ(mm)
  • 65(1)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(3)
ねじの呼び
  • 5.2mm
  • 3.8mm(77)
  • 4mm(178)
  • 4.2mm(90)
  • 5mm(154)
  • 6mm(64)
  • M2.1(63)
  • M2.4(78)
  • M2.7(96)
  • M3.1(130)
  • M3.5(249)
  • M3.8(381)
  • M4(728)
  • M4.1(111)
  • M4.2(259)
  • M4.5(197)
  • M4.8(160)
  • M5(461)
  • M5.1(86)
  • M6(243)
  • その他(61)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS305(1)
  • (2)
表面処理
  • 3価ユニクロ(1)
  • クロメート(1)
3価ユニクロ・クロメート
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチカットビスフレキ付(特用) 八幡ねじマルチカットビスフレキ付(特用)八幡ねじ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(150本)
当日出荷から7日以内出荷
材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。
胴部スクリュー材質十字穴番号No.2表面処理ユニクロメッキ頭部形状平頭穴の形状十字穴
ダイヤモンドカットビス ファスリンクダイヤモンドカットビスファスリンク
1,298税込1,428
1箱(100本)
5日以内出荷
独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理三価ユニクロ
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 5.2×90mm 100本入 GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 5.2×90mm 100本入GROVE
2,998税込3,298
1個(100本)
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.13mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)※スクエアビット(#2) 1本付属カラー:ブラウン色ビスサイズ:Φ5.2x90mm最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)90ブラウンねじ径(Φmm)5.2入数100本
ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)天野製作所
2,400税込2,640
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
施工時間を短縮させるラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。
用途硬い木材に最適材質表面処理クロメート
SUSJ1(+)タピックスラッパ 大阪魂SUSJ1(+)タピックスラッパ大阪魂
12,414税込13,655
1袋(50個)ほか
9日以内出荷
硬質材に抜群の威力を発揮!! 特長 先端付近に特殊なドリリングを採用、硬質の木材にも軽いトルクでネジ込め、オーバートルクによるビス折れの心配がありません。 切削粉を出しながら入るので、木割れを起こさず、端打ちも出来ます。
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 5.2×90mm 100本入×10箱入 GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 5.2×90mm 100本入×10箱入GROVE
54,980税込60,478
1ケース(100本×20個)
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.13mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)×20箱入※スクエアビット(#2) 1本付属カラー:ブラウン色ビスサイズ:Φ5.2x90mm最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)90ブラウンねじ径(Φmm)5.2入数100本×20箱入
調整65十字穴 クロメート 24号プラ箱 ダンドリビス調整65十字穴 クロメート 24号プラ箱ダンドリビス
1,498税込1,648
1箱(105本)
9日以内出荷
ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。
トラスコ品番424-5010材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)65ねじ長さ(mm)1:32、2:19ねじ径(mm)1:5.2、2:4.2頭部径dk(mm)8
5.2x90mm コーススレッド(ステンレス製/8本) エスコ5.2x90mm コーススレッド(ステンレス製/8本)エスコ
835税込919
1パック(8本)
翌日出荷
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)寸法(mm)5.2×90入数8個
木ねじ・ドリルネジ