絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(21)
  • 八幡ねじ(7)
  • OHSATO(大里)(5)
  • ウイング(4)
  • TRUSCO(2)
  • 若井産業(2)
  • ファスリンク(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • KAMIYAMA(神山鉄工所)(1)
頭部形状
頭部形状
(4)
長さ(mm)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(25)
  • 30(28)
  • 32(5)
  • 35(34)
  • 38(2)
  • 40(34)
  • 45(34)
  • 50(36)
  • 51(1)
  • 55(3)
ねじの呼び
  • M3.3
  • 3.8mm(77)
  • 4mm(178)
  • 4.2mm(90)
  • 5mm(154)
  • 6mm(64)
  • M2.1(63)
  • M2.4(78)
  • M2.7(96)
  • M3.1(130)
  • M3.5(249)
  • M3.8(381)
  • M4(728)
  • M4.1(111)
  • M4.2(259)
  • M4.5(197)
  • M4.8(160)
  • M5(461)
  • M5.1(86)
  • M6(243)
  • その他(61)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(1)
  • SUS410(6)
  • 鉄すべて(17)
  • SWCH16A(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(6)
十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • 3価メッキ(1)
  • その他(1)
  • クロメート(8)
  • ゼロクローム(2)
  • パシペート(3)
  • ラスパート(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・その他・クロメート・ゼロクローム・パシペート・ラスパート
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(570本)ほか
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
スリムスレッド(ユニクロ) OHSATO(大里)スリムスレッド(ユニクロ)OHSATO(大里)(48件のレビュー)
799税込879
1箱(700本)ほか
当日出荷
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(110本)ほか
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
木工細ビス 箱入 ウイング木工細ビス 箱入ウイング(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(610本)ほか
当日出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
細ビス(三価クロメート) ファスリンク細ビス(三価クロメート)ファスリンク(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(500本)ほか
当日出荷
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
ステンレス細ビス ファスリンクステンレス細ビスファスリンク(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(500本)ほか
当日出荷
先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
材質SUS410
スリムねじ 八幡ねじスリムねじ八幡ねじ(1件のレビュー)
600税込660
1セット(50本×4パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス細ビス プラケース入 ウイングステンレス細ビス プラケース入ウイング(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(110本)ほか
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
細ビス〈徳用箱入〉 ウイング細ビス〈徳用箱入〉ウイング
1,588税込1,747
1箱(1500本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ステンレス細ビス 徳用箱入 ウイングステンレス細ビス 徳用箱入ウイング(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(320本)ほか
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
979税込1,077
1パック(50本)ほか
当日出荷
引き抜き強度UPフレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
用途木材用。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
ステンレス スリムスレッドフレキ付き OHSATO(大里)ステンレス スリムスレッドフレキ付きOHSATO(大里)(1件のレビュー)
349税込384
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410ねじの種類半ねじRoHS指令(10物質対応)対応
鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付き OHSATO(大里)鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付きOHSATO(大里)
519税込571
1箱(270本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの種類半ねじ
ステンレススリムねじフレキ(箱) 八幡ねじステンレススリムねじフレキ(箱)八幡ねじ
2,360税込2,596
1セット(340本×2パック)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ST軸細コーススレッド 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ST軸細コーススレッド 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,698税込4,068
1箱(600本)ほか
当日出荷
●軸が細く先端足割れ加工●フレキ効果により板浮きを防ぐ
材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート
タピックススリム 八幡ねじタピックススリム八幡ねじ
1,260税込1,386
1セット(270本×2パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄で、クロメートめっき。硬い木、端打ちに最適で、作業性抜群の細軸コーススレッドです。ドライバー2番。
用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質表面処理クロメートめっき
スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(850個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメート
スリムスレッド フレキ頭 (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)スリムスレッド フレキ頭 (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
269税込296
1袋(150本)ほか
翌々日出荷
やや細身の造作用ビス(細ビス)です。
用途木部への締結に。種別半ねじ材質表面処理三価めっき頭部形状皿頭フレキ付RoHS指令(10物質対応)対応
タピックススリム黒NP 八幡ねじタピックススリム黒NP八幡ねじ
1,260税込1,386
1セット(135本×2パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。
用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質表面処理ラスパートブラック
ステンレスタピックススリム 八幡ねじステンレスタピックススリム八幡ねじ
900税込990
1セット(12本×5パック)ほか
3日以内出荷
材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
スレンダースレッド 若井産業スレンダースレッド若井産業
529税込582
1パック(135本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
繊維を鋭く切断木割れを軽減特殊カッティングを採用。
クロメート シャープビス 大阪魂クロメート シャープビス大阪魂
667税込734
1袋(80個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
サビに強いスリムスレッド (鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)サビに強いスリムスレッド (鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)
10,500税込11,550
1ケース(10箱×540本)ほか
翌日出荷
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に。材質タイプ軸細表面処理イオニスコート頭部形状皿フレキ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ キワレボウシ(スレンダ135 大阪魂ユニクロ キワレボウシ(スレンダ135大阪魂
1,185税込1,304
1個
9日以内出荷
長さ(mm)45寸法L(mm)25呼び3.3
SUS410 ホソビス(ユニュウ(フクロ 大阪魂SUS410 ホソビス(ユニュウ(フクロ大阪魂
6,796税込7,476
1袋(700個)ほか
9日以内出荷
ねじの種類半ねじ
GB SUS410 スレンダービス 大阪魂GB SUS410 スレンダービス大阪魂
7,274税込8,001
1袋(800個)ほか
翌々日出荷
フレキ頭のカット付コースレッドスリムタイプ 特長 カット付コースレッドを細くしたことで木割れ防止になり、端打ちにも対応します。 硬質材への打ち込みもスムーズで無理なく閉め込めます。 フレキ頭で沈み込み効果が良く、ネジ部カットが木の繊維を切断しながら食い込んでいくので、作業性が優れています。
BK SUS410 スレンダービス 大阪魂BK SUS410 スレンダービス大阪魂
8,878税込9,766
1袋(600個)ほか
翌々日出荷
フレキ頭のカット付コースレッドスリムタイプ 特長 カット付コースレッドを細くしたことで木割れ防止になり、端打ちにも対応します。 硬質材への打ち込みもスムーズで無理なく閉め込めます。 フレキ頭で沈み込み効果が良く、ネジ部カットが木の繊維を切断しながら食い込んでいくので、作業性が優れています。
クロメート オクトスクリューケショウバコ 大阪魂クロメート オクトスクリューケショウバコ大阪魂
4,800税込5,280
1袋(345個)ほか
9日以内出荷
ねじの種類半ネジ仕上クロメート
3カ-W ホソビス(ユニュウ(トクヨウ 大阪魂3カ-W ホソビス(ユニュウ(トクヨウ大阪魂
6,125税込6,738
1袋(1600個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類半ねじ
クロメート スリムビス 大阪魂クロメート スリムビス大阪魂
667税込734
1袋(92個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ビックス スリムビス スリムピスは内装用に開発されたピスです。 シャープな先端カット、木工用に最適な端正なねじ山、 特製のフレキが付いた皿頭は自ら座掘りして押さえ込み 最高の仕上げを保障します。
ユニクロ キワレボウシ(スレンダ 大阪魂ユニクロ キワレボウシ(スレンダ大阪魂
1,185税込1,304
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W スレンダー(Y)トクヨウ 大阪魂3カ-W スレンダー(Y)トクヨウ大阪魂
32,929税込36,222
1袋(8400個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート) KAMIYAMA(神山鉄工所)木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート)KAMIYAMA(神山鉄工所)
2,898税込3,188
1箱(250本)ほか
10日以内出荷
オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。 木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。 カムアウトしにくい特殊十字穴です。 多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(SWCH16A)十字穴番号No.2表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ)頭部形状特殊フレキ頭穴の形状H型十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスリムねじ 八幡ねじマルチスリムねじ八幡ねじ
1,920税込2,112
1セット(90本×4パック)ほか
3日以内出荷
特殊形状により施工性UP!クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。マルチスリムねじの特殊形状・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンスリムねじ 八幡ねじゼロステンスリムねじ八幡ねじ
830税込913
1箱(400本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
材質表面処理ラスパートゼロステン
パーフェクトスリムビス(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂パーフェクトスリムビス(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,498税込2,748
1箱(600個)
当日出荷
材質表面処理クロメート
スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
5,098税込5,608
1箱(500個)ほか
9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
クロメート ライトビス ライトビス トクヨウバコ 大阪魂クロメート ライトビス ライトビス トクヨウバコ大阪魂
4,620税込5,082
1袋(1650個)ほか
3日以内出荷
呼び3.3
SUS410 ライトビス 大阪魂SUS410 ライトビス大阪魂
9,185税込10,104
1袋(600個)ほか
9日以内出荷
木ねじ・ドリルネジ