絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(270)
  • 若井産業(46)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(41)
  • ウイング(19)
  • ヤマヒロ(18)
  • 八幡ねじ(18)
  • OHSATO(大里)(18)
  • TRUSCO(11)
  • 天野製作所(10)
  • ファスリンク(8)
  • 九飛勢螺(8)
  • 平田ネジ(5)
  • GROVE(4)
  • エスコ(2)
  • ダンドリビス(2)
  • Live Pro(2)
  • マーベル(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ナニワボールト(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
六角(12)
頭部形状
四角(1)
頭部形状
(2)
頭部形状
(36)
長さ(mm)
  • 65
  • 8(420)
  • 10(754)
  • 12(369)
  • 13(1,025)
  • 16(1,433)
  • 19(996)
  • 20(660)
  • 25(1,758)
  • 30(845)
  • 32(592)
  • 35(985)
  • 38(461)
  • 40(735)
  • 45(1,146)
  • 50(1,000)
  • 60(384)
  • 70(346)
  • 75(545)
  • 90(468)
ねじの呼び
  • 3.7mm(10)
  • 3.8mm(11)
  • 4mm(12)
  • 4.2mm(30)
  • 4.5mm(7)
  • 5mm(12)
  • 5.8mm(4)
  • 7mm(6)
  • 8mm(7)
  • M3.8(41)
  • M4(30)
  • M4.2(121)
  • M4.3(13)
  • M4.5(9)
  • M4.8(12)
  • M5(30)
  • M5.5(4)
  • M6(28)
  • M8(10)
  • M12(21)
材質
  • ステンレスすべて(67)
  • SUS304(13)
  • SUS305(3)
  • SUS410(16)
  • SUSXM7(20)
  • 鉄すべて(177)
  • SWCH(2)
  • SWCH16A(1)
  • SWCH18A(5)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(30)
取付穴形状
四角穴(1)
十字穴・四角穴
表面処理
  • 3価クロメート(10)
  • 3価ステンコート(2)
  • 3価ブラック(7)
  • 3価ホワイト(19)
  • 3価メッキ(1)
  • 3価ユニクロ(23)
  • その他(9)
  • カラー(2)
  • クロメート(22)
  • ゼロクローム(2)
  • ドブメッキ(1)
  • パシペート(13)
  • パーカー(2)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(43)
  • ラスパート(4)
  • 亜鉛メッキ(5)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(3)
  • 黒亜鉛(2)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・ゼロクローム・ドブメッキ・パシペート・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
  • No.2(22)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(2)
  • 1.41(18山)(8)
  • 1.59(1)
  • 1.6(1)
  • 2.11(12山)(2)
  • 2.54(10山)(2)
  • 2.8(1)
  • 2.82(1)
  • 3.2(1)
  • その他(2)
1・1.41(18山)・1.59・1.6・2.11(12山)・2.54(10山)・2.8・2.82・3.2・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(500本)
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(390本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじワッシャー木用ねじNP八幡ねじ(49件のレビュー)
489税込538
1パック(60本)
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
329税込362特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
スリムスレッド(ユニクロ) OHSATO(大里)スリムスレッド(ユニクロ)OHSATO(大里)(49件のレビュー)
799税込879
1箱(350本)
当日出荷
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
339税込373
1袋(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用材質スチール
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(50本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
589税込648
1パック(50本)
当日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
249税込274
1袋(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用材質スチール表面処理ユニクロ適合ドライバープラス#2
ユニクロ コーチスクリューボルト ナニワボールトユニクロ コーチスクリューボルトナニワボールト(25件のレビュー)
37税込41
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
259税込285
1袋(50本)ほか
当日出荷
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス材質スチール表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
木工細ビス 箱入 ウイング木工細ビス 箱入ウイング(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(320本)
当日出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(40件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(300本)
当日出荷
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
コーススレッド フレキ付 ファスリンクコーススレッド フレキ付ファスリンク(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(300本)
当日出荷
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクXM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(18件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(300本)
当日出荷
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(9本)
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(200本)
当日出荷から翌日出荷
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質表面処理イオニスコート
軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドBK(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
599税込659
1箱(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(55本)
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
細ビス(三価クロメート) ファスリンク細ビス(三価クロメート)ファスリンク(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(350本)ほか
当日出荷
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
729税込802
1パック(75本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。材質黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド ラッパ小箱(赤箱) 若井産業コーススレッド ラッパ小箱(赤箱)若井産業(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(300本)
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ
スリムねじ 八幡ねじスリムねじ八幡ねじ(1件のレビュー)
750税込825
1セット(8本×5パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド 若井産業コーススレッド若井産業
539税込593
1パック(90本)
当日出荷から翌々日出荷
粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿ヤマヒロ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(150個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス細ビス ファスリンクステンレス細ビスファスリンク(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(350本)
当日出荷
先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
材質SUS410
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(2件のレビュー)
559税込615
1パック(75本)
当日出荷から3日以内出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
ピアス皿 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアス皿 (SUS410)(パック品)九飛勢螺(2件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジ ウイングコーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジウイング
1,198税込1,318
1箱(500本)
当日出荷から5日以内出荷
引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(1件のレビュー)
1,750税込1,925
1箱(75本)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ頭部形状
ピアス皿(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアス皿(鉄/三価ホワイト)(小箱)九飛勢螺(3件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1箱(80個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質ステンレス
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(250本)
当日出荷
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
ステンレス コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
689税込758特価
1袋(39本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉半ネジ ウイングコーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉半ネジウイング
1,198税込1,318
1箱(500本)
当日出荷から6日以内出荷
引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
ステンレス細ビス プラケース入 ウイングステンレス細ビス プラケース入ウイング(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(70本)
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
コーススレッドビス マーベルコーススレッドビスマーベル
2,198税込2,418
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用表面処理ユニクローム材質
コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー (ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1パック(30本)
当日出荷
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
...
木ねじ・ドリルネジ