コーススレッド 全ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
軸細コーススレッド+ 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ全ネジ寸法d(mm)3.3表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
コーススレッドEX 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から5日以内出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
万能パワービスEX PRO HC 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
コーススレッドEX 全ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)3.8表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
コーススレッドEX+ 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
おさえ上手+YOROIコート全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。
用途木材の留め付けに。材質スチール寸法d(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部径(Φmm)10.5適合ドライバーNo.2
軸細コーススレッド+ 全ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ全ネジ寸法d(mm)3.3表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
コーススレッドEX+ 全ネジ 箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498~税込¥1,648~
1箱(380本)ほか
翌々日出荷
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
万能パワービスEX PRO HC 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。材質鉄表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
木ねじ・ドリルネジ の新着商品
ページ: 1/ 3