3カ-W POPリベット(サラ大阪魂翌々日出荷
スチールリベット(JIS SWCH)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
POPリベット(サラ大阪魂翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5052)
アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。
金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
POPリベット(サラ TAPK大阪魂翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154)
ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線)
マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。
締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。
SUS410 MBテクスサラ大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類4ミリ並目P1.4(18山)全ねじ頭部寸法(mm)外径:8.0、高さ:2.2、十字穴:#2
SGSUS410 MBテクスサラ大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類4ミリ並目P1.4(18山)全ねじ頭部寸法(mm)外径:8.0、高さ:2.2、十字穴:#2
3カ-ユニ カバードリルスクリューCR大阪魂¥11,000~税込¥12,100~
1袋(100個)
9日以内出荷
適合板厚(mm)2.3~6.0寸法S(mm)9.6寸法l(mm)72寸法b(mm)61寸法b2(mm)8寸法k(mm)6.2寸法dk(mm)13寸法Ln(mm)8.5ねじの呼びd6座金寸法(mm)dw:25、kw:4
3カ-ユニ MBテクスサラ大阪魂9日以内出荷
ねじの種類4ミリ並目P1.4(18山)全ねじ頭部寸法(mm)外径:8.0、高さ:2.2、十字穴:#2
木ねじ・ドリルネジ の新着商品
ページ: 1/ 3