絞り込み
ブランド
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
  • 大阪魂(3,024)
  • エスコ(465)
  • 若井産業(258)
  • 九飛勢螺(255)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(237)
  • ヤマヒロ(224)
  • ハーフェレ(91)
  • 日本パワーファスニング(85)
  • ウイング(82)
  • 天野製作所(46)
  • 八幡ねじ(43)
  • サンコーテクノ(42)
  • OHSATO(大里)(37)
  • MIYAGAWA(36)
  • 平田ネジ(33)
  • アックスブレーン(31)
  • 丸エム製作所(30)
  • Live Pro(30)
  • TRUSCO(27)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
長さ(mm)
  • 19(1)
  • 25(1)
ねじの呼び
  • M5(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS410(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(1)
十字穴
表面処理
  • ステンコート(1)
ステンコート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブチ抜きビス ナベ(SUS410) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ブチ抜きビス ナベ(SUS410)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(83本)ほか
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応
木ねじ・ドリルネジ