絞り込み
ブランド
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
取付穴形状
すりわり・ピン6ロブ・ポジドライブ・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4
ねじピッチ(mm)/山数
0.7(36山)・0.8・1・1.1・1.2・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.54(10山)・2.6・2.82(9山)・3.18・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,255件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
翼コーススレッド〈中箱入〉半ネジ ウイング翼コーススレッド〈中箱入〉半ネジウイング
999税込1,099
1箱(400本)ほか
翌々日出荷
高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
ステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈ビニール袋入〉 ウイングステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈ビニール袋入〉ウイング
689税込758
1袋(30本)
翌々日出荷
大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。 先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。
材質ねじ長さ(mm)50頭径(Φmm)11.5表面処理ユニクロソケット径(Φmm)8
極細ビス 極細15頭小十字穴ビット無 Abox ダンドリビス極細ビス 極細15頭小十字穴ビット無 Aboxダンドリビス
699税込769
1箱(330本)
当日出荷
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。 フロアー取付に。トラスコ品番423-0778材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)15寸法d(mm)2.6頭部径dk(mm)4.2ねじ部長さ(mm)10
JPF MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ 日本パワーファスニングJPF MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ日本パワーファスニング
589税込648
1パック(100本)ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
タピックスロング ユニクロ 八幡ねじタピックスロング ユニクロ八幡ねじ
1,600税込1,760
1セット(4本×5パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。材質呼び5.3表面処理ユニクロめっき
木用ねじ黒 八幡ねじ木用ねじ黒八幡ねじ
750税込825
1セット(6本×5パック)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理塗装
木用ねじ白 八幡ねじ木用ねじ白八幡ねじ
750税込825
1セット(10本×5パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。材質呼び3.8表面処理ユニクロめっき
ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ ナベ【コンパクトボックス】若井産業
1,398税込1,538
1箱(150本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨
ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角若井産業
4,798税込5,278
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410頭部形状六角
ドリルスクリュー サンコーテクノドリルスクリューサンコーテクノ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(250本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの代表的な頭部形状です
用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です穴の形状十字穴
ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート Live Proドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペートLive Pro
4,798税込5,278
1箱(500本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート頭部形状呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロ Live Proドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロLive Pro
2,298税込2,528
1箱(150本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質スチールタイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状
Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
139税込153
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
Zマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合にねじ長さ(mm)35以上材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2セット内容M12ナット1個寸法d(mm)12六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19
VP カラーコーススレッド 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP カラーコーススレッド 白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1袋(49本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
頭部を白く着色したコーススレッドです。 ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
材質/仕上スチール/ユニクロ・頭部塗装タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8頭部径(Φmm)8.2
4x16mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/1000本) エスコ4x16mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/1000本)エスコ
4,210税込4,631
1箱(1000本)
当日出荷
材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)4×16入数1000個
4x13mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/1000本) エスコ4x13mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/1000本)エスコ
10,400税込11,440
1箱(1000本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS410)寸法(mm)4×13入数1000個
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
849税込934
1パック(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
459税込505
1パック(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭ビットNoH型(十字No.2)
コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,298税込3,628
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途野外・水廻りでのご使用に。仕様ラッパ頭材質/仕上ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート適合ドライバープラスNO.2胴部スクリュー
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
ゼロステンPシンワッシャー ピアスゼロステンPシンワッシャーピアス
1,098税込1,208
1パック(100本)
3日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
スパイラルダンバナベ 若井産業スパイラルダンバナベ若井産業
999税込1,099
1パック(140本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
曲面に強く、滑りにくく楽に打ち込めます
種類ダンバナベ頭部形状なべ
ダンバ木下地UKディスク HK-43 若井産業ダンバ木下地UKディスク HK-43若井産業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(300本)
当日出荷
野地板用
用途平板スレート瓦の改修に長さ(mm)45ねじの呼び4.5材質表面処理三価ユニクロ仕様三価ユニクロ全長(mm)43(ネジ部:33)呼び径(mm)4.5ねじ長さ(mm)40寸法・サイズ(mm)4.5×45頭部厚(mm)1.2頭部径(Φmm)10頭径(mm)10
ドリルねじ六角 ステン MIYAGAWAドリルねじ六角 ステンMIYAGAWA(1件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途板金工事・金属外壁取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0466
M8十字穴スタッドドリルねじ三価クロメート特殊 MIYAGAWAM8十字穴スタッドドリルねじ三価クロメート特殊MIYAGAWA
899税込989
1セット(6本)
当日出荷
「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。
用途溶接困難な現場でのおねじ設置。トラスコ品番856-1566質量(g)58.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
コースラッパ(半ねじ(SUS410/生地) 大阪魂コースラッパ(半ねじ(SUS410/生地)大阪魂
409税込450特価
1パック(7本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410表面処理生地(または標準)
M3.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコM3.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)エスコ
285税込314
1パック(40本)
当日出荷
ねじの呼びM3.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-213
3.1x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/13本) エスコ3.1x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/13本)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1パック(13本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-313
2.7x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本) エスコ2.7x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
330税込363
1パック(18本)
当日出荷
ねじの呼びM2.7材質ステンレスエスコ品番EA949ED-271
M4.1x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製) エスコM4.1x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1箱(21本)
当日出荷
ねじの呼びM4.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-127
M3.1x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/32本) エスコM3.1x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/32本)エスコ
530税込583
1パック(32本)
当日出荷
ねじの呼びM3.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-110
M2.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本) エスコM2.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)エスコ
375税込413
1パック(30本)
当日出荷
ねじの呼びM2.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-102
タイトフレームビス 木下地用 ウイングタイトフレームビス 木下地用ウイング(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)
当日出荷
木下地折板屋根の施工に! 極太使用で高い山低い山の2条ネジがタイトフレームを下地にガッチリ固定。ガレージに、物置に、大型木造建築に。1箱に1本ビット付。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)14表面処理三価クロメートねじ径×長さ(mm)7.0×55穴の形状十字穴3番
ステンレスコーススレッド フレキ付 プラケース入 ウイングステンレスコーススレッド フレキ付 プラケース入ウイング(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(150本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ノンヘッドトルネードハイロー ヤマヒロノンヘッドトルネードハイローヤマヒロ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(400個)ほか
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー適合板厚(mm)1.4までねじ径d5.1頭径D(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ドライウォール ステンレス フレキ ヤマヒロドライウォール ステンレス フレキヤマヒロ
4,298税込4,728
1箱(1000個)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー頭径D(Φmm)7.0頭高さH(mm)2.7
ステンレスキャップジャックポイント ステンレスヤマザ+ネオパッキン付 ヤマヒロステンレスキャップジャックポイント ステンレスヤマザ+ネオパッキン付ヤマヒロ
9,498税込10,448
1箱(80個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
トルネードポイント フラットモドトラス(三価ユニクロ) ヤマヒロトルネードポイント フラットモドトラス(三価ユニクロ)ヤマヒロ
3,560税込3,916
1箱(500本)
当日出荷
種別クロムフリーサイズ4×12寸法L(mm)12.0寸法H(mm)2.2寸法d(mm)3.9適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)11.0寸法p(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ランスタッチ ジャックポイント トラス(三価ユニクロ) ヤマヒロランスタッチ ジャックポイント トラス(三価ユニクロ)ヤマヒロ(1件のレビュー)
2,484税込2,732
1箱(500本)
当日出荷
種別クロムフリー寸法L(mm)13.0寸法H(mm)1.6寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)4.0適合板厚(mm)合計1.2~2.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8.0寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.4寸法dk(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ種類FRXナベ頭部形状ナベ
木ねじ・ドリルネジ