絞り込み
ブランド
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
取付穴形状
すりわり・ピン6ロブ・ポジドライブ・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4
ねじピッチ(mm)/山数
0.7(36山)・0.8・1・1.1・1.2・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.54(10山)・2.6・2.82(9山)・3.18・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,255件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー Live Pro三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャーLive Pro
2,998税込3,298
1箱(200本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチール表面処理三価ユニクロ十字穴番号2番タイプ全ねじ
4x16mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本) エスコ4x16mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)エスコ
860税込946
1パック(50本)
当日出荷
寸法(mm)4×16入数50個
4x19mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/700本) エスコ4x19mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/700本)エスコ
3,410税込3,751
1パック(700本)
当日出荷
寸法(mm)4×19入数700個
M4.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本) エスコM4.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(20本)
当日出荷
ねじの呼びM4.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-227
M2.1x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/35本) エスコM2.1x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/35本)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1パック(35本)
欠品中
ねじの呼びM2.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-101
板金フラットヘッドビス ウイング板金フラットヘッドビスウイング(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(600本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
「翼」コーススレッド 徳用箱入 ウイング「翼」コーススレッド 徳用箱入ウイング(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1400本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
パッキンダンバ ステンレス(SUS410) 若井産業パッキンダンバ ステンレス(SUS410)若井産業
7,998税込8,798
1箱(300本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス頭部径(Φmm)10
ダンバ 木下地用TM(ステンレス) 若井産業ダンバ 木下地用TM(ステンレス)若井産業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼び5材質ステンレスSUS410表面処理パシペート頭部径(Φmm)10
(+)丸木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
979税込1,077
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-3
(+)皿木ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱)大阪魂
1,498税込1,648
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
十字穴番号2材質ステンレス表面処理つや消し黒頭部形状
ピアストラス(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアストラス(鉄/三価ホワイト)(小箱)九飛勢螺(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
(+)カット付きコーススレッドラッパ (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)カット付きコーススレッドラッパ (SUS410)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷
ねじ形状はコーススレッドと同じです。 違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。 カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。 ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼びM5.5ねじ長さ(mm)63材質SUSU410
HP ステンレス 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(10本)ほか
当日出荷
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質SUS-XM7(パシペート)
ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:皿頭 ・ブロンズ
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
コーススレッド ラッパ 徳用箱 若井産業コーススレッド ラッパ 徳用箱若井産業
1,834税込2,017
1箱(400本)ほか
5日以内出荷
用途木材仕様ユニクロ材質
JPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード 日本パワーファスニングJPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード日本パワーファスニング
599税込659
1パック(50本)ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
ミニビス ブロンズ 八幡ねじミニビス ブロンズ八幡ねじ(1件のレビュー)
729税込802
1セット(14本×5パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質表面処理ブロンズめっき
クロメート コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
98税込108
1本ほか
翌日出荷から7日以内出荷
表面処理:クロメートメッキ頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ステンレス スリムスレッドフレキ付き OHSATO(大里)ステンレス スリムスレッドフレキ付きOHSATO(大里)(1件のレビュー)
329税込362
1袋(18本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410ねじの種類半ねじRoHS指令(10物質対応)対応
鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付き OHSATO(大里)鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付きOHSATO(大里)
519税込571
1箱(270本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの種類半ねじ
MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
529税込582特価
1パック(65個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
鉄下地用ドリルビス ステン サラ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン サラ プラケース入ウイング
1,498税込1,648
1パック(160本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
鉄下地用ドリルビス ステン ナベ ブロンズ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン ナベ ブロンズ プラケース入ウイング
1,498税込1,648
1パック(105本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)~3.2頭径(Φmm)8表面処理ブロンズ穴の形状十字穴2番
無溶接用イモムシビス キシデンテクノ(キシデン工業)無溶接用イモムシビスキシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1000本)
当日出荷
薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い
ピッチ(mm)0.7適合板厚(mm)1.4以下頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6
M10四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート MIYAGAWAM10四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメートMIYAGAWA
899税込989
1セット(4本)
当日出荷
「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途木材に対してのおねじ設置。材質スチール、表面処理:三価クロメートトラスコ品番856-1569質量(g)71.6表面処理三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0472
2.6x32mm 木工用ビス(極細・170本) エスコ2.6x32mm 木工用ビス(極細・170本)エスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1パック(170本)
当日出荷
ねじの呼びM2.6エスコ品番EA949FY-32
2.6x15mm 木工用ビス(極細・330本) エスコ2.6x15mm 木工用ビス(極細・330本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(330本)
当日出荷
ねじの呼びM2.6エスコ品番EA949FY-15
M2.7x10mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/50本) エスコM2.7x10mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/50本)エスコ(2件のレビュー)
285税込314
1パック(50本)
当日出荷
ねじの呼びM2.7材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-206
ドリスクヘックス ステンレス KNフジニッテイドリスクヘックス ステンレスKNフジニッテイ
6,398税込7,038
1箱(300本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ドリスク ナベ KNフジニッテイステンレス ドリスク ナベKNフジニッテイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(350本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ミニジャックポイント トラス 薄板用(三価ユニクロ) ヤマヒロミニジャックポイント トラス 薄板用(三価ユニクロ)ヤマヒロ
4,998税込5,498
1箱(500本)
当日出荷
種別クロムフリー種類ジャックポイントミニジャックトラス寸法L(mm)13.0寸法H(mm)1.6寸法d(mm)4.0寸法L1(mm)6.0適合板厚(mm)1.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8.0寸法k(mm)4.0寸法p(mm)0.8寸法dk(mm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバゼロパッキン付(ステンレス) 若井産業ダンバゼロパッキン付(ステンレス)若井産業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(500本)
当日出荷
ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。 薄鋼板同士接合に最適。 折版の水切面戸に最適。 勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。 化粧エプロンに最適。 たて平葺きの桟鼻止めに最適。
用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)ねじの呼びM4寸法・サイズ(mm)4.0×16仕様パッキン付材質ステンレスSUS410適合板厚(mm)0.5表面処理パシペート頭径(mm)10
FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱) 大阪魂FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8寸法Dk(Φmm)8
ピアスパンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアスパンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)九飛勢螺(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト寸法t(mm)1
ファムコン(-)HEX (SUS410)(パック品) 大阪魂ファムコン(-)HEX (SUS410)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410
ドリルねじサラ (金物・サッシ用) TRUSCOドリルねじサラ (金物・サッシ用)TRUSCO
719税込791
1パック(22本)ほか
当日出荷
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
寸法H(mm)2.6適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
ピアスビスセット(鉄/ユニクローム) エスコピアスビスセット(鉄/ユニクローム)エスコ
5,790税込6,369
1個
当日出荷
エスコ品番EA949EPセット内容頭形状 サイズ(入数):(+)ナベ4×13mm(150)(+)ナベ4×16mm(120)(+)ナベ4×19mm(100)(+)ナベ4×25mm(80)(+)皿4×30mm(80)(+)皿4×40mm(50)
たる木ビスⅡ ウイングたる木ビスⅡウイング
2,210税込2,431
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
新開発のカット形状「匠のカット」。速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。
用途垂木と桁の締結。材質ねじ長さ(mm)40頭径(Φmm)14表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 ユニーズNEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410ユニーズ
4,410税込4,851
1パック
3日以内出荷から4日以内出荷
NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!SUS製品への金具の取り付けが簡単に!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質SUS410頭部形状六角
木ねじ・ドリルネジ