絞り込み
ブランド
材質
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: カバー/キャップ

652件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ビスキャップセット 南海プライウッドビスキャップセット南海プライウッド
3,500税込3,850
1袋(50個)
4日以内出荷
ビス頭を隠せるキャップとワッシャーのセットです。
材質【ビスキャップ】ポリエチレン樹脂、【ワッシャー】アルミニウムセット内容ビスキャップ・ワッシャー各50個
3分全ねじ天井化粧カバー JAPPY3分全ねじ天井化粧カバーJAPPY
1,598税込1,758
1袋(20組)
当日出荷
段差を設けて配置したツメの構造により、天井面と隙間のない仕上がりがワンタッチで可能
用途全ねじボルトの根元の化粧カバーとしてご使用いただけます材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)7外径(Φmm)50
ビスキャップS 20個入り ダンドリビスビスキャップS 20個入りダンドリビス
289税込318
1箱(20個)
当日出荷から5日以内出荷
コースレッドなど頭の大きいビス用
用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
ナットカバー (座金付き対応品)(グレー) 大阪魂ナットカバー (座金付き対応品)(グレー)大阪魂
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂グレー
連結ワッシャー (真鍮) OHSATO(大里)連結ワッシャー (真鍮)OHSATO(大里)
2,350税込2,585
1パック(100個)
翌々日出荷
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。材質真鍮外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ先端キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ先端キャップ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
209税込230
1パック(2個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。材質エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。材質PVC
セットキャップカバー(1000ケ入り小箱) 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(1000ケ入り小箱)真田化鋼(S・ROSE)
2,998税込3,298
1箱(1000個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途ビス化粧キャップ材質ポリエチレン内径(Φmm)13寸法H(mm)3.5寸法L(Φmm)16
セットキャップワッシャー(真鍮製) エスコセットキャップワッシャー(真鍮製)エスコ
240税込264
1袋(10枚)
当日出荷
仕様●材質:真鍮●呼:M4.5●内径×外径×厚み(mm):5×13×2.3●入数:10枚アズワン品番65-2283-96
40x 40mm 角型保護キャップ(クロ/4個) エスコ40x 40mm 角型保護キャップ(クロ/4個)エスコ
1,100税込1,210
1パック(4個)
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)a:40、b:40、c:6、d:29.3適合パイプ径(Φmm)36.8×36.8入数4個
ビスキャップS 100個入り ダンドリビスビスキャップS 100個入りダンドリビス
719税込791
1箱(100個)
翌々日出荷から4日以内出荷
コースレッドなど頭の大きいビス用
用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
50x30mm 角型保護キャップ(グレー/2個) エスコ50x30mm 角型保護キャップ(グレー/2個)エスコ
1,620税込1,782
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-50G
連結ワッシャー (鉄/三価めっき) OHSATO(大里)連結ワッシャー (鉄/三価めっき)OHSATO(大里)
1,290税込1,419
1パック(100個)
翌々日出荷
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。材質鉄/三価めっき外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1パック(4個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M8材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-936高さ(mm)8二面幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1パック(2個)
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M8材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15品番大里品番:557-327高さ(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ先端キャップ ウイットねじ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ先端キャップ ウイットねじ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
209税込230
1パック(2個)
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。材質エラストマー樹脂厚さ(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウイット(インチ)
ELシングルナットキャップ AWJELシングルナットキャップAWJ
1,998税込2,198
1セット(5個)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
セットキャップワッシャー(POM) 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップワッシャー(POM)真田化鋼(S・ROSE)
799税込879
1袋(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
呼び径4~5mm皿ネジにお使いいただけるPOMワッシャーです。 セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
用途ビスワッシャー材質POM(ポリアセタール)乳白寸法L(mm)13寸法H(mm)2.5内径(mm)5.3
角型保護キャップ エスコ角型保護キャップエスコ
220税込242
1袋(20個)
翌日出荷
角型。黒色のLDPE。安全で確実な装着を可能にするリブ付。チューブの鋭利な端面をカバー。
寸法h(mm)5
保護キャップ 丸 (1個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 丸 (1個入) 黄岩田製作所
58税込64
1袋(1個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 黄岩田製作所
679税込747
1袋(10個)
翌日出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ フラットバー用 (10個入) 灰 岩田製作所保護キャップ フラットバー用 (10個入) 灰岩田製作所
849税込934
1袋(10個)
翌日出荷
フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黄 岩田製作所保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黄岩田製作所
849税込934
1袋(10個)
翌日出荷
フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ Lアングル用 (10個入) 黒 岩田製作所保護キャップ Lアングル用 (10個入) 黒岩田製作所
849税込934
1袋(10個)
翌日出荷
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVCタイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
60x 60mm 角型保護キャップ(クロ/2個) エスコ60x 60mm 角型保護キャップ(クロ/2個)エスコ
680税込748
1パック(2個)
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)a:60、b:60、c:2、d:27.5適合パイプ径(Φmm)56.8×56.8入数2個
M16・M18 アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個) エスコM16・M18 アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個)エスコ
1,170税込1,287
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FM-116
袋ナットカバー(樹脂) 大阪魂袋ナットカバー(樹脂)大阪魂
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
839税込923
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
六角穴付ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
クロ TPEシングルナットキャップ 大阪魂クロ TPEシングルナットキャップ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
グレー メネジアンカーヨウカバー 大阪魂グレー メネジアンカーヨウカバー大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
本体材質 ポリエチレン(PE) 耐熱温度 90℃ 特長 メネジアンカーの化粧用及びボルト取付時までの異物の混入防止用。 ワンプッシュで取付、取り外しは左へ回すだけ。 下向きに装着しても抜け落ちることがありません。 主要製品用途 メネジアンカー全般
クロ CAPアタマカバー 大阪魂クロ CAPアタマカバー大阪魂
539税込593
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
グレー ダブルナットカバー(マル 大阪魂グレー ダブルナットカバー(マル大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ビスキャップNO.2十字穴用 S (樹脂) OHSATO(大里)ビスキャップNO.2十字穴用 S (樹脂)OHSATO(大里)
899税込989
1パック(100個)
翌々日出荷
ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。Sタイプはコーススレッドなど頭が大きいビスに使用します。
用途ビス頭部を隠す際に。材質ポリエチレン十字穴番号NO.2用外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
359税込395
1パック(4個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M6材質エラストマー樹脂ブラウン品番大里品番:557-981高さ(mm)6.5二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸 (10個入) 灰 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 灰岩田製作所
219税込241
1袋(10個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 黒 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 黒岩田製作所
3,390税込3,729
1袋(100個)
翌日出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黒 岩田製作所保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黒岩田製作所
849税込934
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
EL穴あきアングルキャップ AWJEL穴あきアングルキャップAWJ
3,998税込4,398
1セット(50個)
4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途フォーミングアングル材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)13寸法H'(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ELボルト化粧キャップ AWJELボルト化粧キャップAWJ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(30個)
当日出荷から4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途ボルト頭部材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
Zキャップ 500入り ダンドリビスZキャップ 500入りダンドリビス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(500個)
当日出荷から5日以内出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス

プラグ・キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

カバー/キャップ