絞り込み
ブランド
材質
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: カバー/キャップ

652件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
クロ TPE Wナットキャップ 大阪魂クロ TPE Wナットキャップ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
グレー ナットカバー(ROHS2 大阪魂グレー ナットカバー(ROHS2大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
グレ-ナットカバー(ROHS2 大阪魂グレ-ナットカバー(ROHS2大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
グレー TPE Wナットキャップ 大阪魂グレー TPE Wナットキャップ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
クロ タケネ ナットキャップ 大阪魂クロ タケネ ナットキャップ大阪魂
667税込734
1個(3個)ほか
翌々日出荷
六角ナットに被せるキャップ 『ナットキャップ』 <特長> 六角ナットに被せる、円形のやわらかいキャップです。 ねじ3山程度まで、保護することができます。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)
クロ ナットカバー(フラット 大阪魂クロ ナットカバー(フラット大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
グレー TPEシングルナットキャップ 大阪魂グレー TPEシングルナットキャップ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
アングル型保護キャップ エスコアングル型保護キャップエスコ
445税込490
1パック(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途等辺山形鋼キャップ材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H46mm JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H46mmJB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1パック(8個)ほか
3日以内出荷
ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。材質ステンレス寸法(mm)適合ナット:33高さ(mm)46関連資料チラシ(0.92MB)
ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H60mm JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H60mmJB(日本ボデーパーツ工業)
2,298税込2,528
1パック(6個)ほか
3日以内出荷
ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:41高さ(mm)60関連資料チラシ(0.92MB)
ビスキャップ K-1専用ビス (鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)ビスキャップ K-1専用ビス (鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
369税込406
1パック(30本)
翌々日出荷
ビスキャップK-1施工時の専用ビスです。
用途ビス頭部を隠す際に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの呼び4.5
連結ワッシャー (ナイロン) OHSATO(大里)連結ワッシャー (ナイロン)OHSATO(大里)
449税込494
1パック(100個)
当日出荷
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。材質ナイロン品番556-231外径(mm)13適合ねじ径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ グレー(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ グレー(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
359税込395
1パック(4個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M6材質エラストマー樹脂グレー品番大里品番:557-976高さ(mm)6.5二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ・ナット先端キャップ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1パック(2個)
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M12材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:20品番大里品番:557-324高さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ ウイットねじ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ・ナット先端キャップ ウイットねじ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
309税込340
1パック(2個)
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:W3/8材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15品番大里品番:557-334高さ(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸 (1個入) 黒 岩田製作所保護キャップ 丸 (1個入) 黒岩田製作所
89税込98
1袋(1個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ フラットバー用 (100個入) 灰 岩田製作所保護キャップ フラットバー用 (100個入) 灰岩田製作所
4,198税込4,618
1袋(100個)
翌日出荷
フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ フラットバー用 (10個入) 白 岩田製作所保護キャップ フラットバー用 (10個入) 白岩田製作所
849税込934
1袋(10個)
翌日出荷
フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ フラットバー用 (100個入) 黄 岩田製作所保護キャップ フラットバー用 (100個入) 黄岩田製作所
4,198税込4,618
1袋(100個)
翌日出荷
フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ Lアングル用 (100個入) 白 岩田製作所保護キャップ Lアングル用 (100個入) 白岩田製作所
4,198税込4,618
1袋(100個)
翌日出荷
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVCタイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
セットキャップカバー(500ケ入り小箱) 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(500ケ入り小箱)真田化鋼(S・ROSE)
1,698税込1,868
1箱(500個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途ビス化粧キャップ材質ポリエチレン内径(Φmm)13寸法H(mm)3.5寸法L(Φmm)16
EL ワイド角パイプアウターキャップ AWJEL ワイド角パイプアウターキャップAWJ
1,998税込2,198
1セット(5個)
4日以内出荷から6日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途ワイド角パイプ・平角棒・平角材材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
EL六角ナットキャップ AWJEL六角ナットキャップAWJ
1,798税込1,978
1セット(30個)
4日以内出荷から5日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途ボルト頭部・六角ナット材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
(120038138)KD-427-380B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038138)KD-427-380B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4200材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:37.9寸法A(mm)42.7適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)37.9キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)38寸法A42.7RoHS指令(10物質対応)対応
(120038135)KD-333-301B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038135)KD-333-301B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7401材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:30寸法A(mm)33.3適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)30キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)30.1寸法A33.3RoHS指令(10物質対応)対応
丸型保護キャップ エスコ丸型保護キャップエスコ(2件のレビュー)
630税込693
1パック(2個)ほか
翌日出荷
用途丸パイプ用材質ポリエチレン
M16-20 アンカーボルト用保護カバー(チョコ) エスコM16-20 アンカーボルト用保護カバー(チョコ)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ58×78チョコ適合ねじM16、M18、M20アズワン品番64-2295-47
ビスキャップミニ 100個入り ダンドリビスビスキャップミニ 100個入りダンドリビス(1件のレビュー)
699税込769
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
細ビス・木ネジなど
用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
ビスキャップミニ 300個入り ダンドリビスビスキャップミニ 300個入りダンドリビス
1,998税込2,198
1箱(300個)
当日出荷から5日以内出荷
細ビス・木ネジなど
用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
コネクターシステム座金用キャップ CS-492 LAMP(スガツネ工業)コネクターシステム座金用キャップ CS-492LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1セット(100個)
当日出荷
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
仕様M4材質ポリエチレン質量(g)0.23
丸先カバー(鉄/樹脂着色 白) 大阪魂丸先カバー(鉄/樹脂着色 白)大阪魂
459税込505
1パック(46個)ほか
翌々日出荷
M20シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個 エスコM20シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個エスコ
1,330税込1,463
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-720Y
Φ 6x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個) エスコΦ 6x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)エスコ
335税込369
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-206Y
19x15mm 角型保護キャップ(グレー/2個) エスコ19x15mm 角型保護キャップ(グレー/2個)エスコ
580税込638
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-19G
12x10mm 角型保護キャップ(グレー/2個) エスコ12x10mm 角型保護キャップ(グレー/2個)エスコ
465税込512
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-12G
M12 ダブルナット用防食保護キャップ エスコM12 ダブルナット用防食保護キャップエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FM-212
M24・W1" アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個) エスコM24・W1" アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個)エスコ
1,880税込2,068
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FM-124
プロテクトパーツ「丸パイプインサート」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「丸パイプインサート」SDC TANAKA(SDC田中)
9,398税込10,338
1パック(250個)ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
セットキャップカバー(ポリエチレン)(小箱) 大阪魂セットキャップカバー(ポリエチレン)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(1000個)
翌々日出荷
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
材質ポリエチレン
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
829税込912
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
六角ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応

プラグ・キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

カバー/キャップ