絞り込み
ブランド
  • ハーフェレ(2)
頭部形状
頭部形状
(1)
材質
  • (2)
長さ(mm)
  • 10.5(1)
  • 16(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(2)
十字穴
表面処理
  • ニッケル(2)
ニッケル
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.2
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 1.05(24山)(1)
  • 1.41(18山)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ(樹脂)とは、樹脂で成型加工されたボルトです。金属で作られたボルトに比べると機械的強度は無く、金属製のボルトが使われていた部分への交換用としては使用できません。樹脂ボルトは金属製ボルトに比べて、錆びることが無く、化学薬品にも耐性があるため、力はさほどかからず、湿度が高い環境や、薬品に接する部分の部品締結に使用可能。一緒に使用する、ナットやワッシャーも同じ材質で作られたものがありますので、使用場所の環境条件を確認して、材質を選択してください。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用 ハーフェレユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用ハーフェレ
869税込956
1セット(100個)
6日以内出荷
Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。
長さL(mm)10.5ねじピッチ(mm)2.2外径(Φmm)6.2内径(Φmm)4.6取付ドライバータイプ:PZ2プラス種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字穴
ヴァリアンタ シリンダーヘッド PZ 木にネジ止め用 下穴Φ5mm ハーフェレヴァリアンタ シリンダーヘッド PZ 木にネジ止め用 下穴Φ5mmハーフェレ
1,098税込1,208
1セット(100個)
6日以内出荷
家具に適したユーロネジです。
用途金物の固定などねじピッチ(mm)2.2外径(Φmm)6.2内径(Φmm)4.6取付ドライバータイプ:PZ2プラス種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス穴の形状十字穴
その他ねじ