ねじ(樹脂)とは、樹脂で成型加工されたボルトです。金属で作られたボルトに比べると機械的強度は無く、金属製のボルトが使われていた部分への交換用としては使用できません。樹脂ボルトは金属製ボルトに比べて、錆びることが無く、化学薬品にも耐性があるため、力はさほどかからず、湿度が高い環境や、薬品に接する部分の部品締結に使用可能。一緒に使用する、ナットやワッシャーも同じ材質で作られたものがありますので、使用場所の環境条件を確認して、材質を選択してください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)
長さ(mm)6
十字穴番号1
呼び径3
寸法d(mm)3.1
山数(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)1.72
寸法k(mm)1.9
寸法m(mm)2.9
寸法dk(mm)6.9
1袋(7個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。