絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • サンコーテクノ(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • フィッシャー(4)
  • アックスブレーン(2)
  • カール(2)
  • TRUSCO(2)
  • 若井産業(2)
  • 峰岸(2)
  • 大阪魂(2)
  • ユニカ(1)
  • フィッシャージャパン(1)
  • 尾崎亀商店(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
ドリル径(Φmm)
  • 5(1)
長さ(mm)
  • 50(1)
材質
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
樹脂
埋め込み深さ(mm)
  • 60(1)
60
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンクリートプラグ :「35mm」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7x35mm スクリュープラグ(110個) エスコ7x35mm スクリュープラグ(110個)エスコ
2,240税込2,464
1パック(110個)
翌日出荷
材質ナイロン6適合ねじ(mm)4.1~5.1プラグ(mm)Φ7×35入数110
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
5,900税込6,490
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
ネイルプラグ エスコネイルプラグエスコ
2,130税込2,343
1箱(100本)
翌日出荷
入数:100本。下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ドライバーでゆるめます。下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。-40~80℃範囲内で使用して下さい。ポリアミド(合成繊維の一種)製。コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ネジを緩めると、取り外せます。
下穴径(Φmm)5引張強度(kg)【コンクリート・レンガ】10剪断強度(kg)【コンクリート・レンガ】30板厚(mm)【固定】最大5プラグ(mm)Φ5×35

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ