絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • Rapid(ラピッド)(2)
  • 大阪魂(2)
  • ネグロス電工(1)
  • ユニカ(1)
ねじの呼び
  • M5(2)
  • M10(6)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • (3)
ドリル径(Φmm)
  • 11
  • 5(1)
  • 7.5(6)
  • 8(5)
  • 9(9)
  • 9.5(2)
  • 12(9)
  • 13(3)
  • 13.5(2)
  • 14(11)
  • 15(2)
  • 16(5)
  • 17(4)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 21.0(1)
  • 22(4)
長さ(mm)
  • 37(2)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(5)
  • 90(3)
  • 100(2)
外径(Φmm)
  • 10(1)
10
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
3価クロメート・3価ホワイト
ねじ長さ(mm)
  • 26(5)
  • 40(1)
  • 46(5)
  • 48(1)
  • 60(1)
  • 66(3)
  • 74(1)
  • 76(3)
26・40・46・48・60・66・74・76
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(2)
M10(6)
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
材質ステンレス
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(6本)
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
材質ステンレス
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(3本)
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
中空壁用アンカープラグ Rapid(ラピッド)中空壁用アンカープラグRapid(ラピッド)
869税込956
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
C型フックセット Rapid(ラピッド)C型フックセットRapid(ラピッド)
1,298税込1,428
1箱(12本)
当日出荷
アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本トラスコ品番663-8468セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール全長(mm)37下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76適合板厚(mm)6~16頭部径(Φmm)16最大引張荷重(kN)0.15ねじの呼びM5

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー