ブランド: POLARG出荷目安: 4日以内すべて解除
インポートカーバルブ 12V 6W [クリア] POLARG (1件のレビュー) 当日出荷
欧米インポートカー御用達!「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金 BAX9s 発光色 クリアー 定格 12V 6W 形状 T10ミニハロゲン ピン角違い
LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (40Lm) 2個入り POLARG (2件のレビュー) 当日出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途 車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色 ホワイト 定格 12V 種別 SMD 形状 T10 適合車 乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K) 5000 耐熱温度(℃) 130 明るさ(Lm) 40
LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (65Lm) 2個入り POLARG 4日以内出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途 車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色 ホワイト 定格 12V・24V 形状 T10 適合車 オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック 色温度(K) 5000 耐熱温度(℃) 150 明るさ(Lm) 65
『車用白熱球/バルブ』には他にこんなカテゴリがあります 自動車用電球・バルブ の新着商品 ページ: 1/ 3
車両用電球 舶用電球 税込 ¥ 51,678 ¥ 46,980 バスケットへ