57件中 41~57件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラネックスコミュニケーションズPlanex 4ポートアウトレットクラウドリブーター MZK-SS04
RoHS
ルーター、サーバー、デジタルサイネージなどの電源をクラウドにより遠隔監視し、遠隔操作でシャットダウン、再起動、Wake on LANを行うことができる4アウトレット クラウドリブーターです。
仕様●アウトレット:4ポート●対応規格:IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●搭載機能:電源制御、電源制御遅延実行、電源OFF抑制、シャットダウンスクリプト実行、LED表示、死活監視(Ping、Port)、状態メール通知、消費電力測定、スケジュール、WOL送出、ファームウェア更新 セット内容MZK-SS04(本製品)、電源ケーブル、印刷物一式 質量(g)約1550 消費電力(W)最大5 定格容量100V/15A~125V/12A(最大1500W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 220×215×49 電源電圧(V)100~125 インターフェースRJ-45×1ポート 使用環境温度:0~40℃、湿度:10~90% (結露なきこと) 保証期間1年間 保護回路ヒューズ(15A) LEDアウトレット×4、ステータス×2、Power×1 操作方法クラウド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Qrio Pad カードリーダー部・ナンバーパッド周辺部 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 特性指紋防止
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)フォグガード
霧を噴射して侵入者の視界をシャットアウト!! 盗難対策などに役立つ小型・軽量の防犯装置です。 安全設計 霧の成分はグリコールと水です。 OA機器や備品・商品にも影響を与えません。 用途に合わせた噴射入力 センサーと本機を接続すれば、センサーの検知動作による自動噴射が可能です。 また、押しボタンを接続してカメラで確認しながら遠隔操作で噴射させることも可能です。 視界をシャットダウン 白い霧が侵入者の視界を遮ることで、金品などの盗難行動を防げます。 部屋の広さに合わせた設定 噴射時間は10、15、20、25秒の4段階から設置する部屋の広さに合った設定が可能です。 便利機能 噴射テスト用押しボタン装備 (定期点検時に便利です) 噴射液の補充をお知らせする表示機能および出力機能付き 停電時の電源バックアップ機能 (停電後15分で約20秒噴射可能) 噴射液補充はボトル交換式
成分噴射液:グリコール類(ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール)、水 ※グリコール類は保湿剤などに使われている成分です。 材質板金 質量(g)約7800 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 消費電力(W)最大300(温度上昇時)、平均20 出力噴射可能出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ヒートブロック温度240℃以上で正常時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)、機器異常出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ヒートブロック異常発生時、電源OFF時に出力 ※機器異常発生中は噴射不可、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)、噴射液不足出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:噴射液残量100ml以下時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)タンパー出力(接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバー開時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下) 配線接続端子式 入力警戒入力(接点方式:b接点1回路、接点動作:開時:警戒、閉時:解除)テスト噴射入力(接点方式:a接点1回路、接点動作:解除中の入力により3秒間噴射 ※3秒間の噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)、非常ボタン入力(接点方式:a接点1回路、接点動作:警戒中/解除中にかかわらず入力により設定時間噴射(10秒、15秒、20秒、25秒切替式)、リトリガなし(噴射禁止時間内でも噴射可能)※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)、噴射入力(接点方式:a接点、b接点各1回路、接点動作:警戒中の入力により設定時間噴射(10秒、15秒、20秒、25秒切替式)、リトリガなし(噴射禁止時間内は噴射不可)※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます) 機能噴射時間切替機能、警戒/解除切替機能、噴射機能、噴射可能出力切替機能、噴射液不足出力切替機能、機器異常出力切替機能、LED表示機能 バッテリー内蔵バッテリー:DC12V・0.8Ah(小型シール鉛蓄電池) 電源(AC V)100 50/60Hz 容器(mL)250 設置場所屋内 表示灯電源表示灯(緑色)/電源OFF時・バッテリーバックアップ時:消灯、AC100V投入時:点灯、バッテリー電圧低下時:点滅、噴射可能表示灯(緑色)/ヒートブロック温度240℃未満:消灯、ヒートブロック温度240℃以上~270℃未満:点滅、ヒートブロック温度270℃以上~295℃未満:点灯、警戒表示灯(緑色)/警戒時:点灯、解除時:消灯、噴射液不足表示灯(赤色)/噴射液残量約100ml以上:消灯、噴射液残量約100ml以上:点滅、機器異常表示灯(赤色)/正常時:消灯、異常発生時:点灯 塗装シルバーメタリック 噴射量(mL/秒)約2
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

前部に開閉式レスキューゲートを設けているので、要救助者を素早く簡単に救助でき、また転覆や落水の危険がなく、乗員も安全に救助捜索活動ができます。 また、デッキと両サイドが浮力タンクの為浮沈構造で、2分割に脱着可能です。
用途救助避難ボートに。 仕様トランサム:S オレンジ・白 深さ(mm)450 最大積載量(kg)450 人数3人 全長(cm)330 高さ(cm)重ね保管時:70、折り保管時:90 関連資料カタログ(0.98MB) 全幅(cm)145 収納時寸法(cm)165
1台
999,800 税込1,099,780
30日以内出荷

避難指定ビルや防災倉庫に設置して、防災用品などの保管庫に利用できます。 災害時には水タンクにも使えます。 ワゴンタイプの車に全て積載完結(2馬力船外機搭載の場合)します。
用途救助避難ボートに。 仕様トランサム:S オレンジ・白 関連資料カタログ(0.98MB)
1台
579,800 税込637,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)フォグガード
霧を噴射して侵入者の視界をシャットアウト!盗難対策などに役立つ小型・軽量の防犯装置です。 霧の成分はグリコールと蒸留水ですので安心です。OA機器や備品・商品にも悪影響を与えず、汚れやシミ・ホコリなどの痕跡も残しません。 ドライな白い霧が侵入者の視界を遮ることで行動を妨げ、金品を盗難から守ることができます。
成分噴射液:グリコール類(ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール)、水 質量(g)約7800 消費電力(W)(最大)300、(平均)20 設置場所屋内
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

本商品はスイッチボタンを押すだけで、無線式盗撮器・盗聴器から発信される電波をチェックし、光と音で盗撮器・盗聴器の設置場所を特定するのに役立ちます。有線カメラやマイクには反応しません。軽量、コンパクトで持運びに便利なキーホルダー付き。警告例 オレンジランプの点灯:電波発生源から1~2m 赤ランプの点灯:電波の発生源から60cm以内。【使用方法】中央のスイッチランプを押すと緑色のランプが1分間点灯します。点灯している間にチェックしたい方向に接近してください。不審な電波を検出すると、オレンジのランプが点灯します。オレンジのランプが点灯した方向にさらに接近すると、赤いランプも点灯しピピピツという警告音を発生します。
材質ABS樹脂 質量(g)26 (電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×14×78 (アンテナ部含む) 使用周波数(Hz)30M~2.4G 電源(個)コイン電池CR2032×1 (付属) 電池寿命1日1分使用時で約2ヶ月
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

アクセサリタイプ = 時間リレー。。RS PRO Timer RelayFor precise circuit control, choose this timer relay from our proven RS PRO range. Designed to allow electrical circuits to activate at specific pre-selected intervals, this product is ideal for delayed operations. With an adjustable output of 0 to 30 seconds, a delay can be easily set with push-button activation terminals that give a highly accurate and fast response. Coming in a compact design, this product measures 60 mm x 40 mm x 20 mm so it can be easily installed in pre-existing systems. Its energy-efficient and runs on a 12 V DC power supply, so is compatible with most consumer appliances. This product is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant, so no hazardous substance is present in excess of 0.1%. Its also shielded from damaging electrostatic discharges during handling and package. This product is well-suited for many switching applications, such as controlling electric locks, heaters or lights.Features and Benefits. Timer relay . Power input of 12 V DC . Power output of 12 V DC . Height of 60 mm . Width of 40 mm . Depth of 20 mm . Adjustable delay of 0 to 30 seconds . Push-button activation terminals . Conforms to ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control Standards . RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

タグメッセージ = オフにしない。材質 = PVC。長さ = 160mm。幅 = 75mm。内容量 = 1。。RS ロックアウトタグ、英語のテキスト - スイッチをオフにしないでください. このRS製のロックアウトタグは、耐久性と製品寿命を高めるため、硬質のポリ塩化ビニルで製造されています。 このタグには、「 スイッチをオフにしないこと 」のメインメッセージが記載されており、必要に応じて「 Remarks(注意書き) 」、「 Date(日付) 」及び「 Signed by (署名)」の空欄が追加されています。 タグには、取り付け・取り外しを簡単に行なえるようにナイロン製のタイが付いています。
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

タグメッセージ = 動作させない。材質 = PVC。長さ = 160mm。幅 = 75mm。内容量 = 1。。RS Pro の「動作しない」ロックアウト. 信頼ブランドの RS Pro には、「動作しない」という明確で見やすいロックアウトタグが付いています。硬質 PVC 製でナイロン製のタイを備えているこのタグは、耐摩耗性に優れ、 Durable and Versatile で、自分で安全に操作したり、メンテナンスや修理を必要とする危険な機械や装置を操作したりしないように指示するのに最適なソリューションです. 特長と利点:. <ul> <li>タグの一方の側には、「 No entry 」 Symbol と大きな警告が表示されます。 </li> <li>タグのもう一方の側にはスペースがあり、「 No entry 」 Symbol が再び表示され、「 This Energy Source has been LOCKED OUT 」 ( このエネルギー源はロックされています ) と表示されます。このロック / タグを無断で取り外すと、懲戒処分の対象となる可能性があります。その後、特定の要件に合わせてカスタマイズできる「 Remarks (備考)」用のスペースが提供されます。 </li> <li>長さ: 160 mm 、幅: 75 mm </li> </ul>. 用途. ロックアウトタグは、ロックアウト南京錠で使用するように設計されており、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途に使用できます。次のような用途で使用されています。 <ul> <li>産業用 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ミルズ </li> </ul>. 付属品. ナイロンタイ. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

タグメッセージ = オンにしない。材質 = PVC。長さ = 160mm。幅 = 75mm。内容量 = 1。。RS Pro の「スイッチがオンになっていません」ロックアウトタグです. 信頼ブランドの RS Pro には、「スイッチをオンにしないでください」という明確で見やすいロックアウトタグ硬質 PVC 製でナイロン製のタイを備えているこのタグは、耐摩耗性に優れ、 Durable and Versatile で、自分で安全に操作したり、メンテナンスや修理を必要とする危険な機械や装置を操作したりしないように指示するのに最適なソリューションです. 特長と利点:. <ul> <li>タグの片側には、視覚的に影響を与える「 No entry 」 Symbol が付いており、「 Do not switch on 、 under maintenance 」という大きな警告メッセージが表示されます。(タグの一方には「 No entry Visual </li> <li>タグの裏面は最初の面を反転しますが、「 Remarks 」、「 Aligned by 」、「 Date 」のスペースも追加で使用できます。 </li> <li>長さ: 160 mm 、幅: 75 mm </li> <li>エラー防止操作を行うために Visual Impact を </li> </ul>. 用途. ロックアウトタグは、ロックアウト南京錠で使用するように設計されており、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途に使用できます。次のような用途で使用されています。 <ul> <li>産業用 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ミルズ </li> </ul>. 付属品. <ul> <li>ナイロンタイ </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

タグメッセージ = オンにしない。材質 = PVC。長さ = 160mm。幅 = 75mm。内容量 = 1。。RS Pro の「スイッチがオンになっていません」ロックアウトタグです. 信頼ブランドの RS Pro には、「スイッチをオンにしないでください」という明確で見やすいロックアウトタグ硬質 PVC 製でナイロン製のタイを備えているこのタグは、耐摩耗性に優れ、 Durable and Versatile で、自分で安全に操作したり、メンテナンスや修理を必要とする危険な機械や装置を操作したりしないように指示するのに最適なソリューションです. 特長と利点:. <ul> <li>このラベルの片面には、 Visual Impact を最大限に高めるため、赤い背景に「 No entry 」 Symbol と「 Do not switch on 」 ( 反転表示の白いテキスト ) というメインメッセージが表示されています。 </li> <li>タグのもう一方の側には、このメッセージが繰り返され、 ’ Remarks (備考) ’、 ’ Aligned by (署名者) ’、および ’ Date (作成者) ’のスペースも表示されます。 </li> <li>長さ: 160 mm 、幅: 75 mm </li> <li>エラー防止操作を行うために Visual Impact を </li> </ul>. 用途. ロックアウトタグは、ロックアウト南京錠で使用するように設計されており、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途に使用できます。次のような用途で使用されています。 <ul> <li>産業用 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ミルズ </li> </ul>. 付属品. <ul> <li>ナイロンタイ </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

材質 = プラスチック。幅 = 50mm。内容量 = 10。。ISO7010 を選択します. 注意 PVC タグが安全ではありません. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

アクセサリタイプ = 近接フォブ。併用可能製品 = Access Control Kits。。アクセス制御キット用 RS Pro キーフォブこの RS Pro キーフォブは、施設の安全性を高めることをお探しの場合に最適なソリューションです。これは、標準キーよりもセキュリティが高い超小型トークンです。 各フォブには、有効なリーダーに登録可能な固有のコードがあります。権限のある担当者は、自分の担当者をスキャンして自動ドアのロックを解除するだけです。これには、従来のキーよりも多くの利点があります。1 つには、操作が非常に簡単です。すばやくスワイプするだけで作業できるため、手をいっぱいにすることができる多忙な環境に便利です。この製品は小型かつ軽量で、キーチェーンに簡単にループできる S リングが付属しています。 これらのアクセス制御フォブは、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )要件、及び ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠しています。商業、自動車、住宅の安全のために使用されています。特長と利点.キーフォブ近接タグ .有効なリーダーとの併用 . EM チップセット . 青色 . S リング付き . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

チェーン直径 = 11mm。長さ = 1.8m。材質 = スチール。アラーム付き = なし。。RS PRO 9
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

チェーン直径 = 7mm。長さ = 1.2m。材質 = スチール。。RS PRO 9
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

粘着式のスクリーン印刷可能ビニール製 裏紙をはがして取り付け 4枚セット
仕様材質 = ビニール長さ = 123mm幅 = 14mm内容量 = 4
1袋(4個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷