スリップオンライン チタン EC/ECE S-K14SO5-HZAATAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K14SO5-HZAATヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 1400GTR/CONCOURSE14 [コンコース14] 08-17規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:9.2重量[キログラム]:4.0材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:105.32kW/9100rpm最大出力:109.07kW/9100rpmSTD 最大トルク:130.1Nm/6400rpm最大トルク:134.3Nm/6400rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)4、STD:9.2色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
ホルダYAMAHA(ヤマハ)税込¥1,758¥1,598