マイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット

マイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット - MOTOWNマイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット - MOTOWNマイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット - MOTOWNマイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット - MOTOWNマイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット - MOTOWNマイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット - MOTOWNマイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット - MOTOWN

MOTOWN モータウン
マイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット
キメ細かな繊維が汚れを掻き取る
-----------------------------
品 番:SY140
サイズ:クロス=300×500mm/スポンジ=120×80×20mm
材 質:ポリエステル80% ナイロン20%

サイズ(mm)
クロス=300×500/スポンジ=120×80×20
素材
ポリエステル80% ナイロン20%
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77883228SY140
¥600
¥499
¥549(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする