絞り込み
ブランド
- ヒサゴ
- モノタロウ(98)
- ホンダ(461,980)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,361)
- スズキ(46,607)
- Kawasaki(43,791)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- DAYTONA(デイトナ)(5,261)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,047)
- KITACO(2,891)
- CF POSH(2,578)
- POSH Faith(2,420)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,974)
- KIJIMA(キジマ)(1,840)
- PMC(1,551)
- ハリケーン(1,342)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,277)
- brembo(1,251)
- AFAM(アファム)(1,241)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,193)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,182)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

錆ニック気化性防錆紙鉄・非鉄用 じゃばら バイクパーツ用
ヒサゴ¥1,598税込¥1,7581袋(20枚)4日以内出荷金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。用途人気イラストレーター・GAOニシカワ氏の描き下ろしイラスト使用のパッケージデザイン。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、マフラー・ハンドルのような長いものから、ボルト・ワッシャーのような小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属パーツに使用できます。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製バイクパーツの保管時の防錆対策におすすめです。サイズ210×228mm(最大4.5m)枚数ミシン目切り離し後:160対応(金属)非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅 効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル 悪影響があるため使用不可:亜鉛有効期間(防錆)包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度 同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度素材防錆紙(クラフト)入数20折(4.5m)ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×114RoHS指令(10物質対応)対応