絞り込み
ブランド
  • G&Yu
  • モノタロウ(102)
  • ホンダ(233,454)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,537)
  • スズキ(48,059)
  • Kawasaki(43,615)
  • BMW(40,306)
  • KTM(36,224)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,582)
  • DUCATI(22,510)
  • MV AGUSTA(8,955)
  • BAGSTER (バグスター)(7,826)
  • HARLEY-DAVIDSON(6,717)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • Triumph(5,898)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,310)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4,736)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3,550)
  • GIVI(ジビ)(3,175)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,074)
  • Puig (プーチ)(3,073)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク用AXEL(アクセル)シリーズ G&Yuバイク用AXEL(アクセル)シリーズG&Yu
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
【完全メンテナンスフリー】VRLA採用により、充電時に発生するガスを吸収することで減液を抑制、寿命までの液面点検・補水などが必要ありません。【衝撃に強く長寿命】特殊PPを採用した耐圧セル設計により、過酷な使用環境でも優れた耐久性を発揮します。AGM(特殊ガラス繊維マット)採用により、高容量・高性能を実現しました。【優れたスターティングパワー】自己放電の少ない特殊カルシウム合金を採用して、長期間の保管後においても優れた始動性を発揮します。【安心の品質補償体制】海外で生産される小型バッテリーの”バラツキ”を厳しく検査します。現在小売店では、液同梱での販売が出来なくなっており納入業者による液入れが一般的になっています。AXELシリーズは、液入れ後の独自検査方式で初期不良品を検出し、店頭での安心した品質を御提供します。
長さ(mm)150電圧(V)12横幅(mm)87