絞り込み
ブランド
  • 大橋産業(BAL)
  • モノタロウ(102)
  • ホンダ(127,942)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,839)
  • スズキ(47,951)
  • Kawasaki(43,286)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,226)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,582)
  • DUCATI(22,511)
  • MV AGUSTA(8,974)
  • BAGSTER (バグスター)(7,826)
  • HARLEY-DAVIDSON(6,721)
  • TAKEGAWA(武川)(6,561)
  • Triumph(5,898)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,331)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4,737)
  • POSH Faith(3,583)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3,550)
  • GIVI(ジビ)(3,180)
  • Puig (プーチ)(3,073)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子付き充電コード 大橋産業(BAL)丸型端子付き充電コード大橋産業(BAL)(14件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
充電コードの交換・原付やオートバイを複数台お持ちの方に。
質量(g)50コード長さ(mm)560
バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャー 大橋産業(BAL)バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャー大橋産業(BAL)(44件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)防塵設計(IEC規格 IP50適合)バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
バッテリー容量(Ah)2.3~30(10時間率容量)適合バッテリーDC12V消費電力(W)30(充電時)出力電圧(V)DC14.4入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×54×97コード長さ(mm)3780(本体)、560(充電)防塵防水性能IP50(IEC規格)
バッテリー充電器 大橋産業(BAL)バッテリー充電器大橋産業(BAL)(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(原付などのカプラタイプを除く) つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。 充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
用途原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適バッテリー容量(Ah)オートバイモード:2~14(10時間率容量)、自動車モード/低温時モード:20~40(5時間率容量)適合バッテリーDC12V仕様バッテリー回復機能搭載、低温時モード搭載、丸型端子、脱着式充電クリップ質量(g)495消費電力(W)70ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)DC14.4/DC14.7(低温時モード)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)(自動車モード)最大3.5、(オートバイモード)0.8対応オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×198×51防塵防水性能IEC規格IP65適合
ミニステック 補充用 大橋産業(BAL)ミニステック 補充用大橋産業(BAL)(17件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷
チューブレスタイヤの完全修理!
仕様原付・オートバイセット内容エコセメント、ミニステック(3個)質量(g)35危険等級釘穴(mm)5危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.008L危険物の性状非水溶性
パンク修理キット ミニステックタイプ 大橋産業(BAL)パンク修理キット ミニステックタイプ大橋産業(BAL)(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
チューブレスタイヤの完全修理!
仕様原付・オートバイセット内容ミニステックリーマー、ミニステック(3個)、エコセメント、釘質量(g)90危険等級釘穴(mm)5危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.008L危険物の性状非水溶性