絞り込み
ブランド
  • ミツバサンコーワ
  • モノタロウ(102)
  • ホンダ(122,449)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,853)
  • スズキ(47,946)
  • Kawasaki(43,294)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,226)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,582)
  • DUCATI(22,511)
  • MV AGUSTA(10,641)
  • BAGSTER (バグスター)(7,826)
  • HARLEY-DAVIDSON(6,721)
  • TAKEGAWA(武川)(6,561)
  • Triumph(5,898)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,324)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4,737)
  • POSH Faith(3,584)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3,550)
  • GIVI(ジビ)(3,181)
  • Puig (プーチ)(3,073)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファーⅡコンパクト シングル ミツバサンコーワアルファーⅡコンパクト シングルミツバサンコーワ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
予約販売
アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車電圧(V)12電流(A)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0音圧レベル(dB)110/2m
2輪ダイヤルレバーロック ミツバサンコーワ2輪ダイヤルレバーロックミツバサンコーワ(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ブレーキとスロットルを同時にロック! ダイヤルレバーロックを取り付けるとスロットルを回しづらくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。 これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 携帯性に優れたポータブルロック 軽くて強いアルミダイキャストフレームを採用。 シンプルな構造にする事で軽量化を図りました。 240グラムと非常に軽量なので簡単に持ち運びが可能です。 取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、様々な駐輪シーンに対応し大切なバイクを守ります。 シンプルなダイヤル式任意の暗証番号で開錠、施錠が可能なダイヤル式です。 鍵を持ち運ぶ必要が無いのでツーリング先など外出先で手軽にお使い頂けます。 豊富なカラーバリエーション 幅広い装着適合性 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
寸法(mm)143×55×30質量(g)240
ガードッグ・バイスガードⅡ ミツバサンコーワガードッグ・バイスガードⅡミツバサンコーワ(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から48日以内出荷
ブレーキとスロットルを同時にロック! バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。 センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。 バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。 持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容本体、ディンプルキー2本、電池質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個)電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合)音圧レベル(dB)警報/110(85/m)動作温度(℃)-10~50使用条件1.油圧式ブレーキの車両2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
ガードッグ・バイスガードⅡ N8258スペアキー ミツバサンコーワガードッグ・バイスガードⅡ N8258スペアキーミツバサンコーワ
989税込1,088
1個
9日以内出荷