絞り込み
ブランド
  • ビーライン
  • モノタロウ(101)
  • ホンダ(233,315)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,528)
  • スズキ(47,697)
  • Kawasaki(43,604)
  • BMW(40,305)
  • KTM(36,223)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,582)
  • DUCATI(22,510)
  • MV AGUSTA(8,955)
  • BAGSTER (バグスター)(7,864)
  • HARLEY-DAVIDSON(6,717)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • Triumph(5,898)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,308)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3,550)
  • GIVI(ジビ)(3,174)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,074)
  • Puig (プーチ)(3,073)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウント変換アダプター Moto本体→Moto II用マウント ビーラインマウント変換アダプター Moto本体→Moto II用マウントビーライン
899税込989
1個
3日以内出荷
初代Beeline Motoナビを新型Beeline Moto II用マウントに取り付ける為の変換アダプター。マウントのナビ取付部分の六角ボルトを取り外すことで簡単に交換が可能です。対応マウントバーマウント(品番MNT30-BAR)ミラーマウント(品番MNT30-MIR)AMPSホールベース(品番MNT30-AMP)対応デバイスBeeline Moto※ナビ本体に同梱されるストラップマウントへの取付はできません
マウント変換アダプター Moto II本体→Moto用マウント ビーラインマウント変換アダプター Moto II本体→Moto用マウントビーライン
899税込989
1個
3日以内出荷
新型Beeline Moto IIナビを初代Beeline Moto用マウントに取り付ける為の変換アダプター。マウントパーツのナビ取付部分のプラスボルトを取り外すことで簡単に交換が可能です。対応マウントバーマウント(品番MNT20-BAR)ミラーマウント(品番MNT20-SCT)ラムマウントアダプター(品番MNT20-BAL)モジュラーマウント(品番MNT20-STK)対応デバイスBeeline Moto II※ナビ本体に同梱されるストラップマウントへの取付はできません
ストラップマウント用バンドセット ビーラインストラップマウント用バンドセットビーライン
499税込549
1個
3日以内出荷
Beeline Moto・Moto IIの本体セットに同梱されるストラップマウント用リペアバンド。バンドの紛失・破損時にお求めください。対応品番MNT20-UNI (初代Moto用)MNT30-UNI (新型Moto II用)
Moto バーマウント/ミラーマウント用リペアボルトセット ビーラインMoto バーマウント/ミラーマウント用リペアボルトセットビーライン
299税込329
1個
3日以内出荷
Beeline Moto「バーマウント(品番MNT20-BAR)」「ミラーマウント(品番MNT20-SCT)」用のリペアボルトセット。取り付けボルトの紛失時にお求めください。※マウント中央部のプラスネジは付属しません
Moto ナビゲーション ビーラインMoto ナビゲーションビーライン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
Beeline Motoはミニマムな見た目に使いやすい機能を詰め込んだオートバイ用小型ナビゲーション。専用アプリをインストールしたスマートフォンとBluetooth接続することで、目的地までの道のりをアイコニックな矢印が指し示します。豊かなツーリングシーンを創造する2つのナビゲーションモードが利用可能で、・目的地までの道順を正確に案内する「ルートモード」・目的地までの道のりを自由に探索しながら楽しめる「コンパスモード」からその日の気分に合わせて設定することができます。本体はIP67の防水性とエンジンの激しい振動に耐える耐衝撃性を備え、直射日光下での視認性と消費電力に優れたメモリーインピクセル液晶ディスプレイを搭載。最長30時間連続使用可能なリチウムポリマーバッテリー駆動で、ロングツーリングまでサポートします。簡単に取り外しが可能なツイストロックマウントで、汎用性の高いマウントと組み合わせて様々な車両に取り付けが可能です。アルミ削り出しの高級感漂うボディに、重厚な印象を与えるガンメタ仕上げを施したメタリックエディション。【機能・特徴】選べる2つのナビゲーションモード目的地までの道のりを随時ガイドするルートモードと、目的地への方角のみを指し示すコンパスモードが選択可能。ナビに縛られ過ぎず行きたい道を行く、気ままに自由なツーリングを。グローブをした状態でも押しやすい物理ボタン本体の操作は全て4つの物理ボタンで行います。グローブを着けたままでも操作可能なツーリング仕様。GPXルートインポート対応事前に作成したツーリングルートやオススメのツーリングルートをGPXフォーマットで取込み、ナビに反映することが可能。速度/トリップ/時計表示機能Bluetooth接続したスマホのGPS信号から走行スピードと走行距離の計測が可能です。また時刻表示にも対応するマルチファンクション。夜間オートバックライト機能夜間の視認性を確保するバックライトはマニュアルでオン・オフが可能な他、夜間になると自動でオンになります。本体/アプリ日本語対応Beeline Moto本体、専用アプリはどちらも日本語対応。本体の設定やルート設定など簡単に行うことができます。【その他製品仕様】対応スマートフォンiPhone iOS15以降 または Android 8.0 Oreo以降Bluetooth4.0以降バッテリーリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー容量: 400mAh連続稼働時間(バックライト点灯時): 10時間連続稼働時間(バックライト消灯時): 30時間連続待機時間: 約4~6か月充電方式: 専用充電器(ポゴPin - USB Type-A)ディスプレイLEDバックライト付メモリーインピクセル液晶ディスプレイ解像度: 208×208, 287 PPI有効表示サイズ: 直径26mm強化ガラス各種センサー加速度センサージャイロスコープ地磁気センサー(電子コンパス)接続方式Bluetooth4.0 Low Energy
Moto ナビゲーション ビーラインMoto ナビゲーションビーライン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
Beeline Motoはミニマムな見た目に使いやすい機能を詰め込んだオートバイ用小型ナビゲーション。専用アプリをインストールしたスマートフォンとBluetooth接続することで、目的地までの道のりをアイコニックな矢印が指し示します。豊かなツーリングシーンを創造する2つのナビゲーションモードが利用可能で、・目的地までの道順を正確に案内する「ルートモード」・目的地までの道のりを自由に探索しながら楽しめる「コンパスモード」からその日の気分に合わせて設定することができます。本体はIP67の防水性とエンジンの激しい振動に耐える耐衝撃性を備え、直射日光下での視認性と消費電力に優れたメモリーインピクセル液晶ディスプレイを搭載。最長30時間連続使用可能なリチウムポリマーバッテリー駆動で、ロングツーリングまでサポートします。簡単に取り外しが可能なツイストロックマウントで、汎用性の高いマウントと組み合わせて様々な車両に取り付けが可能です。アルミ削り出しの高級感漂うボディに、クラシックな印象を与えるシルバー仕上げを施したメタリックエディション。【機能・特徴】選べる2つのナビゲーションモード目的地までの道のりを随時ガイドするルートモードと、目的地への方角のみを指し示すコンパスモードが選択可能。ナビに縛られ過ぎず行きたい道を行く、気ままに自由なツーリングを。グローブをした状態でも押しやすい物理ボタン本体の操作は全て4つの物理ボタンで行います。グローブを着けたままでも操作可能なツーリング仕様。GPXルートインポート対応事前に作成したツーリングルートやオススメのツーリングルートをGPXフォーマットで取込み、ナビに反映することが可能。速度/トリップ/時計表示機能Bluetooth接続したスマホのGPS信号から走行スピードと走行距離の計測が可能です。また時刻表示にも対応するマルチファンクション。夜間オートバックライト機能夜間の視認性を確保するバックライトはマニュアルでオン・オフが可能な他、夜間になると自動でオンになります。本体/アプリ日本語対応Beeline Moto本体、専用アプリはどちらも日本語対応。本体の設定やルート設定など簡単に行うことができます。【その他製品仕様】対応スマートフォンiPhone iOS15以降 または Android 8.0 Oreo以降Bluetooth4.0以降バッテリーリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー容量: 400mAh連続稼働時間(バックライト点灯時): 10時間連続稼働時間(バックライト消灯時): 30時間連続待機時間: 約4~6か月充電方式: 専用充電器(ポゴPin - USB Type-A)ディスプレイLEDバックライト付メモリーインピクセル液晶ディスプレイ解像度: 208×208, 287 PPI有効表示サイズ: 直径26mm強化ガラス各種センサー加速度センサージャイロスコープ地磁気センサー(電子コンパス)接続方式Bluetooth4.0 Low Energy
Moto II 専用キャリーケース ビーラインMoto II 専用キャリーケースビーライン
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
Beeline Moto II本体と充電器が収納可能な専用キャリーケース。本体外側にセミハードEVA素材を、内側にクッション材を配し本体を衝撃や傷から守ります。カラビナフック付きでベルトループやバッグなどに取り付けて使用可能です。Beelineのイメージカラーである特徴的なイエローをジッパー持ち手にあしらったユニークなデザインを採用。対応デバイスBeeline Moto II
Moto II ラムマウントアダプター 1インチボール ビーラインMoto II ラムマウントアダプター 1インチボールビーライン
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
Beeline Moto II専用のラムマウントアダプター。ラムマウント(RAM MOUNTS)の1インチボールサイズに対応したボールマウントを採用。別途でアームパーツ、ベースパーツと組み合わせることで自由自在な角度で好きな場所に設置することが可能です。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応します。対応デバイスBeeline Moto IIBeeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時
Moto II ユニバーサルストラップマウント ビーラインMoto II ユニバーサルストラップマウントビーライン
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
Beeline Moto II専用の汎用ストラップマウント。ナビ本体に同梱されてくる最もベーシックなマウントです。ハンドルバーをはじめ、2種類のサイズのラバーストラップで様々な場所に取り付け可能。裏面にシリコンを配置することで取り付け箇所へのキズを防ぎつつ確実に固定できます。対応クランプ径Φ16~50mm対応デバイスBeeline Moto II※変換アダプターとチャージングモジュールは取付できません
Moto II モジュラーエクステンションマウント ビーラインMoto II モジュラーエクステンションマウントビーライン
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
Beeline Moto II用マウントに装着できるヒンジ付きエクステンション。既存マウントと組み合わせることでより細かな位置調整が可能となり高い汎用性を発揮します。アームの付け替えでダブルヒンジ構造とシングルヒンジ構造に変更でき、更なる微調整が可能です。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応。チャージングモジュールの配線を結束バンドで固定できるカットアウト採用。対応マウントバーマウント(品番MNT30-BAR)ミラーマウント(品番MNT30-MIR)ラムマウントアダプター(品番MNT30-BAL)AMPSホールベース(品番MNT30-AMP)ステムホールマウント(品番MNT30-FRK) ※セットに付属対応デバイスBeeline Moto IIBeeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時※単体で車両に装着することはできません※ナビ本体に同梱されるストラップマウントとは組み合わせできません
Moto II ミラーマウント ビーラインMoto II ミラーマウントビーライン
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
Beeline Moto II専用の汎用ミラーマウント。付属スペーサーを使用することで10~16mmのミラーアームに対応し、ロック部分をスイングさせることでナビ角度の調整も可能。重厚で質感の高いアルミ合金に、つや感を抑えたステルスブラックアルマイト塗装を施した高級感のある仕上がり。ハンドル周りに取り付け場所が少ないスクーターなどへの取り付けに最適です。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応します。・新たにヒンジ式クランプを採用し軽量化と小型化に成功・クランプ固定ボルトが隠れる新構造でよりスタイリッシュな見た目に改良対応クランプ径Φ10/12/14/16mm対応デバイスBeeline Moto IIBeeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時
Moto II マウントアダプター ビーラインMoto II マウントアダプタービーライン
899税込989
1個
3日以内出荷
Beeline Moto II用マウントに使用されるアダプターのリペア。アダプター部分の破損時・損失時にご使用ください。対応マウントバーマウント(品番MNT30-BAR)ミラーマウント(品番MNT30-MIR)ラムマウントアダプター(品番MNT30-BAL)AMPSホールベース(品番MNT30-AMP)ステムホールマウント(品番MNT30-FRK)モジュラーマウント(品番MNT30-MOD)対応デバイスBeeline Moto II※ナビ本体に同梱されるストラップマウントへの取付はできません※チャージングモジュールへの取付はできません
Moto II バーマウント ビーラインMoto II バーマウントビーライン
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
Beeline Moto II専用の汎用バーマウント。付属スペーサーを使用することで22~32mmのハンドルバーに取付可能。ナビ本体同梱のストラップマウントより強固かつコンパクトに固定できます。重厚で質感の高いアルミ合金に、つや感を抑えたステルスブラックアルマイト塗装を施した高級感のある仕上がり。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応します。・新たにヒンジ式クランプを採用し軽量化とスリム化に成功・クランプ固定ボルトが隠れる新構造でよりスタイリッシュな見た目に改良対応クランプ径Φ22.2/25.4/28.6/31.8mm対応デバイスBeeline Moto IIBeeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時
Moto II ナビゲーション ビーラインMoto II ナビゲーションビーライン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
Beeline Motoが革新的進化を遂げました。ミニマムな見た目に使いやすい機能を詰め込んだ「シンプル×スマート」のコンセプトはそのままに。世界中のライダーからのフィードバックをベースに、デザイン・機能に大幅な改良を加えたオートバイ用小型ナビ「Beeline Moto II」が新登場。ソフト面ではナビゲーション画面のUIを刷新することでグラフィカルで分かりやすいルート案内が可能に、また洗練されたデザインコンセプトは踏襲しつつ各種インターフェース、ディスプレイをオートバイ向けに最適化し、これまで以上の機能美を追求しました。主な機能・特徴新たなナビゲーションUI従来のコンパスライクなナビゲーションモードに加えて、市街地などの入り組んだ道でも分かりやすいマップベースのルートナビゲーションが利用可能。周辺道路の概略に目的地までの走行ルートが示され、曲がるポイントをクリアーにすることでよりツーリングに集中することができます。進化したディスプレイナビ本体は従来と変わらないコンパクトさを維持しつつ、大型の高輝度IPS TFTフルカラー液晶を採用することで表示可能域が従来の2倍に。反射低減加工と疎水加工、画面解像度の向上によりライディング中の視認性が大幅にアップしています。より高級感のあるデザインシンプルでコンパクトなデザインコンセプトはそのままに、ライディング中視界に入りやすい本体前面にはアルマイト加工を施した専用ベゼルを配し、カラーリング問わず高級な質感を表現。表面処理にも拘り、よりクラシックな印象を深めました。グローブをした状態での操作性を確保従来の側面4箇所にボタンを配置する方式を改め、クリック感の強いボタンを上面4箇所に新たに配置。本体表面からベゼルの隅をクリックすることで各種操作が可能になり、停車中やグローブを着けたままのデバイス操作がより簡単になりました。ロングツーリングにも対応従来品より1.5倍の容量を確保した600mAhリチウムポリマーバッテリーで約14時間の連続稼働が可能に。走行中の充電を可能にするオプション充電器も新たに設定し数日間のロングツーリングにも対応。充電切れの心配はもうありません。その他の機能・特徴・USB Type-C充電に対応 NEW!・本体素材の見直しにより軽量化に成功 NEW!・曲がり角を知らせるアラート音&LEDライト機能が追加 NEW!・到着予定時刻/制限速度表示機能の追加 NEW!・GPXルートインポート機能・画面輝度自動調整機能・ナビ本体/アプリ日本語対応・IP67防水商品内容・Beeline Moto IIナビ本体・汎用ストラップマウント(Φ16~50mm対応)・USB Type-C充電ケーブル・クイックスタートガイド製品仕様対応スマートフォンiPhone iOS15以降またはAndroid 8.0 Oreo以降 (専用アプリのダウンロードにはGoogle PlayStoreが必要です)Bluetooth4.0以降対応機種バッテリーリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー容量: 600mAh連続稼働時間: 約14時間充電方式: USB Type-C充電 もしくは 専用ポゴPin充電 ※初代Beeline Moto用充電器(品番CGR-20)との互換性はありませんディスプレイ高輝度IPS TFT液晶解像度: 412×412 (402ppi)有効表示サイズ: 36.8mm (表示面積1062mm2)反射低減加工、疎水加工ガラス防水仕様IP67防水製品タイプStandard/スタンダードアルミ削り出し製ベゼル+樹脂製ボディ製品材質ASAポリマー樹脂、アルミニウム本体サイズ直径53mm×厚さ20mm本体重量40g【備考】※ナビゲーションの使用にあたっては専用アプリ「Beeline」をインストールしたスマートフォン(iOS15以降またはAndroid8.0 Oreo以降)とBluetooth接続が必要です。※商品、専用アプリケーションの仕様は予告なく変更となる可能性がございます。※Beeline MotoとMoto IIのナビ本体/オプションマウントには互換性がありません。組み合わせには別途変換アダプターが必要です。【使用上の注意】※運転中の画面注視は道路交通法により禁止されています。※走行中は実際の交通ルールや周囲の状況に従って運転してください。※本デバイスは運転を補助するもので、ルート案内には実際の走行に適さない(生活道路など)が含まれる場合があります。※スマートフォンでナビゲーションを設定する際は、必ず安全な場所に停車してから行ってください。※車体に取り付けているマウント部分の固定緩み、ゴムバンドの劣化などによる製品脱落の無いよう走行前には必ず点検を行って下さい。※走行しながらのUSB充電は振動によるポート劣化・接触不良に繋がるためお控えください。走行中の充電に起因するUSBポート不良は保証対象外です。※USBポートが濡れた状態では充電しないでください。※表示される制限速度は公的に入手可能な情報を元にした数値です。数値が必ずしも正しいとは限らないため走行中は実際の速度標識に従って運転してください。
Moto II ナビゲーション ビーラインMoto II ナビゲーションビーライン
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
Beeline Motoが革新的進化を遂げました。ミニマムな見た目に使いやすい機能を詰め込んだ「シンプル×スマート」のコンセプトはそのままに。世界中のライダーからのフィードバックをベースに、デザイン・機能に大幅な改良を加えたオートバイ用小型ナビ「Beeline Moto II」が新登場。ソフト面ではナビゲーション画面のUIを刷新することでグラフィカルで分かりやすいルート案内が可能に、また洗練されたデザインコンセプトは踏襲しつつ各種インターフェース、ディスプレイをオートバイ向けに最適化し、これまで以上の機能美を追求しました。主な機能・特徴新たなナビゲーションUI従来のコンパスライクなナビゲーションモードに加えて、市街地などの入り組んだ道でも分かりやすいマップベースのルートナビゲーションが利用可能。周辺道路の概略に目的地までの走行ルートが示され、曲がるポイントをクリアーにすることでよりツーリングに集中することができます。進化したディスプレイナビ本体は従来と変わらないコンパクトさを維持しつつ、大型の高輝度IPS TFTフルカラー液晶を採用することで表示可能域が従来の2倍に。反射低減加工と疎水加工、画面解像度の向上によりライディング中の視認性が大幅にアップしています。より高級感のあるデザインシンプルでコンパクトなデザインコンセプトはそのままに、ライディング中視界に入りやすい本体前面にはアルマイト加工を施した専用ベゼルを配し、カラーリング問わず高級な質感を表現。表面処理にも拘り、よりクラシックな印象を深めました。グローブをした状態での操作性を確保従来の側面4箇所にボタンを配置する方式を改め、クリック感の強いボタンを上面4箇所に新たに配置。本体表面からベゼルの隅をクリックすることで各種操作が可能になり、停車中やグローブを着けたままのデバイス操作がより簡単になりました。ロングツーリングにも対応従来品より1.5倍の容量を確保した600mAhリチウムポリマーバッテリーで約14時間の連続稼働が可能に。走行中の充電を可能にするオプション充電器も新たに設定し数日間のロングツーリングにも対応。充電切れの心配はもうありません。その他の機能・特徴・USB Type-C充電に対応 NEW!・本体素材の見直しにより軽量化に成功 NEW!・曲がり角を知らせるアラート音&LEDライト機能が追加 NEW!・到着予定時刻/制限速度表示機能の追加 NEW!・GPXルートインポート機能・画面輝度自動調整機能・ナビ本体/アプリ日本語対応・IP67防水商品内容・Beeline Moto IIナビ本体・汎用ストラップマウント(Φ16~50mm対応)・USB Type-C充電ケーブル・クイックスタートガイド製品仕様対応スマートフォンiPhone iOS15以降またはAndroid 8.0 Oreo以降 (専用アプリのダウンロードにはGoogle PlayStoreが必要です)Bluetooth4.0以降対応機種バッテリーリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー容量: 600mAh連続稼働時間: 約14時間充電方式: USB Type-C充電 もしくは 専用ポゴPin充電 ※初代Beeline Moto用充電器(品番CGR-20)との互換性はありませんディスプレイ高輝度IPS TFT液晶解像度: 412×412 (402ppi)有効表示サイズ: 36.8mm (表示面積1062mm2)反射低減加工、疎水加工ガラス防水仕様IP67防水製品タイプMetal/メタルアルミ削り出し製ベゼル+アルミ合金製ボディ製品材質アルミニウム、ASAポリマー樹脂本体サイズ直径53mm×厚さ20mm本体重量60g【備考】※ナビゲーションの使用にあたっては専用アプリ「Beeline」をインストールしたスマートフォン(iOS15以降またはAndroid8.0 Oreo以降)とBluetooth接続が必要です。※商品、専用アプリケーションの仕様は予告なく変更となる可能性がございます。※Beeline MotoとMoto IIのナビ本体/オプションマウントには互換性がありません。組み合わせには別途変換アダプターが必要です。【使用上の注意】※運転中の画面注視は道路交通法により禁止されています。※走行中は実際の交通ルールや周囲の状況に従って運転してください。※本デバイスは運転を補助するもので、ルート案内には実際の走行に適さない(生活道路など)が含まれる場合があります。※スマートフォンでナビゲーションを設定する際は、必ず安全な場所に停車してから行ってください。※車体に取り付けているマウント部分の固定緩み、ゴムバンドの劣化などによる製品脱落の無いよう走行前には必ず点検を行って下さい。※走行しながらのUSB充電は振動によるポート劣化・接触不良に繋がるためお控えください。走行中の充電に起因するUSBポート不良は保証対象外です。※USBポートが濡れた状態では充電しないでください。※表示される制限速度は公的に入手可能な情報を元にした数値です。数値が必ずしも正しいとは限らないため走行中は実際の速度標識に従って運転してください。
Moto II チャージングモジュール ビーラインMoto II チャージングモジュールビーライン
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
Beeline Moto II専用の充電器。他マウントと組み合わせ、車体バッテリーから電源を供給することでナビ本体を充電しながら使用することが可能になります。ナビ本体の底面USBでなく裏面Pin端子を使用して給電するため、振動によるポート劣化を防ぐことができます。とにかく手荷物を減らしたい、充電が面倒くさい、ロンツーが多いライダーにおすすめです。・配線は上下どちらからでも取り出し可能・ナビ装着時のみ通電する自動ON/OFF機能付き対応マウントバーマウント(品番MNT30-BAR)ミラーマウント(品番MNT30-MIR)ラムマウントアダプター(品番MNT30-BAL)AMPSホールベース(品番MNT30-AMP)ステムホールマウント(品番MNT30-FRK)モジュラーマウント(品番MNT30-MOD)対応デバイスBeeline Moto II※12Vバッテリー専用※ナビ本体に同梱されるストラップマウントとは組み合わせできません※初代Motoは端子の配置が異なるため使用できません※初代Moto用マウントはボルトサイズが異なるため使用できません
Moto II ステムホールマウント ビーラインMoto II ステムホールマウントビーライン
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
Beeline Moto II専用のステムホールマウント。ハンドル周りのスペースが少ないセパハン車両への装着に最適です。ボルトを締めこむほどスペーサーがステム内で膨らむ構造で確実な固定が可能。アーム・アダプターの付け替えシングルヒンジ/ダブルヒンジ/ヒンジレス構造に変更でき高い汎用性を発揮します。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応。チャージングモジュールの配線を結束バンドで固定できるカットアウト採用。対応ステムホール径Φ12~25.4mm対応デバイスBeeline Moto IIBeeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時
Moto II AMPSホールベース ビーラインMoto II AMPSホールベースビーライン
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
AMPS規格のボルト穴があいたBeeline Moto II専用のマウントベース。汎用性が高く、ボルトオンまたは両面テープでお好みの場所に取付可能です。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応します。ベースサイズ48×40mm対応デバイスBeeline Moto IIBeeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時
Moto用液晶保護フィルム 高光沢タイプ 9Hハードコート ビーラインMoto用液晶保護フィルム 高光沢タイプ 9Hハードコートビーライン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
透明度に優れ高級感のある高光沢仕様のBeeline Moto専用液晶保護フィルム。落下時などの衝撃でも割れにくいしなやかなPET素材ながら、硬度9Hのハードコートフィルムでキズから画面をしっかりと保護します。気泡の入りにくい防気泡加工とシリコン吸着により簡単に貼り付けが可能で、ホコリや気泡が入ってしまっても何度でも貼り直しができます。<特徴> 高硬度仕様で画面をしっかり保護します。 柔軟性があり、ガラスフィルムのように衝撃を受けても割れません。 シリコン吸着で剥がしても跡が残りません。貼り直しも可能です。 表面には指紋や皮脂汚れが付きにくいフッ素コーティング加工。<使用方法>1. 作業前の準備・貼付作業はできるだけホコリの少ない場所で行うのがおすすめです。 汚れや油分が吸着面に付着しないよう、手を洗ってから作業を始めてください。・画面の細かいゴミ、ホコリ、油分、汚れなどをふき取ってください。 汚れを取り除く際、溶剤や洗剤は使用しないでください。2. 貼付前の確認・画面からはみ出ないように保護フィルムを乗せてください。・きれいに貼るためには位置決めをしっかりと合わせることが重要です。 一旦貼り始めたら、まずは正しい位置に貼ることを優先してください。3. 貼付作業・シリコン吸着面にゴミやホコリ、指紋などが付かないように注意しながら、 「吸着面保護用」のフィルムを一部剥がします。・確認した位置関係を参考に保護フィルムをセットし、「吸着面保護用」のフィルム を少しづつ剥がしながら、ゆっくりと貼り付けていきます。・途中で保護シートの傾きなどのズレを感じた場合は、一旦剥がして貼り直し てください。何度でも貼り直しが可能です。・貼り終わった後に位置のズレを感じ、一旦剥がして貼りなおす場合はセロハ ンテープを保護シートの面に貼り付けて、位置調整時の取っ手として使うと 便利です。4. ホコリやゴミ、気泡の除去・ホコリやゴミに近い部分の保護シートの面にセロハンテープを貼り付け、少し持ち上げて、 隙間に別のセロハンテープを差し込み、ホコリやゴミを貼り付けて取ります。・気泡は指で軽く抑えて押し出すか、端を少し持ち上げて貼りなおすことで除去できます。※「表面硬度9H」の表記は素材として使用しているフィルムの性能です。機器に貼り付けた状態の測定結果ではありません。
Moto用液晶保護フィルム 反射低減タイプ 9Hハードコート ビーラインMoto用液晶保護フィルム 反射低減タイプ 9Hハードコートビーライン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
屋外での視認性を高めるための反射低減加工が施されたBeeline Moto専用液晶保護フィルム。落下時などの衝撃でも割れにくいしなやかなPET素材ながら、硬度9Hのハードコートフィルムでキズから画面をしっかりと保護します。気泡の入りにくい防気泡加工とシリコン吸着により簡単に貼り付けが可能で、ホコリや気泡が入ってしまっても何度でも貼り直しができます。<特徴> 高硬度仕様で画面をしっかり保護します。 柔軟性があり、ガラスフィルムのように衝撃を受けても割れません。 アンチグレア仕様で画面の反射を抑え、視認性の良いフィルムです。 シリコン吸着で剥がしても跡が残りません。貼り直しも可能です。 表面には指紋や皮脂汚れが付きにくいフッ素コーティング加工。<使用方法>1. 作業前の準備・貼付作業はできるだけホコリの少ない場所で行うのがおすすめです。 汚れや油分が吸着面に付着しないよう、手を洗ってから作業を始めてください。・画面の細かいゴミ、ホコリ、油分、汚れなどをふき取ってください。 汚れを取り除く際、溶剤や洗剤は使用しないでください。2. 貼付前の確認・画面からはみ出ないように保護フィルムを乗せてください。・きれいに貼るためには位置決めをしっかりと合わせることが重要です。 一旦貼り始めたら、まずは正しい位置に貼ることを優先してください。3. 貼付作業・シリコン吸着面にゴミやホコリ、指紋などが付かないように注意しながら、 「吸着面保護用」のフィルムを一部剥がします。・確認した位置関係を参考に保護フィルムをセットし、「吸着面保護用」のフィルム を少しづつ剥がしながら、ゆっくりと貼り付けていきます。・途中で保護シートの傾きなどのズレを感じた場合は、一旦剥がして貼り直し てください。何度でも貼り直しが可能です。・貼り終わった後に位置のズレを感じ、一旦剥がして貼りなおす場合はセロハ ンテープを保護シートの面に貼り付けて、位置調整時の取っ手として使うと 便利です。4. ホコリやゴミ、気泡の除去・ホコリやゴミに近い部分の保護シートの面にセロハンテープを貼り付け、少し持ち上げて、 隙間に別のセロハンテープを差し込み、ホコリやゴミを貼り付けて取ります。・気泡は指で軽く抑えて押し出すか、端を少し持ち上げて貼りなおすことで除去できます。※「表面硬度9H」の表記は素材として使用しているフィルムの性能です。機器に貼り付けた状態の測定結果ではありません。