絞り込み
ブランド
- HEX Innovate
- モノタロウ(97)
- ホンダ(461,855)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,356)
- スズキ(46,550)
- Kawasaki(43,786)
- TAKEGAWA(武川)(6,480)
- DAYTONA(デイトナ)(5,274)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,046)
- KITACO(2,902)
- CF POSH(2,575)
- POSH Faith(2,419)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,991)
- KIJIMA(キジマ)(1,841)
- PMC(1,552)
- ハリケーン(1,346)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,276)
- brembo(1,251)
- AFAM(アファム)(1,244)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,180)
- ブランドをもっと見る
特価

HEX ezCAN
HEX Innovate¥49,980税込¥54,9781セット62日以内出荷HEX ezCAN。面倒な配線は一切不要。接続してすぐに走行できます!。HEX ezCANは車体に直接接続し、CANバスデータフローを介して受信したコマンドを読み取り、従います。高度な設定が可能なシームレスなプラグアンドプレイソリューションで、配線を切断したり、バイクの保証を無効にすることなく、あらゆる電子アクセサリーを追加できます。ezCANは、アクセサリーへの電源供給と設定を安全に行い、既存のコントロールパネルを使用して、取り付けたアクセサリーを操作できます。主な機能:。1台のデバイスですべてを管理します。統合されたコントロールで、ボタンやスイッチを追加する必要はありません。CANバスに直接接続することで、取り付け時間と配線の複雑さを軽減します。目立たず、簡単に車体にインストールすることができます。MacまたはWindows PCを使用して、USB経由で簡単にソフトウェア設定できます。4つの独立した電子ヒューズ付き電源回路。防水・防塵仕様。ezCANがあれば、バイクに搭載されているほぼすべての電子アクセサリーに電源を供給し、操作することができます。補助フロントライト。SoundBombなどの補助ホーン。補助ブレーキライト。発光バッジエンブレム。追加ウィンカー。ヒーターギア。カーナビ/GPSデバイス、タブレットPC、スマートフォンなどの補助電源。オンボードカメラその他。多くのアクセサリーメーカーは、HEX ezCANとシームレスに連携するように製品を設計しており、プラグアンドプレイでインストールできます。アクセサリーにHEX ezCANコネクタが付属していなくてもご安心ください。ezCANキットには4つのコネクタセットが含まれており、2線式または3線式のアクセサリーに簡単に電源を供給できます。適合車種BMW F750GS/F800GS/F850GS/F850GS Adventure/F900GS/F900GS Adventure/F900R/F900XR/S1000XR/M1000R/M1000XR/R nineT/Pure/Scrambler/Racer/Urban G/S/K1600GT /K1600GTL/K1600 Bagger/R18/Bagger/Classic/Roctane