ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4VDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
バイク用の12Vバッテリー。高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。自己放電が少ないため、バイクの乗らない期間があっても安心。使用温度環境も厳しい条件で使用でき、暑い夏、寒い冬にも適した性能。電解液をジェル状にすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性も希硫酸バッテリーに比べ高いです。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済で開封後すぐに使用可能。
用途バイクに最適な高性能12V NanoGELバッテリーで、スムーズな始動と安定した電力供給を実現質量(kg)約1.42電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4(10時間率)適合車種スーパーカブ50プロ(18-22)[AA07]スーパーカブ50(18-22)[AA09]スーパーカブ110プロ(18-22)[JA61][JA42]スーパーカブ110(18-23)[JA59][JA44]クロスカブ50(18-22)[AA06]クロスカブ110(18-23)[JA60][JA45]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)114×70×85
ボルトナットセットB/V125<L0/K7-9>DAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
材質PCX('12~'14)〈JF28/JF56〉 ・PCX150('12~'14)〈KF12/KF18〉・クロスカブ(' 13 ~)〈JA10 〉・アドレスV125S('10~)〈L0/3〉・アドレスV125('07~'09、'13)〈K7/9、L3〉用補修用ボルトナットセットB(ボディーステー側)
FLATスロットルスリーブ HONDA-0DAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。
用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブリブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属グリップ長さ(mm)【推奨】115(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種PCX150 [KF12] / PCX125 [JF28] / LEAD125 [国内仕様JF45](13/7-17) / Dio110 [JF31] / クロスカブ110 [JA10]※クロスカブ110FI(13/6-) [JA10]は不可 / スーパーカブ110/プロ(12/3-17) [JA10] / スーパーカブ50/プロ(12/5-17) [AA04]
オイル交換パーフェクトセットDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。・10個入り
用途オイルフィルター交換の際に必要になるガスケット類を車種別にセット化個別に部品を探して購入する手間を解消
エンブレムYAMAHA(ヤマハ)税込¥2,748¥2,498