絞り込み
ブランド
  • ALCANhands
  • モノタロウ(101)
  • ホンダ(233,311)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,524)
  • スズキ(47,696)
  • Kawasaki(43,599)
  • BMW(40,305)
  • KTM(36,223)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,582)
  • DUCATI(22,509)
  • MV AGUSTA(8,955)
  • BAGSTER (バグスター)(7,864)
  • HARLEY-DAVIDSON(6,717)
  • TAKEGAWA(武川)(6,542)
  • Triumph(5,898)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,307)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3,550)
  • GIVI(ジビ)(3,174)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,076)
  • Puig (プーチ)(3,073)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーブレーキホース ALCANhandsラバーブレーキホースALCANhands(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から翌々日出荷
純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
セット内容ホース×1、アルミガスケット×4
応急補修ワイヤーキット ALCANhands応急補修ワイヤーキットALCANhands(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1キット
当日出荷
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
iグリップ ALCANhandsiグリップALCANhands(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約33
クラッチワイヤー ALCANhandsクラッチワイヤーALCANhands(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
翌々日出荷
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
ブラックグリップラバー ALCANhandsブラックグリップラバーALCANhands(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2本)
翌々日出荷
ご要望の多かった薄型のラバーグリップが出来ました。 全て非貫通タイプで、全長120mm、薄型なのにしっかりデザインが施されています。 薄型なのでハンドルとの一体感がさらに増し、握り心地は最高です。
用途Φ22.2用外径(Φmm)約31全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)24.5、(L側)22長さ内寸(mm)(グリップ)116
チョークワイヤー ALCANhandsチョークワイヤーALCANhands(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
スポンジレバーラップ フィンガーフィット ALCANhandsスポンジレバーラップ フィンガーフィットALCANhands
599税込659
1個
翌々日出荷
長距離走行、指からレバーへの操作負担を軽減。 スポンジ素材なので、ソフトでフィットな装着感を体験することができます。 装着も中性液体(洗剤等)を塗るだけの工具不要な簡単アイテム。 指先からの振動が大幅に軽減されます。
全長(mm)100内径(Φmm)12外径(Φmm)23
バーエンド STREAM ALCANhandsバーエンド STREAMALCANhands(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2本)
翌々日出荷
セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
翌々日出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
Rブレーキワイヤー ALCANhandsRブレーキワイヤーALCANhands
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
スピードメーターケーブル ALCANhandsスピードメーターケーブルALCANhands
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS448 ALCANhandsALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS448ALCANhands
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
Venus Line メッシュブレーキホースSET MS448 ALCANhandsVenus Line メッシュブレーキホースSET MS448ALCANhands
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS419 ALCANhandsALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS419ALCANhands
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
Venus Line メッシュブレーキホースSET MS419 ALCANhandsVenus Line メッシュブレーキホースSET MS419ALCANhands
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS417 ALCANhandsALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS417ALCANhands
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
Venus Line メッシュブレーキホースSET MS417 ALCANhandsVenus Line メッシュブレーキホースSET MS417ALCANhands
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
Venus Line メッシュブレーキホースSET MS407 ALCANhandsVenus Line メッシュブレーキホースSET MS407ALCANhands
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷