GIVI 5117FZ モノラック用フィッティングGIVI(ジビ)欠品中
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。トップケース用フィッティング適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種R1200R/RS(’15/3~’16)(空水冷)装着方法シングル適合ケース(TOP)モノキーケース、B27N、E250、E230以外のモノロックケース
ベルト 2YAMAHA(ヤマハ)税込¥4,068¥3,698
スイッチYAMAHA(ヤマハ)税込¥7,698¥6,998