バイク部品 (2) 整備工具・ウェア・ツーリング用品 (28) ブランド: SYGN HOUSE(サインハウス)すべて解除
SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201(BK) SYGN HOUSE(サインハウス) 翌々日出荷
SPICERR スパイサーポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! ★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴・コンセント・水栓不要充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。・超軽量800g / 折りたたみ可能折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。・可変ノズルと3段階圧力調整付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。・静音設計静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。
セット内容 本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1 定格電圧(V) 7.2 本体質量(g) 800 使用時間(分) 14分(強:0°ノズル)~30分(弱:シャワーノズル) 流量(L/h) 強:130 / 中:110 / 弱:90 モーター出力(W) 90 充電器入力 USB Type-C 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) 2500 (リチウムイオン電池) 防水性 (本体)IPX5相当 音量(dB) (1m)70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68 圧力(MPa) 強:1 / 中:0.7 /弱:0.5
SPICERR ポケッタブルジェットファン SJU-1 SYGN HOUSE(サインハウス) 6日以内出荷
SPICERR スパイサーポケッタブルジェットファン SJU-1ポケットに入れられるほどコンパクト!水滴飛ばしやホコリ掃除に!お部屋の掃除やアウトドアで活躍! 手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴大容量バッテリーで最大連続使用は100分「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。
定格電圧(V) 7.4 内容 本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1 本体質量(g) 306 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×161×44 使用時間(分) (強)10分~(弱)100分 風速(m/s) 【強】70【中】50 【弱】25 (スタンダードノズル:ノズル先端から1cm離れた位置で測定) 充電時間 約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合 回転速度(min-1 [r.p.m]) 【強】130,000 保護回路 過熱保護、過電流保護、自動電源OFF バッテリー容量(mAh) 【リチウムイオン電池】3000 インターフェイス USB Type-C(DC5V-2A以下推奨)
B+COM PLAY ZERO SYGN HOUSE(サインハウス) 翌々日出荷
SYGN HOUSE (サインハウス)バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ ソロモデル B+COM PLAY ZERO (ビーコム プレイ ゼロ)「B+COM PLAY ZERO」は、”聴く”というシンプルな機能で十分というユーザーの声に応え、付属のマイクを省くことで、よりお求めやすい価格を実現しました。オプションのマイクを追加することで、従来同様に電話での通話も可能。”聴く”ことへのこだわりや、ヘルメットに装着したまま直感的に操作できる使いやすさはそのまま継承しています。新モデルは6色展開。マットカラーをベースにすることで発色の良いカラーもヘルメットに馴染みやすい仕上がりとなっています。主な特長・直感的で操作性の高い3つのボタン・幅広いタイプのヘルメットにも対応する、小型でシンプルな形状・毎日使用しても安心のロングライフバッテリー搭載・高い防水性能で雨天時でも安心・分かりやすく安心の日本語音声ガイダンス・万が一のトラブル時も安心のお客様サポート対応仕様Bluetooth バージョン:Bluetooth 6.0対応プロファイル:HFP,A2DP,AVRCP出力:Class 2連続使用時間:音楽再生最大12時間充電時間:約2時間防水防塵性能:IP67相当保証期間:ご購入から1年間本体サイズ:W78.3 ×H33.8 × D23.6スピーカー:外径Φ40mm × D10.5mm ネオジムマグネット インピーダンス32Ω※B+COM PLAY ZEROはインカムではありません。※デバイスは1台のみ接続となり、一部のナビ/レーダー探知機には対応しておりません。※マイクは同梱されておりません。別売りの、B+COM TALK/PLAY用のマイクをご購入ください。B+COM PLAY ZERO対応オプションパーツ・B+COM TALK/PLAY用ハイブリッドアームマイク品番:00082426・B+COM TALK/PLAY用ワイヤーマイク品番:00082237・B+COM TALK/PLAY用 ヘルメットスピーカーユニット品番: 00082238・B+COM PLAY用 本体固定面ファスナー 2枚入品番: 00082239
SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機&ジェットファンSET SYGN HOUSE(サインハウス) 翌々日出荷
SPICERR スパイサー1ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1 2ポケッタブルジェットファン SJU-1 セット商品「ポケッタブルジェットファン SJU-1」と「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1」がセットになった、単品の組み合わせよりお得なパッケージ。場所を選ばず水洗いから”吹き上げ”までスムーズに完了!省スペース設計で持ち運びも楽々、どこでも手軽に洗車・お掃除が可能です。1ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! ★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴・コンセント・水栓不要充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。・超軽量800g / 折りたたみ可能折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。・可変ノズルと3段階圧力調整付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。・静音設計静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。2ポケッタブルジェットファン SJU-1ポケットに入れられるほどコンパクト!水滴飛ばしやホコリ掃除に!お部屋の掃除やアウトドアで活躍! ・手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。★SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴大容量バッテリーで最大連続使用は100分「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。
セット内容 本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1 定格電圧(V) 7.2 / 7.4 本体質量(g) 800、(ジェットファン SJU-1)306 使用時間(分) 14分(強:0°ノズル)~30分(弱:シャワーノズル)、(ジェットファン SJU-1)10分(強)~100分(弱) 風速(m/s) 強、70 中:50 弱:25 スタンダードノズル、ノズル先端から1cm離れた位置で測定(ジェットファン SJU-1) 流量(L/h) 強:130 / 中:110 / 弱:90 回転速度(min-1 [r.p.m]) 強:130000(ジェットファン SJU-1) モーター出力(W) 90 充電器入力 USB Type-C、(ジェットファン SJU-1)USB Type-C(DC5V-2A以下推奨) 保護回路 (ジェットファン SJU-1)過熱保護 ・過電流保護 ・自動電源OFF 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) 2500 (リチウムイオン電池)、(ジェットファン SJU-1)3000 (リチウムイオン電池) 防水性 (本体)IPX5相当 音量(dB) (1m)70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68、(ジェットファン SJU-1)約82×161×44 圧力(MPa) 強:1 / 中:0.7 /弱:0.5
B+COM SB6X/6XR用増設キット SYGN HOUSE(サインハウス) (1件のレビュー) 当日出荷
「B+COM 増設キット」にはSB6XR またはONE 用スピーカーと取付ベースプレートが同梱されており、
あらかじめヘルメットへ取付けておくことで、B+COM 本体のみの脱着でスムーズに別のヘルメットへの付け替えが可能です。
ジェットヘルメット用のアームマイク、フルフェイス・システムヘルメット用のワイヤーマイクは同梱されておりませんので、必要に応じて別途ご用意ください。
タイプ SB6X/6XR用 純正スピーカー&取付ベース
B+COM SB6XR用 取付ベースセット SYGN HOUSE(サインハウス) 当日出荷
適合 B+COM SB6XR/SB6X セット内容 ベースプレート×1、ワイヤークリップ×1、ベース用面ファスナーオスメス×1、ベース用保護ラバー×1、ベース用両面粘着シート×1、スピーカーハーネス用固定クリップ×1
SPICERR ジャンボジェットファン SJJ-101 SYGN HOUSE(サインハウス) 翌々日出荷
「拭くから吹くへ」エアで簡単、新!お掃除スタイルSPICERRジェットファンシリーズは「拭くから吹くへ」がコンセプト。 これまでお手入れが面倒だったり、大掃除のときにしか掃除しなかった場所でも、 思いついた時にエアを使ってサッと吹きつけることでキレイな状態にすることができます。 この気軽さが習慣となり、日常的に汚れが蓄積しないキレイな状態を保てる新しいお掃除のカタチをご提案します。風圧3.3kpaのジェットを片手から!外はパワーでキレイにする、シッカリお掃除習慣充電式のためコンセントが近くにない外でも気軽にサッと使えます。 落ち葉やベランダ周りなど、庭の掃除から、車の車内外の清掃までパワーでしっかりお掃除ができます。毎日の掃除をシッカリできる新アイテム!
用途 バイクや車、自転車を洗車した後に残っている水滴を吹き飛ばし、水垢がつかないようにスッキリ仕上げることができます。落ち葉の吹き掃除から、車の内装窓やDIYの後片付けなど、さまざまなシーンで利用できます。 セット内容 本体 ×1、ノズル ×1、USB Type-Cケーブル ×1 定格電圧 22.2V / 2500mAh(リチウムイオン電池) 本体質量(g) 730 風量(m3 /min) 最大 3.2 ※メーカー測定参考値 使用時間(分) 約10分(強)~60分(弱) 充電時間 約3時間 本体サイズ(mm) 約W87×H145×D37 モーター出力(W) 465 風圧(kPa) 最大 3.3 ※メーカー測定参考値 インターフェイス 【充電】USB Type-C
マウントシステム セカンド パイプクランプベース SYGN HOUSE(サインハウス) 翌々日出荷
MOUNT SYSTEM高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。 タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。【特徴】・デザインバリエーションスマートフォンホルダーはオートバイのデザインで変えるなど、お好みに合わせて2つのバリエーションから選べます。・カラーバリエーションCALM SILVER(カームシルバー)とTHRILLED BLACK(スリルドブラック)の2パターンから選べます。※ステムマウントベースを除く・アルミ削り出しはそのまま従来のコンセプトそのままに、部材の選定や製造過程を見直すことで強度や精度は従来のまま実現しました。・安心は、最初から。オプションだったバイブレーションガードを標準機能として装備しました。デザイン性(スリム)を再度追求※SMARTPHONE HOLDER SETに付属。・価値はそのままに、価格はよりスマート(コンパクト)に。製品構成をシンプルにし、部品点数や素材を見直すことで新しい提案ができました。・シンプルな構成で選びやすくアームとセットになったスマートフォンホルダーはお好みで選択し、オートバイへの取付位置を元にベースパーツを選択いただくだけで取付が可能に。【PIPE CLAMP BASE】ハンドルバーに固定するパイプクランプベース付属カラーにより、1 製品で2 種類のハンドルバーに対応。
B+COM カスタムサウンドシリーズヘルメットスピーカー EXP01 SYGN HOUSE(サインハウス) 翌々日出荷
バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ オプションパーツ
セット内容 ヘルメットスピーカー(面ファスナーオス付)×1、スピーカー用スポンジ×2、スピーカー固定用面ファスナーメス×2、スピーカー固定用調整パッド×4、ユーザーズマニュアル×1 対応 SB6XR/ONE/SB6X専用
B+COM TALK SYGN HOUSE(サインハウス) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
一緒につなげて、さぁ走りだそう。
"TALK" はインカム通話ができるだけではなく、音楽再生、スマートフォン音声認識など
B+COMの基本機能を備えたベーシックモデルです。
【製品特徴・メリット】
いつもの大切な仲間とのお出かけツーリングをもっとたのしく。
パートナーと一緒に。仲間と一緒に。
3人までならこれひとつで、いつでもつながれる。
”TALK” は、インカムの基本性能を実現しつつ、お求めやすさを考慮し設計したベーシックモデル。
会話もナビも音楽も。B+COM らしさを詰め込んでいるからインカムデビューにもぴったりです。
コンパクトなのに頼もしい。インカムの新しい選択肢
B+COM のインカム通話品質技術を継承している” TALK”。
コンパクトなのに、音質やバッテリー性能もバッチリ。手軽に使えて、操作もかんたんです。
お使いのヘルメットにあわせて選べる2種類のマイク
オープンフェイス・ジェットヘルメットやシステムヘルメットの方は、ハイブリッドアームマイクUNIT、フルフェイスヘルメットの方は、ワイヤーマイクUNITのご使用をおすすめします。
B+COM TALK はハイブリッドアームマイクUNIT とワイヤーマイクUNIT の2 種類のパッケージからお選びいただけます。
ヘルメットの形状によっては、取付けに別売のオプションが必要になる場合や、取付けできない場合がございます。
日帰りツーリングに十分なバッテリー容量
インカム通話:最大11時間、音楽再生:最大12時間。
ひとりでもみんなでも、出発から帰宅するまでの安心感が続きます。
ヘルメットにかんたん取付け面ファスナーをヘルメットに貼付け、そこに” TALK” 本体を取付けます。
フルフェイスタイプからクラシカルジェットタイプなど、さまざまなヘルメットへかんたんに装着できます。
会話も音楽もクリアな音質話し声は通りやすく、会話も音楽も聞き取りやすい。
雑味のないクリアなサウンドクオリティをおたのしみいただけます。
上位機種に搭載の「B+COM SOUND SYSTEM」には対応しておりません。
「EXP01 スピーカー」「SMALL スピーカー」などのSB6XR/ONE用オプション品には対応しておりません。
誰でも使いやすいコンパクト設計
本体は手のひらサイズと小さく、そして軽い。
持ち運びしやすい、無駄のないスタイリッシュな設計でヘルメットにジャストフィットします。
【B+COM TALK 製品特徴】
TALK で気軽に、いつもの仲間とツーリングをたのしもう
いつもの仲間と最大3人でグループトーク
スマートフォンの音が聴け
4つのボタンでかんたん操作
ハンズフリーで通話できる
省電力設計
音声認識機能で便利に使える
万が一のときも安心のアフターサービス
ご購入日より1 年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能です。
また、サイン・ハウスWEBのオンライン修理シミュレーターをご利用いただくことで、
バッテリー交換などの修理受付を24時間いつでも行うことができます。
使い方などでお困りのときも、電話・メールでのお問い合わせにご対応いたします。
仕様 (推奨モデル)B+COMSB6XR/ONE/SB6X 質量(g) 36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93.9×39.4×25.4 対応 ユニバーサル通話 連続使用時間(時間) (インカム通話)最大約11/(音楽再生)最大約12 保証期間 ご購入から1年間 防塵防水性能 IP67相当 充電時間(時間) 約2 スピーカー ネオジムマグネット スピーカー部インピーダンス(Ω) 32 通話方式 最大通話可能人数:3 Bluetooth Bluetooth5.1 スピーカーサイズ(mm) 外径Φ40×D10.5 出力レンジ Class1 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP
マウントシステム セカンド スマートフォンホルダーセット AB-02 SYGN HOUSE(サインハウス) 翌々日出荷
MOUNT SYSTEM高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。 タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。・デザインバリエーションスマートフォンホルダーはオートバイのデザインで変えるなど、お好みに合わせて2つのバリエーションから選べます。・カラーバリエーションCALM SILVER(カームシルバー)とTHRILLED BLACK(スリルドブラック)の2パターンから選べます。※ステムマウントベースを除く・アルミ削り出しはそのまま従来のコンセプトそのままに、部材の選定や製造過程を見直すことで強度や精度は従来のまま実現しました。・安心は、最初から。オプションだったバイブレーションガードを標準機能として装備しました。デザイン性(スリム)を再度追求・価値はそのままに、価格はよりスマート(コンパクト)に。製品構成をシンプルにし、部品点数や素材を見直すことで新しい提案ができました。・シンプルな構成で選びやすくアームとセットになったスマートフォンホルダーはお好みで選択し、オートバイへの取付位置を元にベースパーツを選択いただくだけで取付が可能に。【VIBRATION GUARD】標準機能となったバイブレーションガード(振動吸収ユニット)従来よりスリムになり、より美しく設置可能に・振動を吸収:車体から受ける振動をバイブレーションガードが吸収、スマートフォンに伝わるダメージを防止。・防振ゴム+トライアームの独自構造:アルミボディのトライアームで振動吸収性に優れた防振ゴムを上下で挟み込み、前後左右の全方向に自在に動き振動を抑制。・防振ゴム素材の見直し:従来の性能を損なわずに揺れ幅を抑制
B+COM スピーカーセット5 SMALL USB タイプC SYGN HOUSE(サインハウス) 翌々日出荷
バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ オプションパーツ
セット内容 ヘルメットスピーカー(面ファスナーオス付)×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーメス×2 対応 SB6XR/ONE/SB6X専用
SPICERR ミニジェットファン SJM-101 BK SYGN HOUSE(サインハウス) 翌々日出荷
SPICERRジェットファンシリーズは「拭くから吹くへ」がコンセプト。 これまでお手入れが面倒だったり、大掃除のときにしか掃除しなかった場所でも、 思いついた時にエアを使ってサッと吹きつけることでキレイな状態にすることができます。 この気軽さが習慣となり、日常的に汚れが蓄積しないキレイな状態を保てる新しいお掃除のカタチをご提案します。「新!お掃除スタイル」のエントリーモデルおウチの中をサッとひと吹き、カンタンお掃除習慣!ジェットファンシリーズで最も軽量(一般的なスマートフォンと同等)で女性でも片手にしっくりくる重量とサイズ感。 PC周りや本棚から玄関まで気軽なエアでお掃除するエントリーモデル。
用途 落ち葉の掃き掃除から、ホコリ払い、水洗いあとの水分飛ばしなど、さまざまなシーンで利用できます。 セット内容 本体 ×1、ノズル ×1、USB Type-Cケーブル ×1 定格電圧 7.4v/2500mAh(リチウムイオン電池) 本体質量(g) 219 風量(m3 /min) 最大 0.8 ※メーカー測定参考値 使用時間(分) 約19分(強)~ 240分(弱) 充電時間 約3.5時間 本体サイズ(mm) 約W87×H145×D37 モーター出力(W) 120 風圧(kPa) 最大 1.5 ※メーカー測定参考値 インターフェイス 【充電】USB Type-C
SPICERR ポケッタブル ジェットファン SJU-1 SYGN HOUSE(サインハウス) 翌々日出荷
SPICERR スパイサーポケッタブルジェットファン SJU-1ポケットに入れられるほどコンパクト!水滴飛ばしやホコリ掃除に!お部屋の掃除やアウトドアで活躍! 手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴大容量バッテリーで最大連続使用は100分「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。
定格電圧(V) 7.4 内容 本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1 本体質量(g) 306 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×161×44 使用時間(分) (強)10分~(弱)100分 風速(m/s) 【強】70【中】50 【弱】25 (スタンダードノズル:ノズル先端から1cm離れた位置で測定) 充電時間 約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合 回転速度(min-1 [r.p.m]) 【強】130,000 保護回路 過熱保護、過電流保護、自動電源OFF バッテリー容量(mAh) 【リチウムイオン電池】3000 インターフェイス USB Type-C(DC5V-2A以下推奨)
マウントシステム セカンド スマートフォンホルダーセット AB-01 SYGN HOUSE(サインハウス) 翌々日出荷
MOUNT SYSTEM高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。 タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。・デザインバリエーションスマートフォンホルダーはオートバイのデザインで変えるなど、お好みに合わせて2つのバリエーションから選べます。・カラーバリエーションCALM SILVER(カームシルバー)とTHRILLED BLACK(スリルドブラック)の2パターンから選べます。※ステムマウントベースを除く・アルミ削り出しはそのまま従来のコンセプトそのままに、部材の選定や製造過程を見直すことで強度や精度は従来のまま実現しました。・安心は、最初から。オプションだったバイブレーションガードを標準機能として装備しました。デザイン性(スリム)を再度追求・価値はそのままに、価格はよりスマート(コンパクト)に。製品構成をシンプルにし、部品点数や素材を見直すことで新しい提案ができました。・シンプルな構成で選びやすくアームとセットになったスマートフォンホルダーはお好みで選択し、オートバイへの取付位置を元にベースパーツを選択いただくだけで取付が可能に。【VIBRATION GUARD】標準機能となったバイブレーションガード(振動吸収ユニット)従来よりスリムになり、より美しく設置可能に・振動を吸収:車体から受ける振動をバイブレーションガードが吸収、スマートフォンに伝わるダメージを防止。・防振ゴム+トライアームの独自構造:アルミボディのトライアームで振動吸収性に優れた防振ゴムを上下で挟み込み、前後左右の全方向に自在に動き振動を抑制。・防振ゴム素材の見直し:従来の性能を損なわずに揺れ幅を抑制
マウントシステム セカンド ステムマウントベース SYGN HOUSE(サインハウス) 翌々日出荷
MOUNT SYSTEM高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。 タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。【特徴】・デザインバリエーションスマートフォンホルダーはオートバイのデザインで変えるなど、お好みに合わせて2つのバリエーションから選べます。・カラーバリエーションCALM SILVER(カームシルバー)とTHRILLED BLACK(スリルドブラック)の2パターンから選べます。※ステムマウントベースを除く・アルミ削り出しはそのまま従来のコンセプトそのままに、部材の選定や製造過程を見直すことで強度や精度は従来のまま実現しました。・安心は、最初から。オプションだったバイブレーションガードを標準機能として装備しました。デザイン性(スリム)を再度追求※SMARTPHONE HOLDER SETに付属。・価値はそのままに、価格はよりスマート(コンパクト)に。製品構成をシンプルにし、部品点数や素材を見直すことで新しい提案ができました。・シンプルな構成で選びやすくアームとセットになったスマートフォンホルダーはお好みで選択し、オートバイへの取付位置を元にベースパーツを選択いただくだけで取付が可能に。【STEM MOUNT BASE】付属アダプターで、より幅広いステムホールに対応
B+COM ONE用増設キット SYGN HOUSE(サインハウス) 当日出荷
「B+COM 増設キット」にはSB6XR またはONE 用スピーカーと取付ベースプレートが同梱されており、
あらかじめヘルメットへ取付けておくことで、B+COM 本体のみの脱着でスムーズに別のヘルメットへの付け替えが可能です。
ジェットヘルメット用のアームマイク、フルフェイス・システムヘルメット用のワイヤーマイクは同梱されておりませんので、必要に応じて別途ご用意ください。
B+COM ONE用増設キット SYGN HOUSE(サインハウス) 当日出荷
「B+COM 増設キット」にはSB6XR またはONE 用スピーカーと取付ベースプレートが同梱されており、
あらかじめヘルメットへ取付けておくことで、B+COM 本体のみの脱着でスムーズに別のヘルメットへの付け替えが可能です。
ジェットヘルメット用のアームマイク、フルフェイス・システムヘルメット用のワイヤーマイクは同梱されておりませんので、必要に応じて別途ご用意ください。
SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201 SYGN HOUSE(サインハウス) 翌々日出荷
SPICERR スパイサーポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! ★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴・コンセント・水栓不要充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。・超軽量800g / 折りたたみ可能折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。・可変ノズルと3段階圧力調整付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。・静音設計静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。
セット内容 本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1 定格電圧(V) 7.2 本体質量(g) 800 使用時間(分) 14分(強:0°ノズル)~30分(弱:シャワーノズル) 流量(L/h) 強:130 / 中:110 / 弱:90 モーター出力(W) 90 充電器入力 USB Type-C 充電時間(時間) 3 バッテリー容量(mAh) 2500 (リチウムイオン電池) 防水性 (本体)IPX5相当 音量(dB) (1m)70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68 圧力(MPa) 強:1 / 中:0.7 /弱:0.5
B+COM スピーカースポンジセット 28パイ スモールスピーカー用 SYGN HOUSE(サインハウス) 翌々日出荷
バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ オプションパーツ
セット内容 スピーカー(28Φ)用スポンジ×2、スピーカー固定用調整パッド×2、スピーカー固定用面ファスナー(オスメス)×2 対応 SB6XR/ONE/SB6X専用
B+COM 6XR ホワイト SYGN HOUSE(サインハウス) (1件のレビュー) 当日出荷
【デザイン性、操作性、バッテリーの効率化】
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
3つの「真価」
1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース
2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー
3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート
【B+COM SB6XR 特長機能】
みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能
音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」
他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」
高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」
ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」
お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能
スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」
【特長スペック操作性】
ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能
わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応
IP67レベル相当の高い防水性
スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作
カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート
【アフターサービス】
万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)
仕様 最大通話可能人数:6 質量(g) 53 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×45.7×23.6(アンテナ部除く) 対応 ユニバーサル通話 連続使用時間(時間) (インカム通話)最大22/(携帯通話、音楽再生)最大24(それぞれ単体での稼働の場合) バッテリー Li-Po 3.7V 1000mA 保証期間 ご購入日から1年間 充電時間(時間) 約3(DC5.0V USB Type-C端子) スピーカー ネオジムマグネット 端子 USB Type-C (充電、スピーカー) microUSB (マイク入力) スピーカー部インピーダンス(Ω) 16 防水性 IP67相当 通話方式 (グループ)B+LINK Bluetooth Bluetooth5.0 スピーカーサイズ(mm) 外径Φ40×D10.7 出力レンジ Class1/Class2 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP
B+COM TALK用 本体固定 面ファスナー SYGN HOUSE(サインハウス) 5日以内出荷
SYGN HOUSE (サインハウス)
バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ
B+COM TALK (ビーコム トーク) 用オプションパーツ