絞り込み
ブランド
- 鈴木油脂工業(SYK)
- モノタロウ(15)
- Kawasaki(8,659)
- TAKEGAWA(武川)(6,440)
- DAYTONA(デイトナ)(5,233)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,042)
- KITACO(2,888)
- CF POSH(2,577)
- POSH Faith(2,417)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,855)
- KIJIMA(キジマ)(1,831)
- PMC(1,538)
- ハリケーン(1,340)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,276)
- brembo(1,250)
- AFAM(アファム)(1,241)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,193)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,177)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
- ベビーフェイス(1,057)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,044)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

SYK光沢復活剤
鈴木油脂工業(SYK)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷経年劣化で白化した樹脂パーツの色と艶を復活させます。用途未塗装樹脂のツヤ出し、保護に。車のパーツのツヤ出しに。トラスコ品番195-4250危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応
燃料タンクサビとり剤
鈴木油脂工業(SYK)¥55,980税込¥61,5781缶(18L)4日以内出荷サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。 タンク容量10Lの場合は本液1Lが目安となります。 通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。(素材の劣化度により差あり)用途オートバイなどの鉄製ガソリンタンク。使用方法タンク内にガソリンが残っている場合は抜いてください。車体からタンクを取り外した後、付属パーツ(燃料コック、キャップ、燃料ケージ等)を取り外します。液漏れしないようにしっかり栓をしてください。(ゴム栓プラスチック方等を使う)タンク内の油分を洗浄・水洗いしてください。予め燃料タンクの容量と必要な原液の量を把握しておきます。計算式で出した原液の量をタンク内に入れ、速やかに水を入れ、隙間なくいっぱいにしてください。(水の変わりにお湯(40℃~60℃位)を使用すると効果的です。洗浄中に液の量が減少した場合は、足し水にて常時いっぱいの状態に保ってください)5~6時間放置後、サビの除去を確認したら液を抜いてください。(出来れば24時間以内に液を抜いてください)更にホース等を用いタンク内を水洗いしてください。新たに20倍希釈溶液満タンにした後、軽くすすぎ液を抜いてください。(サビの発生を抑えます)そのまま乾かす。(水洗いはしない)完全に乾いたら、火気に注意し、少量のガソリンを入れすすぎ、ガソリンを抜いてください。安全を確認後(穴が空いていないか等)、車体に取り付けてください。錆取りが不十分な場合は再度液を戻し、処理をしてください。錆取り剤のタンクが直ぐ使用しない場合は防錆剤を塗布し、錆の発生を防いでください。危険物の類別非危険物