TONE オイルフィルターレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
アルミダイキャスト製で軽量です。
凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。
用途オイルフィルター脱着用。トラスコ品番195-4911形状14角差込角(mm)9.5全高(mm)35対辺寸法(mm)64外径(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
バイクメンテンナス用ツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
二輪車のメンテナンス用に厳選した工具が、持ち運びに便利な携帯用バッグに入った工具セット。使用頻度の高いビットを備えたビットラチェットセット等、バイクの整備で活躍する工具を揃えた内容品となっています。
材質Multiple質量(g)1870寸法d(mm)200寸法h(mm)50寸法w(mm)275
スイッチYAMAHA(ヤマハ)税込¥7,698¥6,998