PHDRシリーズJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質ナイロン6色ナチュラル(白)規格UL94V-0ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
JST コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 PHDR-30VSJST(日本圧着端子製造)翌々日出荷
仕様JST PHDシリーズ2.0 mm圧着レセプタクルハウジング. 2列コンタクト構成のPHDシリーズ2.0 mm電線対基板圧着レセプタクルハウジングです。 このPHD 2.00 mm圧着コネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。 このPHD圧着ハウジング用の圧着コンタクトは別売りです。代表品番 ; 688-1381 688-1381 及び ; 688-1385 688-1385 を参照してください。長さ(mm)31.9幅(mm)7.3ピッチ(mm)2極数30シリーズPHD材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHDコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 30極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-30V-S-BJST(日本圧着端子製造)翌々日出荷
仕様1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 752-1683 752-1683 を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番 ; 752-1712 752-1712 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。長さ(mm)18幅(mm)4.9ピッチ(mm)1極数30シリーズSHD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
動力分電盤テンパール工業税込¥549,780~¥499,800~
電灯分電盤テンパール工業税込¥175,780~¥159,800~
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~