制御機器 (51) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: EPCOSすべて解除
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 6μF ± 5% EPCOS 6日以内出荷
TDK B33331V シリーズ 6 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
仕様 ●静電容量:6μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V アズワン品番 65-6987-26
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 20μF ± 5% EPCOS 欠品中
TDK B33331V シリーズ 20 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
仕様 ●静電容量:20μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V アズワン品番 65-6983-74
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 8μF ± 5% EPCOS 7日以内出荷
TDK B33331V シリーズ 8 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
仕様 ●静電容量:8μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V アズワン品番 65-6983-75
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 25μF ± 5% EPCOS 7日以内出荷
TDKB33331Vシリーズ25μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド
仕様 ●静電容量:25μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V アズワン品番 65-6983-59
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5% EPCOS 7日以内出荷
TDKB33331Vシリーズ30μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド
仕様 ●静電容量:30μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V アズワン品番 65-6983-60
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 40μF ± 5% EPCOS 欠品中
TDK B33331V シリーズ 40 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
仕様 ●静電容量:40μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V アズワン品番 65-6998-25
EPCOS リードインダクタ, 33 μH, 500mA, アキシャル, B78108S1333K000 EPCOS 翌々日出荷
インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 500mA実装タイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 920mΩ許容差 = ±10%直径 = 4mm長さ = 11.5mm寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHzシリーズ = BC最小品質ファクター = 55Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ. 大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 13nF, B72220S0200K101 EPCOS 翌々日出荷
バリスタ電圧 = 33V最大AC定格電圧 = 20V最大直流定格電圧 = 26V制限電圧 = 65Vクランプ電流 = 20A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 2000A静電容量 = 13nF厚さ = 5.1mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 6.8nF, B72214S0200K101 EPCOS 7日以内出荷
バリスタ電圧 = 33V最大AC定格電圧 = 20V最大直流定格電圧 = 26V制限電圧 = 65Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 15.5mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 6.8nF厚さ = 4.6mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.6mmリード間隔 = 7.5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 3.65nF, B72210S0200K101 EPCOS 7日以内出荷
バリスタ電圧 = 33V最大AC定格電圧 = 20V最大直流定格電圧 = 26V制限電圧 = 65Vクランプ電流 = 5A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 12mm最大サージ電流 = 500A静電容量 = 3.65nF厚さ = 4.5mm寸法 = 12 (Dia.) x 4.5mmリード間隔 = 7.5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
EPCOS サーミスタ NTC, 33Ω EPCOS 翌々日出荷
シリーズ = B57153S0M0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 30s抵抗@ 25℃ = 33Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 1.4W長さ = 8.5mm奥行き = 6mm高さ = 13mm動作温度 Min = -55℃NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,25μF,±5% EPCOS 5日以内出荷
静電容量 = 25μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 93mm寸法 = 35 (Dia.) x 93mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
EPCOS サーミスタ NTC, 33Ω EPCOS 5日以内出荷
シリーズ = B57237S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 90s抵抗@ 25℃ = 33Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3100mW奥行き = 7mm動作温度 Min = -55℃UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5% EPCOS 5日以内出荷
静電容量 = 60μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 103mm寸法 = 45 (Dia.) x 103mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Min = -25℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,5μF,±5% EPCOS 6日以内出荷
静電容量 = 5μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 52mm寸法 = 30 (Dia.) x 52mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5% EPCOS 6日以内出荷
静電容量 = 15μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,2.5μF,±5% EPCOS 6日以内出荷
静電容量 = 2.5μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 50mm寸法 = 25 (Dia.) x 50mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Min = -25℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
巻線インダクタ 面実装 33 μH 840mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS 7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 33 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:840mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:360mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番 65-6950-80
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,33nF,5% EPCOS 7日以内出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
Epcos フィルムコンデンサ,450V ac,10μF,±5% EPCOS 7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 68mm寸法 = 30 (Dia.) x 68mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Min = -25℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,33nF,±20% EPCOS 7日以内出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc許容差 = ±20%シリーズ = B32921Cリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = MKP末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
EPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,33nF,10% EPCOS ¥ 59,980税込 ¥ 65,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 330V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32912リード間隔 = 15mm抑制クラス = X1長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意
EPCOS フィルムコンデンサ,330V ac,33nF,±20% EPCOS 7日以内出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 330V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32911リード間隔 = 10mm抑制クラス = X1長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B32911..B32916シリーズ. EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,33μF,±10% EPCOS ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1袋(200個)
7日以内出荷
静電容量 = 33μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 18mm高さ = 27.5mm寸法 = 18 x 27.5 x 31.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,2kV dc,33nF,5% EPCOS 7日以内出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm高さ = 23mm寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
EPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,33nF,±5% EPCOS 7日以内出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32672Lリード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 9mm高さ = 17.5mm寸法 = 18 x 9 x 17.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450V ac,50μF,±5% EPCOS 7日以内出荷
静電容量 = 50μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3