絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • ROLINE(213)
  • WURTH ELEKTRONIK(42)
  • 日東工業(38)
  • RS PRO(23)
  • 富士電機(18)
  • omron(オムロン)(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • タカチ電機工業(13)
  • KEMET(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 三菱電機(10)
  • AMPHENOL(10)
  • サトーパーツ(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • ハーティング(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • LEMO(6)
  • 東洋技研(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B57861S0103F045 EPCOSB57861S0103F045EPCOS
419税込461
1個
翌々日出荷
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 4.2nF, B72214S0350K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 4.2nF, B72214S0350K101EPCOS
279税込307
1袋(5個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 56V最大AC定格電圧 = 35V最大直流定格電圧 = 45V制限電圧 = 110Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 15.5mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 4.2nF厚さ = 4.5mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.5mmリード間隔 = 7.5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 600pF, B72530T0350K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 600pF, B72530T0350K062EPCOS
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 56V最大AC定格電圧 = 35V最大直流定格電圧 = 45V制限電圧 = 90Vクランプ電流 = 2.5A材料 = セラミックJシリーズ = CT最大サージ電流 = 250A静電容量 = 600pF長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mmパッケージ/ケース = 1210 (3225M)mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 8nF, B72220S0350K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 8nF, B72220S0350K101EPCOS
549税込604
1袋(5個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 56V最大AC定格電圧 = 35V最大直流定格電圧 = 45V制限電圧 = 110Vクランプ電流 = 20A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 2000A静電容量 = 8nF厚さ = 5.1mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:50.4 → 61.6V 最大直流定格電圧:45V, 2.5nF, B72540E0350K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:50.4 → 61.6V 最大直流定格電圧:45V, 2.5nF, B72540E0350K062EPCOS
4,698税込5,168
1袋(25個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 50.4 → 61.6V最大AC定格電圧 = 35V最大直流定格電圧 = 45V制限電圧 = 90Vクランプ電流 = 10A材料 = セラミックJシリーズ = CT/B最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 2.5nF長さ = 5.7mm奥行き = 5mmパッケージ/ケース = 2220 (5650M)mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 620pF, B72205S0350K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 620pF, B72205S0350K101EPCOS
24,980税込27,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 56V最大AC定格電圧 = 35V最大直流定格電圧 = 45V制限電圧 = 110Vクランプ電流 = 1A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 7mm最大サージ電流 = 100A静電容量 = 620pF厚さ = 3.7mm寸法 = 7 (Dia.) x 3.7mmリード間隔 = 5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ EPCOS NTC EPCOSサーミスタ EPCOS NTCEPCOS
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサEPCOS(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
B41456B4150M000 EPCOSB41456B4150M000EPCOS
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B41456B5689M000 EPCOSB41456B5689M000EPCOS
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
419税込461
1個
3日以内出荷
シリーズ = B57861S温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 60mW奥行き = 2.41mm高さ = 6.5mm動作温度 Min = -55℃表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5%EPCOS
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
静電容量 = 60μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 103mm寸法 = 45 (Dia.) x 103mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Min = -25℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 470μF, ,400V dc, B43545A9477M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 470μF, ,400V dc, B43545A9477M000EPCOS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.15%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 220μF, ,450V dc, B43504C5227M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 220μF, ,450V dc, B43504C5227M000EPCOS
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%B43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクト
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トロイダルコア EPCOSEPCOS トロイダルコアEPCOS
1,898税込2,088
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
B41456B4100M000 EPCOSB41456B4100M000EPCOS
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 0.1F, ,16V dc, B41456B4100M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 0.1F, ,16V dc, B41456B4100M000EPCOS
94,980税込104,478
1箱(36個)
7日以内出荷
静電容量 = 0.1F電圧 = 16V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 (Dia.) x 80.7mm高さ = 80.7mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000h許容差 = ±20%B41456 シリーズ. EPCOS の B41456 シリーズアルミコンデンサはねじ端子型で、充放電耐性があります。全溶接構造により確実な電気接点を確保し、高リプル電流対応と高信頼性を実現したアルミ電解コンデンサです。. 特長:. アルミケース、絶縁 PVC スリーブ付き. ねじ山付きスタッド、リングクリップ、クランプ(別売)による取り付け. ねじ止め端子接続. 長寿命. コンパクトな設計. 高信頼性. 用途:. B41456アルミ電解コンデンサは、業務用機器のスイッチング電源や産業用電子機器などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
B41456B7220M000 EPCOSB41456B7220M000EPCOS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B43545A9477M000 EPCOSB43545A9477M000EPCOS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Common mode choke SMD 100uH 150mA CANbus EPCOSCommon mode choke SMD 100uH 150mA CANbusEPCOS
219,800税込241,780
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = ACT45B寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mmパッケージ/ケース = SMD高さ = 2.8mm寸法(mm)4.5×3.2×2.8シリーズACT45Bインダクタンス(H)100 μRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD
EPCOS コンデンサ 150μF, ,450V dc, B43640B5157M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 150μF, ,450V dc, B43640B5157M000EPCOS
79,980税込87,978
1箱(130個)
7日以内出荷
静電容量 = 150μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 x 30mm長さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 330μF, ,450V dc, B43644B5337M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 330μF, ,450V dc, B43644B5337M000EPCOS
47,980税込52,778
1箱(60個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 35mm長さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃寿命 = >175000h許容差 = ±20%B43644シリーズ超小型スナップイン式アルミ電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 68μF, ,450V dc, B43644A5686M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 68μF, ,450V dc, B43644A5686M000EPCOS
46,980税込51,678
1箱(160個)
7日以内出荷
静電容量 = 68μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 x 25mm長さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 920V dc 20μF 10% 1箱 100個入 EPCOSフィルムコンデンサ 920V dc 20μF 10% 1箱 100個入EPCOS
159,800税込175,780
1箱(100個)
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、20 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
仕様●静電容量:20μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7151-38
フィルムコンデンサ 920V dc 20μF 10% EPCOSフィルムコンデンサ 920V dc 20μF 10%EPCOS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:20μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7144-25
EPCOS EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1 x 2μF 0.65 x 2 mH 0 mA 1段 UL 1283 EPCOSEPCOS EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1 x 2μF 0.65 x 2 mH 0 mA 1段 UL 1283EPCOS
3,998税込4,398
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応