制御機器 (133) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: HARWINすべて解除
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-8280442 HARWIN 5日以内出荷
仕様 ●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 4●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-827はフリクションラッチ付き M80-828はラッチ付き RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.0mm 2列 M80-8533442 HARWIN 5日以内出荷
仕様 ●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 34●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-5002642 HARWIN 5日以内出荷
仕様 ●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-8540442 HARWIN 5日以内出荷
仕様 ●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 4●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-854はラッチなし、PCテール長さ3 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 M80-5002042 HARWIN 5日以内出荷
仕様 ●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 M80-5100642 HARWIN 5日以内出荷
仕様 ●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 6●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5401042 HARWIN 5日以内出荷
仕様 ●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 M30-6000646 HARWIN 5日以内出荷
シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )
仕様 シリーズ = M30ピッチ = 1.25mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 1.0A定格電圧 = 150.0 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-8670822 HARWIN 5日以内出荷
DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-8540442 HARWIN 5日以内出荷
DILプラグ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-854はラッチなし、PCテール長さ3 mm
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 4行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-5100442 HARWIN ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1セット(18個)
5日以内出荷
2列、3.5 mm基板実装ジャックスクリュー付き3 mmPCテールコネクタ、コンタクト x 4 (2 + 2) 接触面: 金めっき仕上げ、終端: スズめっき仕上げパネル取り付けスタッドへの組み込み用の溝付きナットが付属 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
仕様 シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 4行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 1.2 kV RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 M80-8430442 HARWIN 5日以内出荷
SILプラグ - 90° PCテール
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8282642 HARWIN 5日以内出荷
DILプラグ、ラッチ - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-827はフリクションラッチ付き M80-828はラッチ付き
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 M80-8820342 HARWIN ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1セット(26個)
5日以内出荷
SILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-8281042 HARWIN ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1セット(18個)
5日以内出荷
DILプラグ、ラッチ - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-827はフリクションラッチ付き M80-828はラッチ付き
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 M80-8820242 HARWIN ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1セット(32個)
5日以内出荷
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VSILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 M80-8511442 HARWIN ¥ 12,980税込 ¥ 14,278
1セット(14個)
5日以内出荷
DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 14行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = リン青銅定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-8511042 HARWIN ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1セット(18個)
5日以内出荷
DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-8511242 HARWIN ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1セット(16個)
5日以内出荷
DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 12行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.0mm 2列 M80-8533442 HARWIN 5日以内出荷
DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 34行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8542642 HARWIN 5日以内出荷
DILプラグ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-854はラッチなし、PCテール長さ3 mm
仕様 シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 M80-8531642 HARWIN 5日以内出荷
DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-8510442 HARWIN 5日以内出荷
仕様 ●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 4●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 M80-8670622 HARWIN 5日以内出荷
仕様 ●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 6●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 1.2 kV RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8672622 HARWIN 5日以内出荷
仕様 ●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-5100842 HARWIN 5日以内出荷
仕様 ●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 8●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5101042 HARWIN 5日以内出荷
仕様 ●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 M30-6100646 HARWIN 欠品中
シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )
仕様 シリーズ = M30ピッチ = 1.25mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 1.0A定格電圧 = 150.0 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-8530842 HARWIN ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1セット(21個)
5日以内出荷
DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-8510842 HARWIN ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1セット(21個)
5日以内出荷
DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 M80-8510642 HARWIN 5日以内出荷
DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-8510442 HARWIN 5日以内出荷
DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 4行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 M80-8820442 HARWIN 5日以内出荷
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VSILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 M80-5402042 HARWIN 5日以内出荷
J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き
仕様 シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-6661042 HARWIN 5日以内出荷
DILプラグ - 90° SMT. HarwinのDatamateシリーズの一角をなすL-Tek DIL 90° SMTヘッダ製品. M80-665はラッチなし M80-666はラッチ付き M80-667はフリクションラッチ付き
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 M80-8420342 HARWIN ¥ 12,980税込 ¥ 14,278
1セット(26個)
5日以内出荷
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VSILプラグ、ラッチ - 90° PCテール RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 M80-8512042 HARWIN 5日以内出荷
DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = リン青銅定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 M80-5401442 HARWIN 5日以内出荷
J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き
仕様 シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 14行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 M80-5002042 HARWIN 5日以内出荷
J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き
仕様 シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応) 対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 M80-8420242 HARWIN ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1セット(32個)
5日以内出荷
仕様 シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VSILプラグ、ラッチ - 90° PCテール RoHS指令(10物質対応) 対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
電灯分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~