絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • AMPHENOL(33)
  • RS PRO(24)
  • TRACO POWER(16)
  • VISHAY(13)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • EAO(11)
  • SCHURTER(10)
  • MEAN WELL(8)
  • Signal Construct(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • BROADCOM(7)
  • EBM PAPST(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • FINDER(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • 三菱電機(4)
  • Vega(4)
  • TDKラムダ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-19 1袋 5個入 KEMETタンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-19 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 7343-19 1袋 5個入 KEMETタンタルコンデンサ 330μF 4V dc 7343-19 1袋 5個入KEMET
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7040-58
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 7343-19 1袋 5個入 KEMETタンタルコンデンサ 330μF 4V dc 7343-19 1袋 5個入KEMET
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:7mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-6928-19
タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-19 1袋 2個入 KEMETタンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-19 1袋 2個入KEMET
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-19●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:8%アズワン品番65-7051-18
タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-19 1袋 5個入 KEMETタンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-19 1袋 5個入KEMET
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6922-20
タンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc 7343-19 1袋 5個入 KEMETタンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc 7343-19 1袋 5個入KEMET
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7035-24
タンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc 7343-19 1セット 1000個入 KEMETタンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc 7343-19 1セット 1000個入KEMET
189,800税込208,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7042-91
タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 6032-19 1袋 2個入 KEMETタンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 6032-19 1袋 2個入KEMET
969税込1,066
1袋(2個)
7日以内出荷
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-19●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.8mm●寸法:6 x 3.2 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7155-10
タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-19 1セット 1000個入 KEMETタンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-19 1セット 1000個入KEMET
199,800税込219,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7040-95
タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 6032-19 1セット 1000個入 KEMETタンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 6032-19 1セット 1000個入KEMET
209,800税込230,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-19●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6926-51
タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-19 1セット 1000個入 KEMETタンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-19 1セット 1000個入KEMET
269,800税込296,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-19●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6926-64
タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 7343-19 1袋 2個入 KEMETタンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 7343-19 1袋 2個入KEMET
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-27
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,10V dc,7343-19,T520V107M010ATE050 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,10V dc,7343-19,T520V107M010ATE050KEMET
189,800税込208,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、SSD 、HDD 及び USB 、デジタルカメラ、GPS ナビゲーションシステム、WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-19等価直列抵抗 = 50mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 1.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
869税込956特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ KEMETKEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサKEMET
379税込417
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET タンタルコンデンサ KEMETKEMET タンタルコンデンサKEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子 KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子KEMET(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 1190μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 1190μF ±10%KEMET
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:1190μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7074-48
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 1190μF ±10% 1袋 4個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 1190μF ±10% 1袋 4個入KEMET
139,800税込153,780
1袋(4個)
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 1190 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:1190μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7081-43
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.5kV dc 1μF 5% 1箱 192個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.5kV dc 1μF 5% 1箱 192個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(192個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:1.5kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7075-08
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 1μF 5% 1箱 192個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 1μF 5% 1箱 192個入KEMET
41,980税込46,178
1箱(192個)
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 1 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプ このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプル電流 高いコ
仕様●静電容量:1μF●電圧:1.3kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7075-77
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 1.5μF 5% 1箱 192個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 1.5μF 5% 1箱 192個入KEMET
40,980税込45,078
1箱(192個)
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 1.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低E
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-63
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入KEMET
829税込912
1セット(5個)
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、25 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 390 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃、リップル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量 390 uF 定格電圧: DC 25 V dc 許容差20 % 直径: 8 mm 長さ: 12.2 mm リプル電流: 2325 mA
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2325mAアズワン品番65-7106-10
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 500個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 500個入KEMET
34,980税込38,478
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2325mAアズワン品番65-7106-34
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入KEMET
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2325mAアズワン品番65-7106-33
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 2.2F リード品 1箱 90個入 KEMET電気二重層コンデンサ 5.5V dc 2.2F リード品 1箱 90個入KEMET
75,980税込83,578
1箱(90個)
7日以内出荷
Supercap FGKEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。特長角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70℃ メンテナンスフリー
仕様●静電容量:2.2F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:21.5mm●寸法:21.5 (Dia.) x 19mm●リード間隔:7.62mm●等価直列抵抗:35Ω●シリーズ:Supercap FG●許容差:-20 → +80%●奥行き:19mmアズワン品番65-6960-20
フィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20% KEMETフィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20%KEMET
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250
仕様●静電容量:680nF●電圧:760 V ac, 1500 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE845●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7193-12
フィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20% 1箱 91個入 KEMETフィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20% 1箱 91個入KEMET
99,980税込109,978
1箱(91個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680nF●電圧:760 V ac, 1500 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE845●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-7088-29
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 250 V ac 400 V dc 33nF ±5% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 250 V ac 400 V dc 33nF ±5% 1袋 25個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(25個)
欠品中
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:33nF●電圧:250 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:5mm●等価直列抵抗:19mΩ●寸法:13 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7086-37
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 250 V ac 400 V dc 33nF ±5% 1袋 1500個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 250 V ac 400 V dc 33nF ±5% 1袋 1500個入KEMET
63,980税込70,378
1袋(1500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:250 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:5mm●等価直列抵抗:19mΩ●寸法:13 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7156-51
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 68nF ±5% 1袋 20個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 68nF ±5% 1袋 20個入KEMET
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
仕様●静電容量:68nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:9mm●等価直列抵抗:19mΩ●寸法:18 x 9 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-18
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品KEMET
139,800税込153,780
1箱(240個)
7日以内出荷
Supercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 16.5mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 19mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 35Ωシリーズ = Supercap FG許容差 = -20 → +80%奥行き = 19mmRoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 33nF ±5% 1袋 700個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 33nF ±5% 1袋 700個入KEMET
39,980税込43,978
1袋(700個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●等価直列抵抗:19mΩ●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7156-50
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 33nF ±5% 1袋 20個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 33nF ±5% 1袋 20個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:33nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●等価直列抵抗:19mΩ●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7089-28
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),3kV dc,47nF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),3kV dc,47nF,±5%KEMET
959税込1,055
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Cアプリケーション = 高周波長さ = 44mm寸法 = 19 (Dia.) x 44mm許容差(マイナス) = -5%C4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET)KEMET
2,398税込2,638
1袋(20個)
7日以内出荷
dc24 dc12特集
おすすめ人気ランキング