絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • STMicro(8)
  • HUBER & SUHNER(6)
  • SOURIAU(5)
  • SIEMENS(3)
  • 内外電機(2)
  • TRACO POWER(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • YIJIA(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 篠原電機(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • VISHAY(1)
  • MEAN WELL(1)
  • RS PRO(1)
  • Suregrip(1)
  • Belimo(1)
  • CUI Devices(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24AA512-I/SM MICROCHIP24AA512-I/SMMICROCHIP
279税込307
1個
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
519税込571
1個
5日以内出荷
24AA1025/24FC1025 / 24LC1025 I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ = 1Mbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 128 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.25 x 5.26 x 1.98mmワード数 = 128RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
629税込692
1個
5日以内出荷
24AA1025/24FC1025 / 24LC1025 I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ = 1Mbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 128 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.25 x 5.26 x 1.98mmワード数 = 128RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-I2CMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.21 x 5.28 x 1.88mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
729税込802
1個
7日以内出荷
24AA1025/24FC1025 / 24LC1025 I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ = 1Mbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 128 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.25 x 5.26 x 1.98mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-I2CMICROCHIP
25,980税込28,578
1セット(90個)
7日以内出荷
24AA512/24FC512 / 24LC512 I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ = 512kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 64 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.25 x 5.26 x 1.98mmワード数 = 64kRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 32kB シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 32kB シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
6,498税込7,148
1セット(90個)
7日以内出荷
24AA32A/24LC32A I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA32A/24LC32Aファミリのデバイスは、32 KビットI2C-シリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. シングル電源(24AA32Aデバイスは最低1.7 V、24LC32Aデバイスは最低2.5 Vで動作) 低電力CMOS技術: 有効電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: >;4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >;200年間
仕様メモリサイズ = 32kBインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 4 k x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.26 x 5.24 x 1.98mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2CMICROCHIP
27,980税込30,778
1セット(90個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 512kbit●インターフェースタイプ : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ : SOIJ-8●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 5.21 x 5.28 x 1.88mm●動作温度 Max : +125 ℃ns●Microchip 24LC512 シリーズは● 1.7 → 5.5 V の幅広い電圧範囲で動作可能な 512 K ビットシリアル EEPROM です。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力によるノイズ抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 工場プログラミング可 鉛フリー● RoHS 適合RoHS指令(10物質対応)対応
fhf24s特集
おすすめ人気ランキング