絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(313)
  • VISHAY(131)
  • Texas Instruments(131)
  • SIEMENS(130)
  • シュナイダーエレクトリック(125)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(119)
  • BOURNS(104)
  • ARCOL(OHMITE)(98)
  • ABB(68)
  • タカチ電機工業(62)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(57)
  • omron(オムロン)(51)
  • SICK(50)
  • MURATA(村田製作所)(46)
  • KEMET(44)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • 東洋技研(42)
  • オムロンヘルスケア(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(23)
  • 1,500-10,000円(35)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIP MICROCHIPマイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIPMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
249,800税込274,780
1セット(119個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC1044SCPA MICROCHIPMicrochip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC1044SCPAMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●動作温度 Max: +70 ℃mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3 V, 24-Pin QFN MICROCHIPマイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3 V, 24-Pin QFNMICROCHIP
729税込802
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●サポート規格 : IEEE 802.3●回路数 : 1●標準データレート : 10 Mbps, 100 Mbps●インテグレーテッドCDR : あり●電源タイプ : 単一電源●標準動作供給電圧 : 3.3 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 24●寸法 : 4 x 4 x 0.83mm●動作温度 Max : +70 ℃●動作温度 Min : 0 ℃●イーサネットトランシーバ●Micrel Inc. Micrelでは●高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く●コンパクトでコスト効果の高い●高集積化されたソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
仕様メモリサイズ = 512kbit構成 = 64 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 28寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mmワード数 = 64KbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
EPROM Microchip Technology MICROCHIPEPROM Microchip TechnologyMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12C509A-04/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12C509A-04/PMICROCHIP
279税込307
1個
5日以内出荷
PIC12Cxxx、8ビットマイクロコントローラ. この強力な(1マイクロ(μ)秒の命令実行)にもかかわらず、プログラムしやすい(33の単一ワードの命令のみ) CMOS OTPベースの8ビットマイクロコントローラは、Microchipの強力なPICRアーキテクチャを8ピンパッケージに収納。 I/Oあたり25 mAのソース / シンクを備えた6つのI/Oピン、プラグラム可能な較正機能付き内部4 MHz RC発振器を含む4つの発振器オプション、パワーオンリセット 新たに設計する場合は、PIC12Fタイプの使用を検討してください。
仕様ファミリー名 = PIC12Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 41 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0動作温度 Max = +70 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットコントローラ Microchip MICROCHIPイーサネットコントローラ MicrochipMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
LAN9514/9514i USB 2.0ハブ及び10/100イーサネットコントローラ
仕様物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseTホストインターフェース = USBインターフェース = コントローラIC通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 1.5 Mbps, 12 Mbps, 480Mbpsサポート規格 = IEEE 802.3u実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 9.1 x 9.1 x 0.95mm動作温度 Max = +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  イーサネットトランシーバ 100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T, 2.5 V、3.3 V, 48-Pin LQFP MICROCHIPマイクロチップ, イーサネットトランシーバ 100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T, 2.5 V、3.3 V, 48-Pin LQFPMICROCHIP
179,800税込197,780
1セット(250個)
5日以内出荷
イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
仕様サポート規格 = 100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T回路数 = 1標準データレート = 10 Mbps, 100 Mbps電源タイプ = 単一電源標準動作供給電圧 = 2.5 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LQFPピン数 = 48寸法 = 7 x 7 x 1.4mm動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コンパレータ, 3 V、5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SC-70 MICROCHIPMicrochip コンパレータ, 3 V、5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SC-70MICROCHIP
84税込92
1個
5日以内出荷
シングルコンパレータ、Microchip
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70電源タイプ = 単一電源出力タイプ = プッシュプル回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V寸法 = 2 x 1.25 x 1mm長さ = 2mm幅 = 1.25mm高さ = 1mm標準CMRR = 66dB標準PSRR = 70RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 反転 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.5 V PDIP MICROCHIPMicrochip 反転 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.5 V PDIPMICROCHIP
449税込494
1個
5日以内出荷
チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
仕様出力電圧 Min = 1.5 V出力電圧 Max = 15 V入力電圧 Min = 1.5 V入力電圧 Max = 15 V出力電流 Min = 20mAコンバータタイプ = 反転出力数 = 1実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃高さ = 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
2,798税込3,078
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 128 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mmワード数 = 128KbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
EPROM (ワンタイムプログラマブル)、Atmel
仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm1ワード当たりのビット数 = 8bitRoHS指令(10物質対応)対応
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(2個)
5日以内出荷
EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 64 K x 16ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 40寸法 = 52.57 x 13.97 x 4.44mm標準動作供給電圧 = 5 VbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(2個)
5日以内出荷
EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 64 K x 16ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 44寸法 = 16.66 x 16.66 x 4.06mm動作温度 Min = -40 ℃bitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
3,598税込3,958
1袋(5個)
5日以内出荷
EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 128 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 32寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mm1ワード当たりのビット数 = 8bitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
2,198税込2,418
1袋(5個)
5日以内出荷
EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
仕様メモリサイズ = 512kbit構成 = 64 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mmワード数 = 64KbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
3,598税込3,958
1袋(2個)
5日以内出荷
仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 32寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mm動作温度 Max = +85 ℃bitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 100-Pin TQFP dsPIC33EP512MU810-I/PF MICROCHIPMicrochip マイコン, 100-Pin TQFP dsPIC33EP512MU810-I/PFMICROCHIP
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
仕様ファミリー名 = DSPIC33EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 536 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0高さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コンパレータ MICROCHIPMicrochip コンパレータMICROCHIP
569税込626
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Microchip 基準電圧IC, 出力:3.3V 表面実装 固定, 8ピン, MCP1501-33E/SN MICROCHIPMicrochip 基準電圧IC, 出力:3.3V 表面実装 固定, 8ピン, MCP1501-33E/SNMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
MCP1501電圧リファレンス. MicrochipのMCP1501は、20 mAの電流をシンク及びソースできる高精度バッファ電圧リファレンスです。 バンドギャップに基づく低ドリフトリファレンスで、チョッパでドリフトをゼロに抑え、高電流出力を実現します。. 特長. 最大温度係数: 50 ppm/℃、-40 → +125 ℃ 初期精度: 0.08 % 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 低動作電流: 140 μA (標準) ラインレギュレーション: 50 ppm/V (最大) 負荷レギュレーション: 40 ppm/mA (最大) 出力ノイズ(0.1 → 10 Hz): ; 0.1 μVP-P
仕様公称電圧 = 3.3Vパッケージタイプ = SOIC基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±0.08 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 30mA入力電圧 Max = 5.5 V出力電圧 Min = 3.29 V出力電圧 Max = 3.3 Vピン数 = 8ラインレギュレーション = 50 ppm/Vロードレギュレーション = 40 ppm/mA (シンク)、70 ppm/mA (ソース)寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 1Mbps 高速 CANトランシーバ MICROCHIPMicrochip 1Mbps 高速 CANトランシーバMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様最大データレート:1Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 4ポート USB 2.0 ハブコントローラ MICROCHIPMicrochip 4ポート USB 2.0 ハブコントローラMICROCHIP
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400COD MICROCHIPV-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400CODMICROCHIP
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●コンバータ機能 : VFC/FVC●コンバータタイプ : 電圧●フルスケール周波数 : 100kHz●直線性誤差 : 0.05 %FSR @ 10 kHz●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 8 → 15 V●標準デュアル供給電圧 : ±4 to ±7.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●長さ : 8.65mm●動作温度 Max : +70 ℃●幅 : 3.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2412-DZK MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 USB2412-DZKMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 28●寸法: 5.1×5.1×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 5.1mm●動作温度 Max: +70 ℃●動作温度 Min: 0 ℃mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 3ポート USB2504-JT MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 3ポート USB2504-JTMICROCHIP
99,980税込109,978
1セット(160個)
7日以内出荷
Microchip シリアル I/O 周辺機器
仕様トランシーバ数 = 3データレート = 480Mbpsプロトコルサポート = USB 2.0電源タイプ = デュアル電源標準デュアル供給電圧 = 1.8 V, 3.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64寸法 = 10.2 x 10.2 x 1.45mm高さ = 1.45mm長さ = 10.2mm動作温度 Max = +70 ℃幅 = 10.2mmMicrochip シリアル I/O 周辺機器RoHS指令(10物質対応)対応
V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400CPD MICROCHIPV-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400CPDMICROCHIP
45,980税込50,578
1セット(30個)
7日以内出荷
電圧/周波数コンバータ、Microchip Technology
仕様コンバータ機能 = FVC, VFCフルスケール周波数 = 100kHz直線性誤差 = ±0.25%FSR電源タイプ = ±2電源, 単一電源標準シングル供給電圧 = 9 V、12 V標準デュアル供給電圧 = ±5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14寸法 = 19.05 x 6.35 x 3.3mm高さ = 3.3mm長さ = 19.05mm動作温度 Max = +70 ℃幅 = 6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2517-JZX MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 USB2517-JZXMICROCHIP
199,800税込219,780
1セット(260個)
7日以内出荷
Microchip シリアル I/O 周辺機器
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 480Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 64寸法 = 8.85 x 8.85 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 8.85mm動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, チャージポンプ, 8-Pin SOIC MICROCHIPマイクロチップ, チャージポンプ, 8-Pin SOICMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.91 x 1.42mm 、 高さ:1.42mm 、 長さ:4.9mm 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 出力電圧 Max:10 V 、 幅:3.91mm 、 チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2244-AEZG-06 MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 USB2244-AEZG-06MICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 35Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +70 ℃●動作温度 Min: 0 ℃mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 7ポート USB 2.0 ハブコントローラ MICROCHIPMicrochip 7ポート USB 2.0 ハブコントローラMICROCHIP
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology コンパレータ MICROCHIPMicrochip Technology コンパレータMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
Microchip コンパレータ, 1.6 → 5.5 V, プッシュプル出力 スルーホール, 8-Pin PDIP MICROCHIPMicrochip コンパレータ, 1.6 → 5.5 V, プッシュプル出力 スルーホール, 8-Pin PDIPMICROCHIP
4,998税込5,498
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.6 → 5.5 V●寸法: 0.4×0.28×0.195インチ●長さ: 10.16mm●幅: 0.28インチ●高さ: 4.95mm●標準CMRR: 70dB●動作温度 Min: -40 ℃dB●デュアルコンパレータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コンパレータ, 1.6 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23 MICROCHIPMicrochip コンパレータ, 1.6 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23MICROCHIP
579税込637
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.6 → 5.5 V●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●長さ: 3.1mm●幅: 1.8mm●高さ: 1.3mm●標準CMRR: 70dB●標準PSRR: 80dB●シングルコンパレータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コンパレータ, 3 V、5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23 MICROCHIPMicrochip コンパレータ, 3 V、5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23MICROCHIP
139,800税込153,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 24-Pin QFN MICROCHIPマイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 24-Pin QFNMICROCHIP
149,800税込164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●サポート規格 : IEEE 802.3●回路数 : 1●標準データレート : 100Mbit/s●インテグレーテッドCDR : あり●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 24●寸法 : 4 x 4 x 0.83mm●動作温度 Max : +70 ℃●動作温度 Min : 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 5-Pin SC-70 MICROCHIPMicrochip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 5-Pin SC-70MICROCHIP
129,800税込142,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: 電圧●インターフェースタイプ: アナログ●精度: ±1℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -10 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 3.1 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SC-70●長さ: 2.2mm●高さ: 1mm●幅: 1.35mm●寸法: 2.2×1.35×1mm●MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ Microchip MICROCHIPイーサネットスイッチ MicrochipMICROCHIP
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷