制御機器 (31) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: SAMTECすべて解除
Samtec ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 FTSH-113-01-L-DV SAMTEC 5日以内出荷
仕様 ●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 26●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC ¥ 22,980税込 ¥ 25,278
1セット(26個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様 ●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3390 アズワン品番 65-7607-25
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 17個入 SAMTEC ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1セット(17個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6434 アズワン品番 65-7686-94
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC ¥ 219,800税込 ¥ 241,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様 ●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0950 アズワン品番 65-7622-74
基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入 SAMTEC ¥ 30,980税込 ¥ 34,078
1セット(26個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1チューブ(26個入り)●極数:34●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9379 アズワン品番 65-7683-65
基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec TLE シリーズソケットは、26 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam ソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1チューブ(22個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2794 アズワン品番 65-7678-08
基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1050個入 SAMTEC ¥ 699,800税込 ¥ 769,780
1セット(1050個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
仕様 ●入数:1リール(1050個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0792 アズワン品番 65-7631-29
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec ESW シリーズは、26 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様 ●入数:1チューブ(17個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6589 アズワン品番 65-7669-43
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 7日以内出荷
Samtec ESQ は、26 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様 ●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6734 アズワン品番 65-7672-49
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、26 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1セット(26個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0236 アズワン品番 65-7544-89
基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 400個入 SAMTEC ¥ 329,800税込 ¥ 362,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ハイキングスピードソケットは、1 列あたり 13 ポジション、7 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様 ●入数:1リール(400個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-013-07.0- S-DV-K-TR●コード番号:227-1161 アズワン品番 65-7619-89
基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1602 アズワン品番 65-7618-85
基板接続用ソケット 26 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec CLM シリーズは、26 コンタクトポイントの 1 mm Tiger Cーク ロー頑丈で信頼性の高いデュアルワイプマイクロソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 2.8 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様 ●極数:26●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:196-6671 アズワン品番 65-7673-99
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 EHF-113-01-L-D-SM SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6436 アズワン品番 65-7706-68
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり電流定格 4.7 A の 26 のコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様 ●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9204 アズワン品番 65-7608-58
基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 21個入 SAMTEC ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1セット(21個)
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。26 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様 ●入数:1チューブ(21個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1603 アズワン品番 65-7618-47
基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 34個入 SAMTEC ¥ 21,980税込 ¥ 24,178
1セット(34個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
仕様 ●入数:1チューブ(34個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0790 アズワン品番 65-7693-33
基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 500個入 SAMTEC ¥ 449,800税込 ¥ 494,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ハイキングスピードソケットは、1 列あたり 13 ポジション、5 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ESD ラッチ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-013-05.0- S-DV-L-K-TR●コード番号:227-1159 アズワン品番 65-7606-36
Samtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●極数 : 26●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : ソケットストリップ●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.2A●定格電圧 : 405 V 、 572 V●シリーズ : SSM●コンタクト材質 : 青銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 500個入 SAMTEC ¥ 429,800税込 ¥ 472,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 26 ポジションで、本体は垂直になっています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0886 アズワン品番 65-7623-11
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0832 アズワン品番 65-7628-27
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様 ●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8024 アズワン品番 65-7636-92
基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 475個入 SAMTEC ¥ 369,800税込 ¥ 406,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 26 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
仕様 ●入数:1リール(475個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7960 アズワン品番 65-7636-91
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 109,978 ~ ¥ 99,980 ~
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ